トラスコ品番337-0518
セット内容打棒、ハトメ棒、台座
材質鉄、ニッケル
質量(g)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥609
税込¥670
当日出荷
多品種が少量ずつ入った、たたきリベットセットです。
セット内容【リベット径3Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH3×5A/A かしめ幅(3.0~3.5mm)、PH3×6A/A かしめ幅(4.0~4.5mm)、PH3×8A/A かしめ幅(5.5~6.5mm)、PH3×10A/A かしめ幅(7.5~8.5mm)【リベット径4Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH4×5A/A かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH4×6A/A かしめ幅(3.5~4.0mm)、PH4×8A/A かしめ幅(5.0~6.0mm)、PH4×10A/A かしめ幅(7.0~8.0mm)【リベット径5Φ】各20個、材質(本体・ピン)アルミニウム・鉄PH5×6A/S かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH5×8A/S かしめ幅(4.0~5.0mm)、PH5×10A/S かしめ幅(6.0~7.0mm)、PH5×12A/S かしめ幅(8.0~9.0mm)
ケース寸法(mm)122×140×35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
サビにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかいアルミ製なのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。
材質アルミ(A1100P)
適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径4~15mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
AS-C型をアルミフレームに取り付けるためのセットです。コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。
プロテックシートSG70は、綾織りのガラスクロスに特殊難燃性シリコンを両面コーティングしたシートです。耐熱性・耐候性に優れています。寸法安定性に優れています。
用途各種防火遮断幕、溶接火花防止シート
JIS規格JIS A 1323 A種
材質ガラス両面シリコン
厚さ(mm)0.48
色グレー
連続使用温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
プロテックシートSG20は、ガラス織物に特殊シリコンを両面コーティングしたシートです。耐熱性・耐候性に優れています。寸法安定性に優れています。有毒ガスを発生せず、粉じんも出ません。
用途工場用熱風カーテン・間仕切、輻射熱・遮断用カーテン、省エネバルブカバー材
JIS規格JIS A 1323 C種
材質ガラス両面シリコン
厚さ(mm)0.35
色グレー/シルバー
連続使用温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタシート ジンタ24は、杉綾織りの炭化繊維織物にシリコンを両面コーティングしたシートです。溶接時の火花に対し優れた防火性能を持っています。柔軟性があり取扱いが容易です。
用途(一般汎用)溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン
JIS規格JIS A 1323 A種
材質炭化繊維両面シリコン
厚さ(mm)1
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
ACコードユニット(RAFM-020FPC)を接続することで、ファンモーターRAFMシリーズ(AC100V仕様外形寸法が120mm角の機種)の配線施工ができます。
ファンモーターへの配線や増設がCE端子カシメ治具等の工具無しで容易に行うことできます。
ファンモーターは合計400W(AC100V 4A)以下であれば、複数個取り付けできます。ただし、本製品を、「組み合わせ例」に示した[増設接続]した場合には、初段のファンモーターコネクタユニットが400W以下となるように初段および次段に接続するファンモーターを選定してください。
ファンモーターを取り付けるファンユニット等への固定には付属の両面テープを使用します。(ファンユニット等にM3のねじ穴を設け、Φ3.2の取り付け穴でM3のねじと皿バネ付ナットにて固定することもできます。ねじとナットは付属しておりません。)
質量(kg)0.09
色ブラック
定格電圧(V)AC125/250
適合品番RAFM-UT12A、RAFM-UT12C、RAFM-UT12E
最大消費電力(W)400以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,588
税込¥8,347
5日以内出荷
YS-2010Sの色違い品です。色の違いで所有区分を明確にでき、使い分けの際にも重宝します。しっかりした生地で両面とも火花、ノロをはじきます。
材質耐炎繊維織物(杉綾織)難燃シリコン両面コーティング
形状ロール
厚さ(mm)1
重さ(g/m2)約715
RoHS指令(10物質対応)対応
ハトメ無し
1ロール
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
JIS A1323試験 C種合格品・日本防炎協会防炎性能試験適合品です。透光性を兼ね備えた火花養生シートです。両面特殊シリコン樹脂コーティング加工を施しています。極めて軽く、蒸気、湿気等を通さず、水・油に対しても長持ちします。クリア色タイプは透光性があるので、採光が可能です。ノンアスベスト・ノンセラミックで安全・安心です。ハサミなどで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
種別ロール
材質ガラス繊維織物(両面シリコンコーティング)
幅(mm)1000
厚さ(mm)約0.27
長さ(m)10
ハトメ数無し
寸法(m)1×10
JIS規格JIS A1323試験 C種合格品
質量(g/m2)約210
RoHS指令(10物質対応)対応
扉等を閉めることにより、ラッチがキーパーに掛かって施錠します。この際、キーパーがスイッチプレートを押すことにより、マイクロスイッチがON状態となります(COM(黄)-NO(青))。ソレノイドに通電することにより、ラッチのロックが解除されます(赤-白:DC24[V])。※ロック解除のみで、ラッチ自体は動作しません。この状態で扉等を引くと、ラッチからキーパーを外すことができます。各種錠前と組み合わせて使用することにより、非常時にキーによる解錠ができます(本品に、錠前及びキーは付属しておりません)。取付用の穴の両面に皿加工を施していますので、左右どちらでも取り付けが可能です。
用途計測機器・OA機器・管理BOX等
材質ZDC、SUS304、SUS303、SUS304-WPB、SUS420J2、SUS
質量(g)218
定格DC30V2A(抵抗負荷)
定格電圧(V)DC24
部品名称本体、蓋、ラッチ、ラッチベース、スイッチプレート、ソレノイドリンク、ラッチストッパー、ラッチベースシャフト、ラッチシャフト、ソレノイドリンクシャフト、リンクカシメピン、プレート用スプリング、ソレノイド用スプリング、ラッチ用スプリング、ソレノイド、マイクロスイッチ、グロメット、リード線、コネクター、スプリングピンストレート形、十字穴付き皿小ねじ、平座金
耐電圧AC500V/1分間
表面処理3価クロメート、バレル研磨
直流抵抗303Ω
定格消費電力(W)1.9
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-5~+40
接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)
使用周囲湿度85%RH以下(結露なきこと)
絶縁階級A種
定格電流(mA)79以下
通電率100%(連続定格)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
材質パイロメックス(国産炭化繊維)両面シリコン
厚さ(mm)1
色グレー
JIS規格JIS A 1323 A種
RoHS指令(10物質対応)対応
A種より厳しい条件のメーカー実施試験にも耐えたスパッタシートです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。耐炎繊維(SGL社製・PANOX)の朱子織の生地の片面に白色シリコンをコーティング、もう一方は桃色シリコンコーティングしています。
用途溶接火花ノロ受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号
種別ロール
ハトメ数-
仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO090006号
トラスコ品番351-7501
材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工(表:白色/裏:桃色)
幅(mm)2000
厚さ(mm)約1.2
質量(kg)36
長さ(m)20
ハトメピッチ(mm)(A)-、(B)-
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
関連キーワード