この製品は日東電工(株)のNo.5000NSです。
はがしやすくて強粘着性!
接着しにくかったポリプロピレン、ポリエチレンにもしっかり接着!
はがしやすいのでリサイクルにも最適!
シート強度が飛躍的にアップ、はがすときにもちぎれにくい!
金属、ウレタンフォームはもちろん、通常接着しづらいポリプロピレン、ポリエチレン等を含むプラスチックにも安定した接着力を示します
テープ基材の強度を向上させているので、テープをはがす際ちぎれにくくなっています
特殊な粘着性剤を使用しているので、長期間接着してもはがす際にほとんどのり残りがありません
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
鏡固定用の両面シートです。※接合金具等を併用してご使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れています。
柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。
耐熱性、耐久性、耐候性に優れており、屋内外の幅広い場所で優れた接着性能を発揮します。
ハイパージョイントはJISZ1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に相当します。*この製品は日東電工(株)のH-9004です。
接着できる素材:各種プラスチック(アクリル・ポリカーボネート等)、金属、紙、フェルト、木材、ガラス類、ウレタンフォーム。
接着出来ない素材:フッ素処理面、軟質塩化ビニル、シリコーン面、ポリエチレン、ザラザラ面、ポリプロピレン
用途各種建材、住設部品の接着、金属、セラミック、ABS、ポリカーボネートの接着、固定、自動車のエンブレム、車内小物、アクセサリーの固定
材質アクリルフォーム(アクリル系粘着剤)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強接着
被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン
主なワーク大面材、パーツ
テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です!
のり残りが少ない粘着剤を採用しています。
すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
この製品は日東電工(株)のNo.515です
環境にやさしい無溶剤タイプ!粗面に接着!!
有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません
厚生労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア!
厚手タイプなので被着体への馴染み、追従性が良好です
シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着テープです
無溶剤型粘着性剤を採用しているので、テープに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません
紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します
はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です
幅(mm)100
厚さ(mm)0.25
長さ(m)0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途低VOC、粗面
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1袋(2枚)
¥439
税込¥483
当日出荷
本製品は、ポリエステルフィルムの片面側あるいは両面側にサンドマット加工を施したものです。
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
横(mm)297
導電性>10の13乗Ω/□
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム内部に粒子を含まないため優れた透明性を実現
表面コートにより、各種易接着性能、表面機能の付与
高度な表面凹凸 (両面コート品)
用途液晶関連、光学用、ディスプレイ、PDP関連、建材、ハードコート用、ラベル、メンブレンスイッチ、各種工程材料、 各種コーティング用、各種印刷用
仕様両面易接着処理
サイズA4(210×297)
テープ幅(mm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品は、ポリエステルフィルムの片面側あるいは両面側にサンドマット加工を施したものです。
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
横(mm)297
導電性>10の13乗Ω/□
RoHS指令(10物質対応)対応
この製品は日東電工(株)のNo.577です。
凹凸面への食い込みがよく、強力に接着します
初期接着性に優れています
工業用として多種多様の用途に使用されています
従来の両面接着テープに比べ、特殊ポリオレフィン系フォームを支持体としており、凹凸のある素材への接着性に優れています
厚みがあり、柔軟性に富み、貼り付け後のフィット感もあり、接着範囲が広がりました
裏面のはくり紙に、切り取りの際目安となる方眼紙を使用しています
材質アクリル系粘着性剤
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
マジックテープ式のテープにて肩・胴まわりのサイズ調整が可能です。メッシュ生地で通気性が良いです。差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。A4用紙が前後両面入ります。
用途防災・保安パトロール。作業識別用。
材質本体:ポリエステル、反射材:ポリ塩化ビニル(PVC)、ポケット部:ポリ塩化ビニル(PVC)
着丈(cm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
胴回り(cm)90~130
ビニルシートなどの接着に最適!
用途塩化ビニルの接着に。
配管保護用塩ビフィルムの接着に。
自動車内装材の接着に。
質量(g)123
粘着力(N/10mm)(SUS)5.50、(ABS)5.60、(PE)3.08、(PP)4.67、(PVC)7.75
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、パーツ
両面テープで取り付けできます。
透明で内部が良く見えます。
軽量で耐久性に優れています。
高性能接着テープを使用しています。
用途配電盤扉、分電盤扉
材質透明スチロール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
お手持ちのプリンターで印刷できるフラットファイルです。
オンデマンドフラットファイルは1枚から出来るフルカラーのオリジナルデザインフラットファイルで、画像イラスト、名入れも簡単に印刷でき、自社の文書管理、プレゼン資料管理、オリジナルデザインでのビジネス展開での用途にお勧めとなります。プリントをしたら両面テープを貼って折り曲げ、とじ具をセットするだけのカンタン作成となります。ファイル外側内側の両面印刷が可能です。
用紙サイズ521mm×307mm(A4用)
セット内容本紙・両面テープ・とじ具
坪量(g/m2)300
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
紙を特殊フィルムでサンドイッチした耐水紙「ラミフリー」のマイクロミシン型抜き品。
プリント後、ミシン目から切り離すだけで、三角立体POPを作成できます。
棚レールに器具なしで設置可能。標準的な棚レールの内寸28.5mmに対応。
両面テープなどによる設置も可能です。
サイズA4
厚さ(mm)0.21
紙質光沢
坪量(g/m2)230
面付2
アズワン品番65-0344-61
入数100枚
仕上がり寸法(mm)直径90、(差し込み部分)28.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタカラーレーザープリンター
1箱(100枚)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
透明で内容物がよく見えるため保管に適しており、美観上も優れています。バックル式であるため開閉が容易にできます。上部カバーによりホコリ等が防止できます。また、予備カード入りが付いているため管理者の名刺入れ等にご使用いただけます。取付けは両面接着テープで貼付けますので簡単に行えます。
用途分・配電盤、キュービクル、制御盤、操作盤等の図面や仕様書等をパネル内に保管する収納バッグとしてご使用ください。
仕様強力両面接着テープ使用
サイズA-4判40mmまで
寸法t(mm)0.3
材質(表)軟質透明塩化ビニル
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
厚口、硬質タイプのカードケースにネオジム磁石と両面テープ、滑り止めゴムをセットにした商品です。一般的なフェライトのマグネットシートではなく、強力なネオジム磁石を採用しております。カードケースの四隅に丸形のネオジム磁石を貼り付けることで動くことなくしっかりと掲示が行えます。ネオジム磁石の厚みが約3mmと取付面より浮いた状態になることで見栄えも良く、取り外しもスムーズです。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。カードケースは厚み約0.5mmと折れにくく、内容物をしっかりと保護できます。
用途図面や書類等の保護及び掲示
材質カードケース:塩化ビニール(透明・硬質タイプ)、両面テープ×4枚:Y-4920(アクリル系/アクリルフォーム)、滑り止めゴム×4枚:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石×4個:ネオジム/ニッケルメッキ
色クリア
吸着力(N)14
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●透明プラスチックの盤内図面保管ポケット●図面サイズと厚み:A4 20mm●ビス 穴:なし(印のみ)
材質AS樹脂 難燃グレード UL94 V-2、両面テープ:セキスイ#535
タイプ難燃タイプ
寸法A(mm)330
寸法B(mm)270
寸法C(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
寸法C'(mm)20
寸法B'(mm)224
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)導電性EPDMスポンジ
真空取出方向縦
金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。自動車補修研磨作業に。豊富な粒度の中からお選びください。
サイズ(mm)125
砥材A
RoHS指令(10物質対応)対応
盤内の図面等の保管にご利用下さい。
材質難燃性AS樹脂
色透明
適合両面テープ貼 A-4サイズ用
厚さ(mm)2.0
寸法A(mm)330
寸法B(mm)270
寸法C(mm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
関連キーワード