「両面テープ アンテナ用」の検索結果
耐熱。ガラス面に貼っても目立ちにくい黒色フォーム、耐熱性・振動吸収に優れたテープ。ドライブレコーダーの取り付けに使いやすいミニサイズ。【効果的に接着できる素材】ガラス・鉄・アルミニウム・PC(ポリカーボネイト)・PS(ポリスチレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール
用途ドライブレコーダー・ETCアンテナなどの取り付けに
幅(mm)75
厚さ(mm)1.14
使用可能温度範囲-20~150℃
テープ長さ(mm)60
1個(2枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!

両面テープ 透明 厚手 超強力
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
透明で接合部が目立たない耐候性・耐薬品性・振動吸収性に優れたテープです。
用途ドライブレコーダーやETCアンテナなどのクリアパーツやガラス面への取り付けに。
色透明
テープ厚さ(mm)1
使用可能温度範囲-20~200℃
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。
屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。
アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用
使用温度範囲(℃)-20~150
規格JISZ1541J1種
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
仕様RFプロトコル = 4G (LTE), WiFi (Dual Band)アンテナ物理形状 = 基板アンテナ実装タイプ = 粘着剤付きゲイン = 3.5dBiアンテナ指向性 = 無指向性2.4 GHz / 5 GHz平衡Wi-Fiアンテナ(ケーブル付)、Molex. Molexのこの平衡Wi-Fiアンテナには、100 mm (< 9076517') 9076517 と250 mm (< 9076510') 9076510 の2種類の長さがあります。 マイクロ同軸ケーブルにより、どちらのアンテナも、さまざまな機器に対応した確実な高速Wi-Fi接続を実現します。 このWi-Fiアンテナは、マシンツーマシン通信(M2M)、スマートメータ、産業科学医療用(ISM)バンドシステム、カメラ、ナビゲーション装置、モバイルゲーム機器、ZigBee IEEE802.15.4機器などの用途に最適です。 Wi-Fiアンテナの特長と利点 ; デュアルバンド(2.4 GHz及び5 GHz) ; 両面粘着テープ取り付け ; 極性: リニア ; 無指向性放射パターン ; アース面に非依存 ; 高レベルの放射効率 ; 動作温度範囲: -30 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
翌々日出荷
ほとんどのメーカーのコネクターに対応。
寸法(mm)(フィルム)114×101
1セット(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
車外用。振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール
用途ミラーカバー・エアロアンテナなどの取り付けに
使用温度範囲(℃)-30~200
切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。
用途基材が手で切れない為、きれいに剥がせます。
断熱フィルムや透明フィルムの接着に。
ショーウィンドウの装飾に。
デザイン用途の接着に。
粘着力(N/10mm)4.0
適合用途透明
主なワークパーツ
いろんな素材にコレ1本!
軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。
JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。
合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス
質量(g)235
使用温度範囲(℃)-20~90
粘着タイプ超強力
適合用途粗面
被着材の素材金属
純正のポールアンテナアンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。
洗車機でも、アンテナを外したり倒したり、突起物の設定をする事無くそのまま洗車出来ます。
背の低い立体駐車でもそのままアンテナを外さずに進入出来ます。
ドルフィンアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。
ドルフィンアンテナは、ワイドFM用に設計されているものではないのですが、アンテナ特性上ワイドFM用周波数においてもある程度の感度を有しています。
用途自動車用交換アンテナ
付属品M6/M5/M4ネジ アルコールクリーナー
幅(mm)125
高さ(mm)270
材質(本体)ABS樹脂
奥行(mm)100
取付ねじ穴サイズポールネジ : M6/M5/M4
固定方法面接着方式(両面テープ)
カップリングアンテナボス部に接続
受信周波数FM(76.0MHz~90.0MHz) AM(530KHz~1,710KHz)
アンテナヘリカルコイル形式
木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に!
多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
適合用途粗面
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
パイオニア・富士通テン・トヨタ純正ナビに対応。コネクター貼付テープ付。
寸法(mm)(フィルム)122×78
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フルセグ+GPS用補修アンテナ。パイオニア・富士通テン・トヨタ純正ナビに対応。コネクター貼付テープ付
フィルム寸法(mm)114×101(L型)、122×78(GPS)
1個(4枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど
粘着力(N/10mm)8.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
粘着タイプ超強力
被着材の素材PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
¥379
税込¥417
当日出荷
RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープもしくはビス留め可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能
付属品取扱説明書
色ブラック
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
棒アンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。
取り付けはアンテナボス部にケーブルを接続し、かぶせるだけ(両面テープ止め)
立体駐車場や洗車機でアンテナを外したり、倒したりする必要がありません。
メーカーアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。
仕様装着可能ポールネジ:M6/M5/M4
色マットブラック
外形寸法(mm)158×84×70(H)
固定方法面接着方式(両面テープ)
カップリングアンテナボス部に接続
受信周波数FM(76.0MHz~90.0MHz) AM(530KHz~1,710KHz)
アンテナ方式ヘリカルコイル式
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
ピラーに付いているラジオアンテナの黒い樹脂部分を鮮やかなメッキに変貌させるカバー。簡単両面テープ固定
用途外装パーツ
材質樹脂/クロームメッキ
適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~)/4t'07フォワード(H19.1~R5.2)/2t'07エルフハイキャブ(H19.1~R5.2)
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長2.5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープ。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
用途2.5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能
付属品取扱説明書
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
TWELITE-トワイライト用の10cmアンテナ。TWELITE-トワイライトの同軸コネクタに接続して使用する100mmのアンテナです。ケース外にアンテナを突起させたくない場合やワイヤアンテナや基板アンテナの性能が出ない場合に使用します。樹脂ケースの内側に貼り付けて使用します。通常のアンテナは、縦波(垂直偏波)を扱う場合、垂直に立てて設置する必要がありますが、本製品はヘンテナ方式なので、横方向に設置すると両面から縦波(垂直偏波)を放射します。本製品には両面テープが貼付けされており、ABS樹脂ケースの内部に貼付け可能です。通信相手に向けて電波を放射する、突起物のないリモコンのような使用方法に向いています。
仕様●アンテナ形式:ヘンテナ●アンテナサイズ:14.5mm×47mm×1.0t●重量:約2.0g●コネクタ:UFLタイプ●利得:2.95dBi●ビーム幅(半値角):E面約110度、H面約100度●ケーブル長:100mm
アズワン品番67-0394-62
1個
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
気アクセサリーのアンテナマスコット等を車内で固定して楽しめるオプションパーツ。
バネの効果で愉快に演出。長さは約60mm。固定用両面テープ付き。
長さ(mm)60
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
ルーフに付いているラジオアンテナの黒い樹脂部分を鮮やかなメッキに変貌させるカ。アンテナの可動に対応。簡単両面テープ固定。
用途外装パーツ
付属品両面テープ付き
材質/仕上樹脂/クロームメッキ
取付方式かぶせ式
適合車種日野大型'17プロフィア/NEWプロフィア(H15.11~ON)、4t'17レンジャー/レンジャープロ(H14.1~ON)
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仕様RFプロトコル = 4G (LTE), WiFi (Dual Band)サポートされる周波数帯 = 2.4 → 5 GHzアンテナ実装タイプ = 粘着剤付きゲイン = 3.5dBiアンテナ指向性 = 無指向性2.4 GHz / 5 GHz平衡Wi-Fiアンテナ(ケーブル付)、Molex. Molexのこの平衡Wi-Fiアンテナには、100 mm (< 9076517') 9076517 と250 mm (< 9076510') 9076510 の2種類の長さがあります。 マイクロ同軸ケーブルにより、どちらのアンテナも、さまざまな機器に対応した確実な高速Wi-Fi接続を実現します。 このWi-Fiアンテナは、マシンツーマシン通信(M2M)、スマートメータ、産業科学医療用(ISM)バンドシステム、カメラ、ナビゲーション装置、モバイルゲーム機器、ZigBee IEEE802.15.4機器などの用途に最適です。 Wi-Fiアンテナの特長と利点 ; デュアルバンド(2.4 GHz及び5 GHz) ; 両面粘着テープ取り付け ; 極性: リニア ; 無指向性放射パターン ; アース面に非依存 ; 高レベルの放射効率 ; 動作温度範囲: -30 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
。LTEルーター「UD-LT2」用のLTE延長アンテナです。スペースの問題で付属アンテナが取付できない場合や、4G/LTEの電波が届きにくい場所に設置する際に、本製品を使うことでアンテナの設置場所が調整でき、4G/LTE通信を改善することができます。IP56相当の防塵・防水性能を備えていますので、屋外でも安心してご利用いただけます。※すべての状況について性能を保証するものではありません。防水・防塵機能についての注意事項をご確認のうえご利用ください。MIMOタイプのアンテナのため小型で設置に必要なスペースも少なくて済み、本商品1つでも十分な電波を受信できます。アンテナの固定方法は本体に取り付けられているマグネットによる取り付け、両面テープ、ネジ止め(※)の3通りから選ぶことができます。設置シーンに合わせてご利用ください。※アンテナを固定するネジは添付していません、M4ネジを別途ご用意ください。
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。
RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。
用途電装パーツ
TV(地上デジタル)用
付属品電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート
消費電力(W)3
定格電圧(V)DC12/DC24(瞬間最大28)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×152×72
受信周波数470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。
RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。
用途電装パーツ
TV(地上デジタル)用
接続MCX端子(オス)
付属品電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート
消費電力(W)3
定格電圧(V)DC12/DC24(瞬間最大28)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×152×72
受信周波数470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
付属の両面テープで接着するだけの簡単装着タイプ。純正色+メッキ調の展開となります。。純正色塗装済み商品です。
付属品両面テープ、取付け説明書
適合1~7型
材質ABS樹脂成型品
適合車種ハイエース200系
1箱
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ
両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。
樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 180mm(SF-321)
アンテナ標準ラジオプラグJASO
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ
両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。
樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 310mm(SF-311)
アンテナ標準ラジオプラグJASO
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
RX230/ RX110/RX180/RX160/AX110 に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長.5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープ。
用途2.5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能
付属品取扱説明書
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
純正のポールアンテナアンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。洗車機でも、アンテナを外したり倒したり、突起物の設定をする事無くそのまま洗車出来ます。背の低い立体駐車でもそのままアンテナを外さずに進入出来ます。ドルフィンアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。ドルフィンアンテナは、ワイドFM用に設計されているものではないのですが、アンテナ特性上ワイドFM用周波数においてもある程度の感度を有しています。
付属品M6/M5/M4ネジ アルコールクリーナー
仕様装着可能ポールネジ:M6/M5/M4ネジ
付属の両面テープで接着するだけの簡単装着タイプ。純正色+メッキ調の展開となります。。純正色塗装済み商品です。
付属品両面テープ、取付け説明書
適合1~7型
材質ABS樹脂成型品
適合車種ハイエース200系
1箱
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
付属の両面テープで接着するだけの簡単装着タイプ。純正色+メッキ調の展開となります。。純正色塗装済み商品です。
付属品両面テープ、取付け説明書
適合1~7型
材質ABS樹脂成型品
適合車種ハイエース200系
1箱
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
付属の両面テープで接着するだけの簡単装着タイプ。純正色+メッキ調の展開となります。。純正色塗装済み商品です。
付属品両面テープ、取付け説明書
適合1~7型
材質ABS樹脂成型品
適合車種ハイエース200系
1箱
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
付属の両面テープで接着するだけの簡単装着タイプ。純正色+メッキ調の展開となります。。純正色塗装済み商品です。
付属品両面テープ、取付け説明書
適合1~7型
材質ABS樹脂成型品
適合車種ハイエース200系
1箱
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
付属の両面テープで接着するだけの簡単装着タイプ。純正色+メッキ調の展開となります。。純正色塗装済み商品です。
付属品両面テープ、取付け説明書
適合1~7型
材質ABS樹脂成型品
適合車種ハイエース200系
1箱
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
WSSシリーズの増設用屋内用温湿度センサーです。センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品WSS10M1C、フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品WSS7M2Cまたは、スマート受信BOXWSSNMと組み合わせて使用します。単独では使用できません。カメラとモニターセット品のWSS10M1C、WSS7M2Cはモニターと接続します。モニターとの接続は電波の周波数922MHz帯、変調方式FSKを使用。モニターとセンサーとの見通し通信距離は
WSSシリーズの増設用屋内用温湿度センサーです。センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品(WSS10M1C)、フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品(WSS7M2C)または、スマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。単独では使用できません。
モニターまたはスマート受信BOXとの接続は電波の周波数922MHz帯、変調方式FSKを使用。モニターとセンサーとの見通し通信距離は最大100mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
モニターまたはスマート受信BOXに最大8台接続(登録)できます。
検出する温湿度の上限、下限等の設定、検知ログの記録、表示はモニターまたはスマート受信BOX(表示は接続しているテレビ)で行います。
モニターまたはスマート受信BOXにて設定した温度、湿度の各上限値を超えた場合、下限値を下回った場合、送信します。モニター、またはスマート受信BOXが受信するとアラート表示、アラート音を報知。検知ログの記録はモニターまたはスマート受信BOXに接続しているmicroSDカードまたはハードディスクにて行います。
製品に貼り付けの両面テープ(剥離紙をはがして)で設置面に貼り付けるだけです。
電源は市販の単4形乾電池3本です。アルカリ乾電池を推奨します。アルカリ乾電池を使用時、電池寿命は約1年(1日100回検知)です。
付属品:取扱説明書(保証書付随保証期間1年)×1
仕様登録台数:最大8台※本体への登録(ペアリング)台数
付属品取説×1
質量(g)約33(乾電池含まず)
電源単4乾電池3本(アルカリ乾電池推奨)
センサー温湿度センサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×26×66
電池寿命約1年(送信動作100回/日)※アルカリ乾電池使用時
取扱説明書(4.93MB)
変調方式FSK
検出範囲温度:0~40℃、湿度:20~90%
通信距離(m)最大100(遮蔽物や妨害電波のない環境)
使用周波数(MHz)922(送信出力:9dBm、受信感度:-92dBm)
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌日出荷
WSSシリーズの増設用屋内用ドアセンサーです。センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品WSS10M1C、フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品WSS7M2Cまたは、スマート受信BOXWSSNMと組み合わせて使用します。単独では使用できません。カメラとモニターセット品のWSS10M1C、WSS7M2Cはモニターと接続します。モニターとの接続は電波の周波数922MHz帯、変調方式FSKを使用。モニターとセンサーとの見通し通信距離は最大
WSSシリーズの増設用屋内用ドアセンサーです。センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品(WSS10M1C)、フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品(WSS7M2C)または、スマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。単独では使用できません。
モニターまたはスマート受信BOXとの接続は電波の周波数922MHz帯、変調方式FSKを使用。モニターとセンサーとの見通し通信距離は最大100mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
モニターまたはスマート受信BOXに最大8台接続(登録)できます。
設定、検知ログの記録、表示はモニターまたはスマート受信BOX(表示は接続しているテレビ)で行います。
センサー(マグネット式)が本体から離れると、送信します。約10mm離れると送信します。(設置する環境により異なります)。モニター、またはスマート受信BOXが受信するとアラート表示、アラート音を報知。検知ログの記録はモニターまたはスマート受信BOXに接続しているmicroSDカードまたはハードディスクにて行います。
製品に貼り付けの両面テープ(剥離紙をはがして)で設置面に貼り付けるだけです。
電源は市販の単4形乾電池2本です。アルカリ乾電池を推奨します。アルカリ乾電池を使用時、電池寿命は約1年(1日200回検知)です。
付属品:取扱説明書(保証書付随保証期間1年)×1
仕様登録台数:最大8台※本体への登録(ペアリング)台数
付属品取説×1
質量(g)本体:約25(乾電池含まず)、センサー:約13
電源単4乾電池2本(アルカリ乾電池推奨)
検出距離(mm)約10(設置環境により異なる)
センサーマグネット式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:34×26×66、センサー:13×16×58
電池寿命約1年(送信動作200回/日)※アルカリ乾電池使用時
使用場所屋内
取扱説明書(4.8MB)
変調方式FSK
通信距離(m)最大100(遮蔽物や妨害電波のない環境)
使用周波数(MHz)922(送信出力:9dBm、受信感度:-92dBm)
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
1
2
3
次へ