13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムと金属・樹脂パーツの取付に 効果的に接着できる素材:ステンレス、アルミニウム、ABS、アクリル、PS(ポリスチレン)
用途ウェザーストリップやゴムモールなど 形状巻き サイズ10mm×2m ブラック テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)2 使用可能温度範囲0~80℃
1巻(2m)
299 税込329
当日出荷

つきにくかったプラスチック素材の固定用
用途ポリエチレン・ポリプロピレン素材の接着・固定に
1巻
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐寒・耐熱・耐水・耐衝撃、屋外でも使える。耐寒・耐熱・耐水・耐候・耐衝撃性に優れたオールラウンドに使える高強度タイプの両面テープ。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強く、材料をしっかり保持、固定できる。気象の影響を受けにくく屋外でも使える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE除く)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布。接着不可/PP・PE、軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・屋外
用途金属、プラスチック、ガラス、木材などの幅広い材料の固定に。屋内、屋外の看板製作、スチール、ステンレス板、アルミ複合版、化粧板の固定に 材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙 主な用途固定 特性激強力・両面
1巻
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強力に固定 後ではがしたい用途に。きれいに、はがすことができます。
用途室内プレートやフック等の固定に。 エスコ品番EA944MF-212 材質基材:ポリオレフィン系フォーム+ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系粘着剤 厚さ厚手 テープ地色 芯径(mm)28(1.1インチ) 粘着タイプ強力 再剥離 主なワーク大面材、パーツ
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

ケース付。
用途屋外でのフック類など小物固定に 材質基材:ブチルゴム 粘着剤:アクリル系 幅(mm)15 厚さ(mm)0.75 長さ(m)2 芯径(mm)内芯:30(1.2”) テープ色:黒
1箱(10巻)
3,900 税込4,290
翌日出荷

エスコ品番EA944MF-7 材質基材:ブチルゴム、粘着剤:アクリル系 テープ地色 芯径(mm)30(1.2インチ) 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1個
410 税込451
当日出荷

強接着タイプでさまざまな被着体への使用が可能です。特殊粘着剤の採用により、のり残りがほとんどありません。引張強度にすぐれ、はがす際の切れがほとんどありません。
用途建築塗装用。 粘着タイプ強粘着
1巻
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力固定用。貼ったものを強力に保持し、はがすときもあと残りせずきれいにはがせる両面テープです。室内の接着剤や釘などが使えない金属、硬質プラスチック、ガラス面への小物の固定やフックの取付などに適しています。
用途プレートやフックなどの軽量物の取付、固定に 幅(mm)15 厚さ(mm)1.35 長さ(m)2 芯径(mm)内芯:28 テープ色:白
1巻ほか
990 税込1,089
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内でのフック類などの小物固定に。 エスコ品番EA944MF-6 材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:合成ゴム系 テープ地色 芯径(mm)28(1.1インチ) 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1個
460 税込506
翌日出荷

エスコ品番EA944MF-8 テープ地色 芯径(mm)28(1.1インチ) 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1個
555 税込611
翌日出荷

強力に保持、きれいにはがせる。後ではがしたい用途に最適です。
用途壁掛け小物や軽量物の固定に。室内の接着剤、釘、ピン等が使えない金属・硬質プラスチック、ガラス面へのネームプレートや小物の固定、フックのつけかえに。 材質ポリオレフィンフォーム/ポリエステルフィルム 厚さ(mm)1.3 長さ(m)2 粘着剤ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着しにくいプラスチック製品をしっかり接着するプラスチック用が追加になってさらに使いやすくなりました。 ポリエチレン、ポリプロピレンに対して、優れた接着性を有します。 巻心は再生紙を使用しています。
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面テープで簡単に取り付けができるクッション材です。
材質EPDM エチレンプロピレンゴム 使用温度(℃)-28~+65 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)
1,198 税込1,318
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)