48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱。ガラス面に貼っても目立ちにくい黒色フォーム、耐熱性・振動吸収に優れたテープ。ドライブレコーダーの取り付けに使いやすいミニサイズ。【効果的に接着できる素材】ガラス・鉄・アルミニウム・PC(ポリカーボネイト)・PS(ポリスチレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール
用途ドライブレコーダー・ETCアンテナなどの取り付けに 幅(mm)75 厚さ(mm)1.14 使用可能温度範囲-20~150℃ テープ長さ(mm)60
1個(2枚)
499 税込549
当日出荷

柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープです。
用途柔らかいダッシュボードへのETCやスマホホルダーなどの取り付けに。 ブラック 使用温度範囲(℃)-20~150 テープ厚さ(mm)1.14
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟な基材でシボ面によくなじみます。耐候性、耐熱性、振動吸収性にも優れたテープです。
用途自動車の両面テープとしても。(ETC、スマホホルダーの取付に) トラスコ品番556-2879 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤 幅(mm)75 厚さ(mm)1.1 長さ(m)140 使用温度範囲(℃)-20~150
1個
499 税込549
当日出荷

柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープ。
用途柔らかいダッシュボード用、ETCやスマホホルダーなどの取り付けに 厚さ(mm)1.14 ブラック 使用温度範囲(℃)-20~150 テープ幅(mm)10 寸法(幅W×長さL)(mm)75×140 適合材【効果的に接着できる素材】・鉄・アルミニウム・PE(ポリエチレン)・軟質塩化ビニル・アクリル・PC(ポリカーボネイト)・ABS硬質塩化ビニル
1巻
499 税込549
当日出荷

透明で接合部が目立たない耐候性・耐薬品性・振動吸収性に優れたテープです。
用途ドライブレコーダーやETCアンテナなどのクリアパーツやガラス面への取り付けに。 透明 テープ厚さ(mm)1 使用可能温度範囲-20~200℃
1枚ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インテリアパネル用。化粧パネルやエンブレムなどの取り付けに。特殊加工された柔軟かつ高粘着なテープ。薄手で曲面にもしっかり追従。。【効果的に接着できる素材】。・鉄。・アルミニウム。・アクリル。・PP(ポリプロピレン)。・ガラス。・PC(ポリカーボネイト)。・ABS。・硬質塩化ビニル
1個
499 税込549
当日出荷

柔軟な基材でシボ面によくなじみます。耐候性、耐熱性、振動吸収性にも優れたテープです。
用途自動車の両面テープとしても。(ETC、スマホホルダーの取付に) トラスコ品番556-2924 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤 幅(mm)75 厚さ(mm)1.14 ブラック 長さ(m)140 使用温度範囲(℃)-20~150 主な用途プラスチック用
1個
499 税込549
当日出荷

日本緑十字社両面シートテープ
質量(g)4 日本緑十字社品番268010 主なワークパーツ
1組
159 税込175
当日出荷

車内用 柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープ 【効果的に接着できる素材】PP(ポリプロピレン)・鉄・アルミニウム・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・軟質塩化ビニール・硬質塩化ビニール
用途スマホホルダー・ETCなどの取り付けに 使用温度範囲(℃)-20~150 基材アクリルフォーム テープ厚さ(mm)1.1 粘着剤アクリル系 特性超強力/両面/耐候性/耐熱性/振動吸収性
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鏡固定用の両面シートです。※接合金具等を併用してご使用下さい。
粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)ほか
598 税込658
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新しいアクリル系粘着剤により、ダッシュボードにしっかりと接着します 耐熱性のある高密度ポリエチレンフォーム基材の採用で、夏場の暑い車内でもしっかりと接着します 付属のツールを使用して両面テープを分断して、取り付けたものを取り外すことが可能です
用途PP、PE、塩化ビニル製ダッシュボードへの機器固定。
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~150 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

車内の小物の固定に! ポリプロピレン製、軟質塩化ビニル製のどちらのダッシュボードにも使えます。 基材がやわらかいので、ダッシュボード表面のエンボスにもなじんで、よくつきます。
仕様屋内用 使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 適合用途粗面 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着 使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両面テープ 厚手 モノタロウ 動画あり
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用 厚さ厚手 粘着力(N/10mm)2.39 粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)約2.83 質量(g)約70 外形寸法(mm)横幅205.5×高さ104×奥行160.8 電源電圧GPSアンテナ:3.3±0.5V、共通部:DC12V(9~16V)アース専用 消費電力0.5W×4/出力時約2.5A・最大約10A 表示方式透過型力ラーフィルター方式 定格出力16W×4(1kHz、歪1%、4×4Ω負荷) アンテナサイズ(mm)横幅32.7×高さ15.3×奥行36.4(突起部を除く) 周波数特性55~15,000Hz(FM)/20~20,000Hz 最大出力MOS-FET 42W×4 インピーダンス50Ω 液晶パネル7型 周波数変動範囲(Hz)ワウ・フラッタ:測定限界以下 S/N比80dB(1kHz) 保存温度範囲(℃)-30~+80 歪率(%)高調波歪み率:0.1%(0dB、1kHz) 駆動方式TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリックス方式 適合負荷インピーダンス4Ω(各チャンネル) 受信周波数【ラジオ】AM522~1629kHz・FM76~95MHz アンテナ5V 画素数1,152,000画素(800(H)×480(V)×3) 出力レベル映像NTSC1.0Vp-p(75ΩRCAピンジャック) 消費電流12mA以下 バックライトLED 画面仕様有効画素率99.99%以上 受信感度実用感度:AM33dBμV(S/N20dB)・FM10dBμV(S/N30dB) 動作温度範囲(℃)-20~+65 受信チャンネル(MHz)470~710(UHF:13~52ch) ダイナミックレンジ70dB(1kHz) USB規格Type A(最大1.5A)
1台
77,980 税込85,778
7日以内出荷

全天候型・車のネームプレートやアクセサリーの接着に!
用途各種車体のネームプレートの接着に。 カーアクセサリーの固定に。 内装材(化粧合板)などの仮止めに。 保持力(mm/h)0.4(10mm×20mm 500g) 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1ケース(80巻)ほか
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。
質量(kg)1.4 出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm 適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ) 最大出力(W)50×4 画面サイズ7V型HD セキュリティWPA/WPA2/WPA3 画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)] 受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11 バックライトLED BluetoothBluetooth 5.2 +EDR 最大消費電流(A)10 供給電流(A)最大:2.1(type-A) USB規格USB2.0 High Speed
1台
80,980 税込89,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日産車純正のETC取付部に市販のETCをスマートに設置。 市販のセパレートタイプETCを純正ETCと同じ場所に取り付けられる基台。
対応寸法(mm)高さ/24mm以下(固定用両面テープ含む)、幅/72mm以下
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

透明で接合部が目立ちません。耐候性、耐熱性、振動吸収性にも優れたテープです。
用途自動車の両面テープとしても。(ETC、スマホホルダーの取付に) トラスコ品番556-2915 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤 幅(mm)75 厚さ(mm)1 クリア 長さ(m)140 使用温度範囲(℃)-20~200 主な用途ガラス用
1個
499 税込549
当日出荷

JIS規格1種1号適合品。ダッシュボードへのETC・レーダーなど軽量な車内アクセサリーの接着、固定に最適です。
テープ幅(mm)15 テープ厚さ(mm)0.8 テープ長さ(m)1 基材アクリルフォーム
1個
969 税込1,066
当日出荷

柔らかい独立発泡粘着剤が凸凹面、粗面に入り込み強力に接着します。耐候性、耐熱性、振動吸収性にも優れたテープです。
用途自動車の両面テープとしても。(ETC、スマホホルダーの取付に) トラスコ品番556-2892 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤 幅(mm)75 厚さ(mm)1 ブラック 長さ(m)140 使用温度範囲(℃)-30~100 特性耐候性、振動吸収性
1個
499 税込549
当日出荷

VP-123 スズキ系用 ETC取付基台 槌屋ヤック 動画あり
すっきりスマート取付が可能。 取り付けは付属のネジで取り付けるだけ。 スズキ車専用 市販ETC車載器取付基台。 純正ETC車載器と同じ場所に取付が可能になります。
適合サイズ高さ26mm以下(固定用両面テープ含む)、幅71mm以下(取付可能なETC車載器のサイズ) 適合車種アルト(H21.12~)、アルトラバン(H20.11~)、スイフト(H22.9~)、スペーシア(H25.3~)、ハスラー(H26.1~)、ワゴンR/スティングレー(H24.9~)、MRワゴン(H23.1~)、SX4(H25.3~)など
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

熱や紫外線に強くガラス面に最適
用途ETC・ドライブレコーダーなどの接着に 使用温度範囲(℃)-20~150 テープ幅(mm)10 基材アクリルフォーム テープ長さ(m)1 テープ厚さ(mm)1.14 粘着剤アクリル系粘着剤 特性両面、耐候
1巻
729 税込802
3日以内出荷

アンテナ分離型音声案内タイプのETC2.0車載器です。2013年以降のアルパインナビゲーションとの接続のみ可能です。 2015年以前のアルパイン製ナビとの接続は、DSRC端子をご使用ください。
付属品ETC2.0車載器、アンテナ、アクセサリキット、電源ハーネス、ハーネス固定テープ、バンドクランプ×8、コードクランプ×6、ETC2.0接続ケーブル、両面テープ、アースボルト、取扱説明書×2、保証書、注意書き×2、車載器管理番号シール 適合ICカード:ETCカード 質量(g)(ETC2.0車載器)98、(アンテナ)63 電圧(V)DC10~16 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ETC2.0車載器)70×97×17、(アンテナ)28×29×10 消費電流(mA)+B:1.8A以下(12V/25℃)暗電流1以下、ACC:10以下(12V/25℃) 送信電力(mW)(定格)10 表示器インジケーター用LED×2(緑色・橙色)、カード挿入口ライトLED×1 保存温度範囲(℃)-40~90 スピーカー音声通知用スピーカー 周波数(GHz)通信:5.8 動作温度範囲(℃)-30~85
1個
38,880 税込42,768
当日出荷

アルミ・ステンレスなどにもピッタリ貼り付く
用途ETCマウントなどの接着に グレー 使用温度範囲(℃)-30~150 テープ幅(mm)15 基材アクリルフォーム テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)1.2 粘着剤アクリル系粘着剤 特性両面、強粘着
1巻
869 税込956
3日以内出荷

ETCアンテナに合わせたコンパクト設計。 別売品(OPTION)両面テープかM6×15の長穴を利用しボルトで固定します。 調整角度は180度。上下の接合を片持ちにしたことで、組み合わせを変えればオフセットさせることもできます。 BE700/51/31、JBM11/21が取り付け可能。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

SY-HA4 200系ハイエース専用ビルトインETCカバー 槌屋ヤック 動画あり
200系ハイエース バン/ワゴン/コミューター(2013年12月[4型]~2021年2月現在[6型])の右ハンドル車専用です。 専用設計で、ETC車載器ビルトインタイプ装着箇所のパネルにピッタリフィット。 ETC車載器を隠せるため、盗難予防にも最適。 ETCカードを抜き挿しする際は、カバーを開けて使用可能。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
ブラック メーカートヨタ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

SY-HR16 80系 ハリアー専用 ビルトインETCカバー 槌屋ヤック 動画あり
80系ハリアー専用。ETC装着箇所をスマートにカバー。 専用設計で、ETC車載器ビルトインタイプ装着箇所のパネルにピッタリフィット。 ETC車載器を隠せるため、盗難予防に最適。 ETCカードを抜き挿しする際は、カバーを開けて使用可能。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
ブラック メーカートヨタ 適合車種ハリアー
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

専用設計で、内装にピッタリフィット
用途40系アルファード・ヴェルファイア(AAHH4#/AGH4#/TAHA4#)右ハンドル車のETC車載器ビルトインタイプの装着箇所に取り付けるカバーです。ETC車載器を隠せるため、盗難予防に最適です。専用設計で、ETC車載器ビルトインタイプの装着箇所の内装パネルにピッタリフィットします。両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。ETCカードを抜き挿しする際は、カバーを開けて行ないます。 メーカートヨタ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:ETC102。ETCアンテナステー Bタイプ 両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定に最適! 約35°の角度調整が可能。販売備考:両面テープもしくはM8ボルトで固定するタイプです。※貼り付け面20.5mmx35mm。タイプ:Bタイプ 貼り付け/M8ボルト固定タイプ。色[カラー]:ブラック/カチオン塗装。サイズ:貼付有効面:33mm×36mm。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装。使用箇所:両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定に最適です。型番:ETC。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定。リペア:無し。関連商品:品番:ETC101,ETC103,ETC201,ETC202,ETC203,ETC204。適合ETC車載器:JRM-11/MSC-BE61/MCSBE61W/MSC-BE51/MSC-BE51W
特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。 その他リペア:無し 適合ETC車載器:JRM-11/MSC-BE61/MCSBE61W/MSC-BE51/MSC-BE51W 材質スチール ブラック/カチオン塗装 タイプBタイプ 貼り付け/M8固定タイプ 型番ETC 関連規格【商品】品番:ETC101,ETC103,ETC201,ETC202,ETC203,ETC204 使用箇所両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定に最適です サイズ(mm)貼付有効面:33×36 使用場所両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定 表面仕上げブラック/カチオン塗装
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

SY-YA5 ヤリス・ヤリスクロス専用 ビルトインETCカバー 槌屋ヤック 動画あり
ヤリス(MXPH10/15・MXPA10/15・KSP210)・ヤリスクロス(MXPB10/15・MXPJ10/15)・GRヤリス(MXPA12)専用。ETC装着箇所をスマートにカバー。 専用設計で、ETC車載器ビルトインタイプ装着箇所のパネルにピッタリフィット。 ETC車載器を隠せるため、盗難予防に最適。 ETCカードを抜き挿しする際は、カバーを開けて使用可能。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
ブラック メーカートヨタ 適合車種ヤリス・ヤリスクロス
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:ETC202。ETCアンテナステー Bタイプ ETC2.0に対応! 両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定に最適! 約35°の角度調整が可能。販売備考:両面テープもしくはM8ボルトで固定するタイプです。※貼り付け面20.5mmx35mm。タイプ:Bタイプ 貼り付け/M8ボルト固定タイプ。色[カラー]:ブラック/カチオン塗装。サイズ:貼付有効面:37mm×39mm。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装。使用箇所:両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定に最適です。ETC2.0対応商品。型番:ETC。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定。リペア:無し。関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC203,ETC204。適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31
特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。 その他リペア:無し 適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31 材質スチール ブラック/カチオン塗装 タイプBタイプ 貼り付け/M8固定タイプ 型番ETC 関連規格【商品】品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC203,ETC204 使用箇所両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定に最適です。ETC2.0対応商品。 サイズ(mm)貼付有効面:37×39 使用場所両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定 表面仕上げブラック/カチオン塗装
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

SY-CO10 カローラクロス専用 ビルトインETCカバー 槌屋ヤック 動画あり
専用設計でピッタリフィット カローラクロス(ZSG1#/ZVG1#)のETC車載器ビルトインタイプの装着箇所に取り付けるカバーです。 ETC車載器を隠せるため、盗難予防に最適です。 専用設計で、ETC車載器ビルトインタイプの装着箇所の内装パネルにピッタリフィットします。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。 ETCカードを抜き挿しする際は、カバーを開けて行ないます。
材質ABS ブラック メーカートヨタ 適合車種カローラクロス
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

SY-NV16 90系ノア・ヴォクシー専用 ビルトインETCカバー 槌屋ヤック 動画あり
専用設計でピッタリフィット
用途ノア・ヴォクシー(ZWR/MZRA9#)の右ハンドル車専用です。 専用設計で、ETC車載器ビルトインタイプ装着箇所のパネルにピッタリフィットします。 ETC車載器を隠せるため、盗難予防に最適です。 ETCカードを抜き挿しする際は、カバーを開けて使用可能です。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

SYCO12 210系 カローラ専用 ビルトインETCカバー 槌屋ヤック 動画あり
専用設計で、ETC車載器ビルトインタイプ装着箇所のパネルにピッタリフィット。 ETC車載器を隠せるため、盗難予防にも最適です。 ETCカードを抜き挿しする際は、カバーを開けて行ないます。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。
ブラック
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

ETC装着箇所をスマートにカバー。 専用設計で、ETC車載器ビルトインタイプ装着箇所のパネルにピッタリフィットするカバー。 ETC車載器を隠せるため、盗難予防にも最適。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。 ETCカードを抜き差しする際は、カバーを開けて通常通り使用できる。
用途80系ノア・ヴォクシー・エスクァイア専用 適合(型式)ZWR/ZRR80系 右ハンドル車 ブラック メーカートヨタ
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

SY-SZ3 MR52S/92S ハスラー専用 ビルトインETCカバー 槌屋ヤック 動画あり
専用設計でピッタリフィット ハスラー(MR52S/92S)のETC車載器ビルトインタイプの装着箇所に取り付けるカバーです。 ETC車載器を隠せるため、盗難予防に最適です。 専用設計で、ETC車載器ビルトインタイプの装着箇所の内装パネルにピッタリフィットします。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。 ETCカードを抜き挿しする際は、カバーを開けて行ないます。
材質ABS ブラック メーカースズキ 適合車種ハスラー
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

SYP19 60系プリウス専用ビルトインETCカバー 槌屋ヤック 動画あり
専用設計でピッタリフィット
用途ETC車載器を隠せるため、盗難予防に最適です。専用設計で、ETC車載器ビルトインタイプの装着箇所の内装パネルにピッタリフィットします。両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。ETCカードを抜き挿しする際は、カバーを開けて行ないます。
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷