「両面テープ付 ゴム 10mm」の検索結果

34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングマイクロセル10はタフロングシリーズの中で特に断熱性に優れ、感触は少し固めです。
用途すき間の防振防音気密クッション材、戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など 長さ(m)10
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

密着によるブロッキング現象が起りにくい製品です。 断熱性、耐候性、防水性に優れています。 スポンジは難燃性UL94HF1適合製品です。 独立気泡構造で、吸水性はきわめて低い製品です。 両面テープ付
用途配分電盤・工作機械 長さ(m)1 材質クロロプレン(CR) 使用周囲温度(℃)-20~+80 標準色ブラック
1個
83 税込91
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐熱性、耐候性、防水性に優れているクロロプレンスポンジゴムで両面テープ付きです。
用途キャビネット等の防水や防塵のためにご利用いただけます。 材質CRスポンジゴム 長さ(m)10 仕様両面テープ付
1巻(10m)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など 長さ(m)10
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など 材質[本体]EPDMスポンジ、[粘着剤]アクリル系 長さ(m)10 硬さ27ポイント(JIS-C)
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など テープあり
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

気密パッキンテープ モノタロウ 動画あり
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 引張強度(kPa)163.5 見掛密度(kg/m3)110±20
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。 主な用途隙間用 粘着力(N/10mm)4.6 特性気密防水、耐久性、耐候性
1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。 便利なテープ付きです。
用途断熱、保温材、パッキンとして。 材質NR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体 主な用途隙間用 特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
1巻
2,350 税込2,585
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など 長さ(m)10
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。 材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ 粘着力(N/25mm)10 特性防水、気密
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連続生産による長巻、皮膜付きスポンジです。目地・止水・振動吸収・パッキン等隙間埋め材や緩衝材にお使い頂けます。 1面に両面テープが付いていますので、簡単に取り付け可能です。
材質CR20° 硬度25°±5
1本
749 税込824
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

(1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連 材質CR20°
1本(1m)ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。 特性防水、気密、防音、断熱 粘着力(N/15mm)6.1
1巻ほか
279 税込307
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様●外形寸法:Φ22×10mm●取付方式:両面テープ●色:ブラック●入数:1個 アズワン品番67-0403-81
1個
67 税込74
5日以内出荷

強力なネオジム磁石に両面テープと滑り止めゴムをセットにした商品です。 磁石に両面テープを貼れば接着することなく使用することが可能です。 滑り止めゴムを貼ることでキズ防止効果、また滑り落ちづらくなります。
用途吸着や固定、保持など。 材質(すべり止め)CRゴム/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) 材質(磁石)ネオジム 両面テープ3M Y-4920(t0.4) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。両面テープがついています。
用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。 RoHS指令(10物質対応)対応 耐熱温度(℃)200 材質シリコン 硬度20°
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー) タイプ角紐 ゴム硬度(アスカーC)20±5
1本
379 税込417
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車両・建築・土木 使用温度範囲(℃)-20~80 粘着剤付き 標準色ブラック
1個
73 税込80
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質クロロプレン ゴム (CRスポンジ) 形状押し出しスポンジ 使用温度範囲(℃)-25~100 硬度20度 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

クッション性に優れたポリウレタン製の緩衝材です。 黄変が目立たないダークグレー色です。 切断にはカッターが必要。
用途ドア・ふすま・障子なども衝撃の吸収。 すき間ふさぎ。
1巻ほか
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

天然ゴムシート 黒 モノタロウ 動画あり
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質天然ゴム タイプゴムシート ゴム硬度64 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

一般用途として、カーペット固定用に使用されておりますが、ゴム系粘着剤を塗布した厚手で強力な粗面用両面テープです。 建築作業現場では、仮固定用等・大判のポスターには広告・宣伝告知用・選挙候補者や政党・選挙用ポスターには最適なポスター用布両面テープです。
用途広告・宣伝用ポスターの貼り付け 選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に 平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。 ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用) 厚さ(mm)0.5 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

公益財団法人文化財虫菌害研究所認定文化財虫菌害防除器材です。 食品工場用ブラシ業界で国内初「HACCP認証」取得しました。 3M製強力両面テープ付のため取付が簡易で効果が高くなっています。 熱可塑性エラストマー(ゴム)ですので、寸法に合わせて通常ハサミだけで切断でき、フレキシブルに曲がります。 バーカットMLAに使われている材料は全て文化財を害する可能性のない材料です。SDSも用意しています。
用途食品工場や博物館・美術館・資料館・図書館・文書館などのドアの隙間対策に。(防虫対策) 厚さ(mm)6 材質/仕上ブラシ:ポリプロピレン(PP)、フレーム:熱可塑性エラストマー(TPE) 全高(mm)30 毛丈(mm)10 線径(mm)0.2
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンワ測定交換フレーム 伸縮式 14×17cm
エコ商品
現場や用途に応じてスチールボード(別売)を選んで使用できます。 マグネットで固定できるため、スチールボード(別売)の取り付けが簡単にできます。 板面を好きな角度に調節でき、固定ネジでガッチリ固定できます。 工具は不要です。 握りやすく、滑りにくいゴム素材のグリップを採用しました。 最大で755mmまで伸長します。 付属のマーカーホルダーは両面テープ付でお好みの位置に取り付けることができます。 ※スチールボード取り外し用穴の上に貼らないようご注意ください。
付属品マーカーホルダー(適合ペン径:10~12mm) 適合対応ボードサイズ:14×17cm 材質フレーム、ジョイント、固定ネジ、キャップ、マーカーホルダー:ABS樹脂 伸縮部:真ちゅう グリップ:シリコンゴム マグネット:ネオジム磁石 本体寸法(mm)198×176×30(折り畳み時) 製品質量(g)145 最大伸長(mm)755まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

シンワ測定交換フレーム 伸縮式 11×14cm
エコ商品
現場や用途に応じてスチールボード(別売)を選んで使用できます。 マグネットで固定できるため、スチールボード(別売)の取り付けが簡単にできます。 板面を好きな角度に調節でき、固定ネジでガッチリ固定できます。 工具は不要です。 握りやすく、滑りにくいゴム素材のグリップを採用しました。 最大で725mmまで伸長します。 付属のマーカーホルダーは両面テープ付でお好みの位置に取り付けることができます。 ※スチールボード取り外し用穴の上に貼らないようご注意ください。
付属品マーカーホルダー(適合ペン径:10~12mm) 適合対応ボードサイズ:11×14cm 材質フレーム、ジョイント、固定ネジ、キャップ、マーカーホルダー:ABS樹脂 伸縮部:真ちゅう グリップ:シリコンゴム マグネット:ネオジム磁石 本体寸法(mm)198×146×30(折り畳み時) 製品質量(g)125 最大伸長(mm)725まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

机や柱に貼りつけてケガを防止!専用両面テープ付き
セット内容本体×4 材質NBR 形状コーナー用 寸法(mm)30×50×10
1セット
228 税込251
当日出荷

省エネ住宅に対応する、窓廻り・土台廻り用すき間防止材。 EPDMゴムを特殊配合したスポンジ状のパッキン材です。 止水性にも優れ、耐熱性・耐候性において変化が少なく安定しています。 アスファルトなどに代表される瀝青物を一切含まず、汚染性・温度依存性に優れています。 反発弾性にすぐれています(アスファルトが含有されているものは硬い)。 両面テープ付き。
長さ(m)10 幅(mm)100 厚さ(mm)10
1箱(4個)
41,980 税込46,178
3日以内出荷

Mac。mini(2024年モデル)をモニター背面やデスク下、壁などに固定できるセキュリティーマウントです。セキュリティー機能付きなので、ホテル・店舗・公共施設などへの取付にも最適です。設置方法は[モニター背面固定・両面テープ固定・タッピングネジ固定・平置き]になります。付属の強力両面テープを使用することでデスク下や壁などにも取付が可能です。VESA規格の75×75mm/100×100mに対応しているので、モニター背面に設置が可能です。セキュリティーネジを付属しており、セキュリティーロック/ワイヤを使用しない場合でも盗難リスクを抑制します。(専用工具別売り)。廃熱を促すように通風スペースを確保するためにゴムスペーサーを搭載しました。背面のボタンを押しやすいように約20mm程のスペースを確保してあります。素材は放熱性の高いスチールを採用しました。1.6mm厚の鉄を使用し、抜群の質実剛健の造りを実現しました。Made。in。JAPAN.「一品入魂」の思いを込めて手作業で丁寧に仕上げています。
仕様●セキュリティースロットサイズ:3×7mmに対応●処理:黒色塗装●対応可能サイズ:W127×D127×H50mm●鉄板厚:1.6mm 付属品取付ネジ一式、両面テープ、タッピングネジ、取扱説明書 質量(g)約350 対応機種Mac mini 2024専用 材料 サイズ(mm)W130×H67×D129 対応VESA規格75×75mm/100×100m
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

机や柱に貼りつけてケガを防止!専用両面テープ付き!家具や壁の鋭い角からお子さまやご年配の方を守る、安全対策に最適なコーナーガードクッションです。柔らかく弾力のある素材で、万が一ぶつかっても衝撃をしっかり吸収します。家具や空間に自然に馴染みやすいカラーです。専用両面テープ付きで取り付けも簡単!家具や壁の角を守り、安心できる生活空間を提供します。
セット内容本体×4、両面テープ×1 材質NBR 寸法(mm)30×50×10 形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
1個
264 税込290
5日以内出荷

ユニークなスターリングエンジンを自作できるセットです。 試験管下部を加熱すると試験管が動き出し、ビー玉が試験管内を移動します。
セット内容試験管(15mm)、ビー玉10個、注射器(2mL)、ガラス管付ゴム栓、ソフトチューブ、目玉クリップ、ブックエンド、両面テープ、アルコールランプ、フック付マグネット
1セット
6,198 税込6,818
当日出荷