両面テープで貼るだけで、引き戸の開け閉めらくちん。
材質ABS樹脂
色白
サイズ(mm)20×50
粘着テープではるだけで簡単に取り付けできる簡易引き手です。アルファベットの「I]の文字の形をした簡易引手です。指を掛けやすいので開閉も楽に行えます。
材質ABS樹脂
寸法(mm)35×95×10
色黒
1セット(2個)
¥569
税込¥626
当日出荷
用途取手
材質(本体)亜鉛ダイカスト
取手取手
粘着テープではるだけで簡単に取り付けできる簡易引き手です。アルファベットの「I]の文字の形をした簡易引手です。指を掛けやすいので開閉も楽に行えます。
材質ABS樹脂
寸法(mm)35×95×10
色アイボリー
1セット(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
取手部に板ばねを使用しています。
用途計測機器・通信機器等
材質亜鉛ダイカスト
付属品ビス(2.7×20mm)
取手取手
取り付け・取り外し簡単な吸盤ドアハンドルです
吸盤式ドアハンドル
吸盤式なので、何でも取り付け、取り外しが可能です
工夫次第で、ベランダ窓・引戸等、便利にご使用頂けます
お子様からご年配の方にもらくらく開閉できます
取り付けはCLOSE側に60まわせばガッチリ固定します
材質本体:ABS樹脂/吸盤:PVC/バネ・ネジ:ステンレス
寸法(mm)65×46×195
耐荷重(kg)(垂直使用時)14・(水平使用時)8
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理ZDC/Cr
質量(g)98
許容荷重(N[kgf])587(60)/垂直
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます
取手取手
ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂
高さ(mm)3.2
取付け方法ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)17
パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等
材質ABS
質量(g)87
垂直許容荷重(N[kgf])294[30]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。
材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)245
材質ステンレス(SCS13A)
形状フランジ
種類ねじ込み継手
寸法r(mm)4
ねじの種類Rc
呼び圧力10K
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
網戸に簡単に引き手を取り付けて、スムーズに開け閉めが可能。内側も外側もOK。
貼り付け後24時間たってから、ご使用ください。
材質ABS樹脂
色黒
サイズ(mm)54×50
1セット
¥499
税込¥549
当日出荷
ワンタッチで取付けできます。
断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。
側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など)
材質ABS樹脂
色クリーム
質量(g)16
標準色クリーム(2.5Y9/1)
表面仕上げ表面シボ加工
従来の平袋シリーズから両面テープ、抜き取手を省き、より使い易くなりました。
天板にピタッ!と取り付けるだけ!
テーブルなどの天板の下に”引き出し”をカンタンに取り付け
(取り付け方法:両面粘着テープ、ネジ)仕切板付
用途ラックの棚板に、パソコンデスクに、デスクに、ドレッサーテーブルに、収納棚に、ワゴンの天板に、クローゼットの棚板に、下駄箱に
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約354×300×40
耐荷重(kg)約1
材質本体/ポリスチレン、取手部・引き出し/ポリプロピレン、両面粘着テープ:基材/アクリルフォーム、接着剤/アクリル系、ネジ/スチール(ユニクロメッキ)、バネ/SW-B
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約304×234×28
アズワン品番65-0476-49
1箱
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
「テプラ」本体1台とACアダプタ、テープカートリッジ(4~24mm幅6個)、ハーフカッターまたはトリマー、取扱説明書などを収納可能。インテリアにもなじむ落ち着いたカラー。
棚に入るコンパクトなサイズです。A4サイズのファイルと並べて収納が可能です。
取っ手付きで持ち運びしやすい。※室内・社内の移動など短距離の持ち運びを想定しています。
軽くて丈夫なセミハードタイプのケース
仕切り板は両面収納!テープやトリマー、取扱説明書を収納可能
中身が見えるメッシュポケット
整理しやすい二部屋構造
対象機種SR170・SR370・SR530・SR130・SR150・SR210・SR220・SR250・SR330・SR510・SR520・SR520X・SR610X・SR50・SR51・SR52
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×131×227
関連資料(1.75MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
作業効率に優れた3倍速で巻き取る事が可能。強靭なガラス繊維を芯材として、塩化ビニール樹脂で被覆しているので伸縮が少なく耐摩耗性、電気絶縁性に優れています。テープの先端はショックアブソーバー付きで巻取り時の衝撃に強く、テープの摩耗を抑える金属プレートをケース内に採用。テープは両面目盛りで表は白色地、裏は黄色地なので読み間違いにくく、早く読み取る事が可能。取手部分の形状を変更。ローラーを樹脂から金属製へ変更。更に金属プレートを追加し、テープと本体ケースの摩耗を軽減。
用途巻尺。
材質ケース:ABS樹脂、巻取リール・ギア・ハンドル:巻取リール・ギア・ハンドル:POM樹脂、金属部品:ステンレス・鉄(メッキ)
テープ幅(mm)12
精度(mm)±(0.6+0.4L)
テープ厚さ(mm)0.5
JIS規格JIS1
材質(テープ)ガラス繊維入り塩化ビニール
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電
板厚(mm)3
材質ガラス部分がポリカーボネート
セット内容面材(中空ポリカ板)×2枚上レール×1下レール×1横カバー×2縦用フレーム取手付×4横用フレーム×4金鋸×1両面テープ×1
色ホワイト
天板にピタッ!と取り付けるだけ!。テーブルなどの天板の下に”引き出し”をカンタンに取り付け(取り付け方法:両面粘着テープ、ネジ)、仕切板付。ロック機能付きなので安心・安全!
用途ラックの棚板、パソコンデスク、デスク、ドレッサーテーブル、収納棚、ワゴンの天板、クローゼットの棚板、下駄箱などに
材質本体・取手部・ロック部/ABS樹脂、引き出し/ポリプロピレン、両面粘着テープ:基材/アクリルフォーム、接着剤/アクリル系、ネジ/スチール(ユニクロメッキ)、バネ/SW-B
色ホワイト
質量(g)約463
耐荷重(kg)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約174×292×40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×230×25
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
宅配荷物受け取り時のストレスを解消。置き配を指示できるサインプレートです。書体は読みやすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。シール付きタイプの粘着剤は糊残りしにくく再剥離性に優れた両面テープを使用していますので安全にご使用いただけます。吊り下げタイプは大きめの玄関ドアの取っ手に取り付け可能です
材質PP
材質アルミ蒸着PETフィルムと高発泡ポリエチレンを貼り合せ
完成品でお届け。ガスやIHのビルトインコンロの上を、作業スペースや一時置きとして使える便利グッズ。コンロがむき出しにならないので、ホコリ防止やペットのいたずら防止にも活躍。細部まで丁寧なつくりの、燕三条製。折りたたみ式で、コンロを使う際は広げて展開。展開時は自立し、ロックもかかるので安心。取っ手付きで開け閉めをサポート。ネジ打ちはなく置くだけタイプ。付属の強力両面テープで固定も可能 (付け外しは不可)
用途燕三条のキッチン収納シリーズ。幅60cm対応 ビルトインコンロ ガス台
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)3
高さ(mm)【天板展開時】565
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【天板下隙間】54×620×470
対応幅60cmまでのコンロ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)67.8×58.1×7/56.5
天板寸法(幅W×高さH)(mm)655×510
関連キーワード