40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途壁等に 材質エラストマー樹脂 タイプ両面
1袋(3個)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途壁等に 材質エラストマー樹脂 タイプポスト用 径(Φmm)20 安全荷重(kg)0.2
1袋(2個)
149 税込164
当日出荷

1袋(2個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超強力!!両面使えるダブル吸盤タイプ スマホ・タブレットPC対応スタンド(角度フリー) タブレットPCやスマートフォン等をしっかり固定できて、取り外しも簡単 水平方向360°回転、垂直方向約282°回転
用途タブレットPC・スマートフォン、ミラー、電卓などアイディア次第であなたのお好みに合わせたポジションを自由に選択し、固定できる画期的なマルチスタンドです。
1台
2,098 税込2,308
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
種類ゴム足
1セット(2個)ほか
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


シボ面・曲面にホルダーを取り付けられる吸盤ベース。 上下分割式で曲面にしっかり貼り付け可能。 ホルダー脱落防止用のストラップ付属。 両面テープ貼り付け。
質量(g)25 適合サイズ(Φmm)90
1個
969 税込1,066
当日出荷

薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。 温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。 超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。 水洗いでくり返し使用が可能です。 工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。 耐候性・絶縁性に優れています。 Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット 材質ウレタンエラストマー 透明
1袋(4枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日常の”ながらスマホ”をより便利に!壁や鏡、窓ガラスなどの平らな面に、タコの吸盤のようにピタッと吸着する”TakoPita”スマホパッドです。MagSafe非対応のスマートフォンやケースにも対応し、両手を使わずに画面操作や動画視聴ができます。
用途壁や鏡、窓ガラスなどの平らな面にシリコン吸盤で簡単に吸着可能。スマートフォンを自由な向きで固定できます。 。※素材によっては吸着できない場所があります。 。※取り付け面は、必ず平らで清潔な状態にしてください。 。※落下するおそれがあるため、長時間の連続した使用は避けてください。 。両手が自由になるため、撮影も思いのまま。自撮りはもちろん、ダンス動画や全身を写した写真撮影、さまざまなポーズでの撮影にもぴったりです。 。鏡に貼り付ければ、メイク中の画面チェックもスムーズに行えます。 。キッチンの壁に貼って、レシピ動画を見ながら料理を楽しめます。 。MagSafe非対応のスマートフォンやケースにも対応し、背面を強力吸盤でピタッと固定。取り外しも簡単です。 。※ケースの材質によって対応できない場合がありますのでご了承ください。 。持ち運びやすいコンパクトサイズで、ポケットやバッグにすっきり収まり、外出先でもサッと取り出して使えます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 セット内容両面吸盤スマホパッド 材質シリコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×5.8×100 耐荷重(g)約250まで ※耐荷重を超えて使用しないでください。
1個
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途壁等に 材質エラストマー樹脂 タイプ真空式 径(Φmm)45 安全荷重(kg)2
1個
359 税込395
当日出荷


1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

両面テープでガッチリ固定できる金属製の貼付ベース。 吸盤が吸着しにくいダッシュボード等の取り付けに最適。 スリット入り形状で、曲面に合わせて貼り付け可能。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(3個)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]吸盤Φ30 (10個組)
寸法(mm)Φ30 穴径(Φmm)5 材質PVC 内容素材 科目図工
1セット(10個)
337 税込371
当日出荷

日常の”ながらスマホ”をより便利に!壁や鏡、窓ガラスなどの平らな面に、タコの吸盤のようにピタッと吸着する”TakoPita”スマホパッドです。MagSafe非対応のスマートフォンやケースにも対応し、両手を使わずに画面操作や動画視聴が可能。縦横どちらの向きにも使えるスタンド付きです。
用途壁や鏡、窓ガラスなどの平らな面にシリコン吸盤で簡単に吸着可能。スマートフォンを自由な向きで固定できます。 。※素材によっては吸着できない場所があります。 。※取り付け面は、必ず平らで清潔な状態にしてください。 。※落下するおそれがあるため、長時間の連続した使用は避けてください。 。両手が自由になるため、撮影も思いのまま。自撮りはもちろん、ダンス動画や全身を写した写真撮影、さまざまなポーズでの撮影にもぴったりです。 。鏡に貼り付ければ、メイク中の画面チェックもスムーズに行えます。 。キッチンの壁に貼って、レシピ動画を見ながら料理を楽しめます。 。動画視聴に便利なスタンド機能付き。縦横どちらの向きにも自在に変えられます。 。MagSafe非対応のスマートフォンやケースにも対応し、背面を強力吸盤でピタッと固定。取り外しも簡単です。 。※ケースの材質によって対応できない場合がありますのでご了承ください。 。持ち運びやすいコンパクトサイズで、ポケットやバッグにすっきり収まり、外出先でもサッと取り出して使えます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 セット内容両面吸盤スマホパッドスタンド付き 材質シリコン、スチール、亜鉛合金 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×14×90 耐荷重(g)約250まで ※耐荷重を超えて使用しないでください。
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,850 税込2,035
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MKS(三ヶ島)LAMBDA
縦に大きな踏み面と、吸盤状のグリップが特徴。 個性あふれるデザインが注目をあつめます。 すべりにくく大きな両面踏みは街乗りなどでも乗りやすい。
用途オフロード・街乗り ブラック 仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着不可、リフレクター:取付済み 材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト 寸法(mm)78×119 質量(g)420 ベアリングボールベアリング
1組(2個)
5,798 税込6,378
8日以内出荷

地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途壁等に 材質エラストマー樹脂 タイプ立穴式
1袋(2個)ほか
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸盤アタッチメント貼り付け用の取り付けベースです。 曲面に貼り付けることで、手軽に平らな面を作り出すことができ、市販の吸盤アタッチメントを取り付けられるようになります。 曲面に合わせてしっかり貼り付けることができます。 粘着テープ取り付けタイプ。
ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×70×9
1個
689 税込758
当日出荷

エンペックス気象計冷凍・冷蔵庫用温度計
RoHS
吸盤・両面テープ付。見やすい丸型
寸法(mm)85×67×16 全長(mm)85 質量(g)30(クリアボックス) アズワン品番61-6865-99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷

シックなブラックカラー。 夜間も見やすい大画面透過液晶時計。 ボールジョイントと角度調整ネジで、上下左右見やすい角度に調整が可能。 時刻(時・分・秒)と日付(年・月・日・曜日)を同時に表示可能。 両面テープによるダッシュボード貼付けや、吸盤によるご家庭やオフィスでのご使用が可能。
使用電池リチウムコイン電池CR1616 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)26×75×14
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

電池交換不要のソーラー時計。 夜間でも明るく見やすい大画面の透過液晶を使用。 ボールジョイントと角度調整ネジで、上下左右見やすい角度に調整が可能。 時刻(時・分・秒)と日付(年・月・日・曜日)を同時に表示。 両面テープによるダッシュボード貼付けや、吸盤によるご家庭やオフィスでのご使用が可能。
電源コイン電池式(リチウムコイン電池CR2032使用) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)26×75×14
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ダブル(両面)強粘シートでコバエを効率よく捕らえられます。吸盤取付けタイプなので、飼育ケースのフタ(窓)の裏やケース内の側面など。自由な位置に取り付けられます。コバエとりケースはプラスチック製ですので、洗って何度でも使えます。
質量(g)約24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×55×20 対象かぶと虫 くわがた虫 すず虫 その他生体 アズワン品番64-5170-82
1個
199 税込219
欠品中

お好きな4つの食品のカロリーが確認できる「カロリーモード」で、食生活の改善に役立ちます。*初回にお好みの食材のカロリーの登録が必要です。郵便物などを計量する際、表示部が隠れてしまっても、計量物をおろした後に約20秒間重さを表示する「HOLDモード」付き。*HOLD点灯中に計量物を載せたり降ろしたりしても、一度HOLDされた表示は変わりません。本体に360℃回転できるハンガーフックが付いているので、ネット棚などへの吊り下げ収納も可能。*本器が揺れたり、落下しやすい不安定な場所には吊り下げないでください。*吸盤式や両面テープ式、弱い磁石などのフックは使用しないでください。電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できる「すぐゼロ。」と、重さを表示する時間がはやい「すぐピタ。」を搭載。起動がはやく、スムーズに使用できます。「すぐゼロ」「すぐピタ」は株式会社タニタの日本国での登録商標です。
仕様地域設定:5区分、登録できる最小値(カロリーモード):1kcal(登録可能な範囲:1~1000kcal) 付属品お知らせ(保証書付)、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本) アイボリー 電源3VDC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。 最小表示(カロリーモード)1kcal、(通常モード)0.5g(0~1000g)、1g(1000~2000g) 本体質量(g)約299(電池含む) 対応HOLDモード、すぐゼロ、すぐピタ、カロリーモード/マイカロリー、シリコーンゴム脚、追加計量(0表示機能) 表示範囲(カロリーモード)0~9999kcal 保証期間1年 フックフック穴(ハンガーフック) オートパワーオフ約6分 ※同じ表示が続いた場合、自動的に表示が消えるまでの時間です。 電池寿命連続約60時間 主材質ABS、PET、シリコーンゴム 取扱説明書(0.88MB) 計量範囲(通常モード)0~2000g 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×31×186 計量精度(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)0gから500gまで:±1.0g、500gを超え1000gまで:±1.5g、1000gを超え2000gまで:±3.0g 表示寸法(mm)文字高:28
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

片手で脱着可能な、マグネット吸着で便利なスマートフォン用ホルダー。伸縮式可動アームの吸盤タイプ。 強力ゲル吸盤で車のダッシュボードにしっかり固定。 強力ネオジム磁石だから安定感に優れ、スマホをしっかりキャッチ。 ボールジョイント機構で360°回転。スマートフォンを縦・横自由に固定。 両面テープで貼り付けて使用。丸形・角型2種類の金属プレート付属。
材質ホルダー・台座:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PET ブラック 質量(g)ホルダー:約45、台座:約105、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6 プレート寸法(mm)(丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50 ホルダー寸法(mm)約W43×H54×D30 台座径(Φmm)吸着面:約64 フィルム寸法(mm)(丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

吸盤の取付が上手くいかない箇所への取付に便利! 5つの足で湾曲した設置面でも取付可能 ベースプレートは両面テープで取付
用途D-2143・D-2144・D-2182オプションパーツ 取付方式両面テープ 適合プレート直径80mm以下
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)フラフラネオンライン
ふらふらと揺れるパーが車内を楽しく演出! 。夜間走行時に眩しくならないやさしい発光で、。表裏の両面が均等に光る有機ELワイヤーを採用。吸盤固定で簡単楽々取付け!。 電源はUSBなので、トラックから軽自動車まで幅広く使用できます
用途アクセサリー 材質【本体】PC【吸盤(65Φ)】PVC 電源USB5V(TYPE-A) 寸法(幅W×高さH)(mm)126×167 配線長約3(インバーターからUSBまでは約30CM) 配線方式AWG24 黒 ダブルコード
1個
2,199 税込2,419
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅約90mmまでのスマートフォンに対応。 ※耐荷重は240gまで。粘着ゲル付き真空吸盤でクルマのダッシュボードにも吸着。着脱自在で別の車への載せ換えも簡単。クリップ内側のラバーグリップでスマートフォンの傷付きを防ぎ、しっかりホールド。ホールド中でもスマートフォンの充電に対応。ボールジョイント機構でスマートフォンのタテ置き・ヨコ置き角度調節が自由自在。凸凹の大きな面や十分な吸着力が得られない場所への取り付けに両面テープで取り付けるプレート付属。吸盤の粘着力が低下した場合、水洗いで粘着力が回復。
オリーブドラブ 特性ゲル吸盤付、充電使用可能、縦置き・横置き対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

PETA-CAM-SS1080P Peta Came 小型ソーラー充電ドライブレコーダー FHD 1080P 200万画素 配線工事不要 ブロードウォッチ 動画あり
ソーラー充電で配線不要らくらく設置。USBケーブルによる充電で天候不良にも対応。200万画素のくっきり画質。スマートフォンで設定・映像確認が可能 。小型で視界を邪魔しない。冷却ファン搭載でバッテリーの温度上昇を抑える
用途自家用車、商用社のドライブレコーダー セット内容本体、設置用吸盤(大・小)、設置用両面テープ、USB充電ケーブル、カーシガーソケットアダプター、レンズ固定用ドライバー (※microSDカードは別売) 材質(本体)ABS、レンズ・・強化ガラス 質量(g)約125 技適 取得済 電源太陽電池 2.0W/5.5V Wi-Fi IEEE802.11g/2.4GHz、内蔵電池 3000mAh/3.7V マイク あり 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×85×30(突起部含む) 入力電源5V/1A 画質ビデオ:1080P、静止画:1080P メモリーカード録画時間 最大約280時間(512GBのmicroSDカード使用時) 防水機能 なし フレームレート最大30fps(デフォルト24fps) 画角撮影:約120度(対角) 対応microSDカード最大512GB、V10以上(※別売 サイクル録画 あり)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

◎3つのカメラで前方・後方・車内を同時に録画 。◎高画質フルハイビジョン(フロントカメラ200画素) 。◎4インチ大型LCD 。◎衝撃センサーによる駐車監視 。◎衝撃検知でファイルをロック 。◎後方カメラはバックギア連動可能
用途全景3カメラで前方、社内、後方の確認が可能 付属品本体、カーシガー電源アダプター、吸盤式スタンド、バックカメラ(バックカメラ取付けビス・両面テープ、取扱い説明書(本紙) 適合フロントカメラ:レンズ画角対角約 120°/1080P(200 万画素)、車内カメラ:レンズ画角対角約 90°/VGA(30 万画素)、静止画:最大 12M ピクセル(JPG)、駐車監視:衝撃により録画開始、LCD:4 インチ TFT(800×480Pixel) 材質ABS サイズ[本体] 約 108×80×32mm 約 82g[バックカメラ] 約Φ18.5×22mm※スタンド部分除く 電源(V)D5 対応後方カメラ:レンズ画角対角約 60°/VGA(30 万画素)、ケーブル長約 6m、衝撃検知:衝撃によりファイルロック バッテリー内蔵:300mAH/3.7V メモリーmicroSDHC カード最大 32GB、クラス10以上(別売) 使用環境温度(℃)温度 0~60℃,湿度 10~80% スピーカー有り 音声録音有り 関連資料(0.83MB) 電源アダプタカーシガー:12V/24V共用、ケーブル長約 3.4m
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

平らなウィンドウなどに吸盤で吸着させるだけ。取り付け、取り外しも簡単。マーカーで何度でも書き消しできます。
仕様マーカー:可能、チョーク:不可 その他◯コーナーに吸盤(Φ35mm)付き◯両面仕様◯屋内仕様 材質黒両面マット塩ビ 厚さ(mm)1
1枚
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・配線工事不要のソーラー充電型ドライブレコーダー。・フルハイビジョン画質でナンバープレートや標識も撮影(雨天除く)。・専用アプリをスマホとWi-Fi接続することで、設定・映像確認が可能。・人感センサと振動センダによりドライバーや車の動きで録画が起動します。・満充電で約10時間連続使用
用途自家用車・社有車のほか、持ち運びもできるのでレンタカーにもおすすめ その他技適:取得済 付属品本体、設置用吸盤、設置用両面テープ、USB 充電ケーブル、カーシガーソケットアダプター、レンズ固定用ドライバー ※microSD カードは別売 材質本体・・ABS、レンズ・・強化ガラス 電源太陽電池 1.2W/5.5V 内蔵電池 5000mAh/3.7V 電源入力 5V/1A 対応サイクル録画:あり、マイク:あり 機能防水:なし 録画時間最大約280 時間(512GB の microSD カード使用時) 画質ビデオ:1080P、静止画:1080P 関連資料(0.75MB) メモリーカードmicroSD カード(最大 512GB、V10 以上) 実撮影画角約120 (対角) フレームレート最大30fps Wi-FiIEEE802.11g/2.4GHz
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

幅約90mmまでのスマートフォンに対応。 ※耐荷重は240gまで。粘着ゲル付き真空吸盤でクルマのダッシュボードにも吸着。着脱自在で別の車への載せ換えも簡単。クリップ内側のラバーグリップでスマートフォンの傷付きを防ぎ、しっかりホールド。ホールド中でもスマートフォンの充電に対応。ボールジョイント機構でスマートフォンのタテ置き・ヨコ置き角度調節が自由自在。凸凹の大きな面や十分な吸着力が得られない場所への取り付けに両面テープで取り付けるプレート付属。吸盤の粘着力が低下した場合、水洗いで粘着力が回復。
サンドベージュ 特性ゲル吸盤付、充電使用可能、縦置き・横置き対応
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

ゆらゆら揺れる板バネが2つついた吸盤です。両面テープ付なので簡単にPOPが付けられます。
材質吸盤:ポリ塩化ビニル●貼り付け板:ABS樹脂 寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×200
1セット(5個)
879 税込967
9日以内出荷

デジタルランド 3カメラドライブレコーダー 自動録画 4インチモニター 衝撃検知は、高感度カメラ搭載でぼやけずにしっかり撮影が可能な液晶モニターです。自動車が始動した時に、電源が自動的に入り録画を始めます。車内、前方、後方の3つのカメラで貴方の安全を守ります。クッキリと見ることができる、4インチの大型液晶モニターです。撮影したデータはその場で再生可能、家に戻る手間を省きます。安心の衝撃検知機能搭載しており、車に変化があれば自動録画し、ファイルをロックします。
用途トラブルや事故時の証拠撮影に。 セット内容本体×1、リアカメラ/スタンド/吸盤×1、取り付けネジ×2、DCアダプター×1、両面テープ×1 材質ABS樹脂 質量(g)87 電源(V)DC12 寸法(cm)約11×7.8×3 保証期間商品購入後3か月以内 撮影枚数8GB:約1000枚/32GB:約4000枚 録画時間8GB:約45分/32GB:約1時間20分 液晶モニター4インチ 画素数前方:約200万/車内、リアカメラ:約35万 microSDカード8GB~32GB Class10以上(別売)
1台
8,498 税込9,348
6日以内出荷

アーム自動開閉・ワイヤレス充電機能が備わった、スマートフォンホルダーです。ホルダー部のパネルを指で触れるとアームが開き、ワイヤレス充電スタートでアームが自動で閉じます。パネル部に円形LEDを採用し、ワイヤレス充電ポイントの位置調整が簡単に行え、ワイヤレス充電ポイントのズレによる充電効率ダウンを防ぎます。Android端末の高速ワイヤレス充電(10W)に対応するQuickCharge3.0規格。強力両面テープ貼付け・エアコン・吸盤タイプの取付アタッチメント。USB電源・USBケーブルを同梱し、ワイヤレス充電に必要なものが全て揃ったオールインワンセットです(Qi認証取得品)。
付属品3種類のアタッチメント(貼付・エアコン・吸盤)・USB電源・ケーブル 寸法(mm)170×50×180 質量(g)339 出力(W)ワイヤレス充電ホルダー:10 出力USB電源プラグ:5V3A 9V2A ケーブル長(m)充電:1.2
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

縦に大きな踏み面と、吸盤状のグリップが特徴。 個性あふれるデザインが注目をあつめます。 すべりにくく大きな両面踏みは街乗りなどでも乗りやすい。
用途オフロード・街乗り シルバー 仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着不可、リフレクター:取付済み 材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト 寸法(mm)78×119 質量(g)420 ベアリングボールベアリング
1組(2個)
5,798 税込6,378
8日以内出荷

タイガークラウンマジックボード
マジックボードを取付ければ色々な吸盤や磁石がくっついて取れにくくします。 裏面に強力両面テープを張り付け、ずり落ちたり、はがれたりしません。
仕様●本体サイズ(約):ボード/Φ60×0.5mm(2枚組)●材質:ステンレス●付属品:両面テープ(約Φ60×1mm)(2枚組) アズワン品番67-4779-90
1個
299 税込329
9日以内出荷

吸着層には特殊な樹脂を発泡させ、メーカー独自の配合により、従来までの吸着テープには無かったタック(粘り気)を持たせることに成功しました。吸着面にタックを持たせることにより、平滑な面はもちろんのこと、壁紙や凹凸面への接着を実現。また、スベリ止めとしてのご使用も可能です。吸着剤と粘着剤にはエマルションを用い、有機溶剤は全く使用しておらず、環境にやさしい両面テープです。このテープは、粘着面と吸着面を持った特殊両面テープです。吸着層表面のミクロ吸盤(微細な穴)で様々な被着体へ吸い付きます。
1巻(3m)
829 税込912
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)