両面接着ができる芯地です。同素材または異素材同士の接着芯地として便利です。
材質レーヨン100%
色白
サイズ幅100cm×1m
型崩れ防止、仮止め、保形、補強等幅広く活用できます。
素材に方向性のない不織布です。
型崩れを防ぎたいカジュアルウェアーからクラフトまで幅広くご使用いただけます。
ほつれ防止対策により、楽に作業ができ、ご家庭のアイロンで簡単に接着できます。
サイズ100cm×2m
キルト綿の両面にのりがついています。アイロンをかけるとしつけの必要がありません。
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)8
タイプ接着あり
幅(cm)100
目付(g/m2)170
バッグ等の成形、保形、補強に最適です。
材質ポリエステル100%
サイズ45cm×1.2m
たっぷり使える大容量
アイロンでさらに強力・速乾接着(アイロンを使用しない場合も接着可能)
洗たく・ドライクリーニングでもはがれにくい。
用途通園かばん等の製作、名札・リボン・レース付け、ズボン・スカートのすそ上げ。
種類水性系接着剤
色透明
粘度(Pa・s)25000~100000
pH8~9
成分シリル化ウレタン樹脂系水性系
アイロンで簡単に熱接着できる布製品の補修用シートです。厚地や飾りテープを強力接着。
フェルトや厚地布の補修や接着に便利な、糊量が多いタイプの熱接着シート。ワッペンの接着にも。
寸法(縦×横)(mm)200×500(はくり紙付)
1枚
¥469
税込¥516
当日出荷
オリジナルのアップリケや補強・補修に使える熱接着のアイロンシートです。お気に入りの生地を切り抜いてアップリケや好きな形に切り抜いてオリジナルのひざあてに。洗濯・ドライクリーニングも可能です。
寸法(mm)95×200
1パック(3枚)
¥369
税込¥406
当日出荷
ハリ・コシ感のある、シャープな風合いの不織布芯地です。形崩れなく、思い通りの形に仕上がります。寸法安定性に優れた不織布芯地は、初めての方にもお薦めです。
用途ジャケット、小物、バッグなど
適合薄手~中肉素材
材質ナイロン60%、ポリエステル40%
色ホワイト
1袋
¥589
税込¥648
翌日出荷
アイロンを使わず生地に接着できるシールタイプの芯地です。
アイロンをつかえない合皮、ラミネート、起毛素材等のポーチや小物作りにおすすめです。
ミシン縫い専用
サイズ50cm×1m
1枚
¥979
税込¥1,077
欠品中
芯材強度が強いのでフィルムスプライス(フィルム継ぎ)用途に適しています。
断熱フィルムや透明フィルムの接着に。
被着体を選ばず、広範囲に使用できます。
また、透明ですのでショーウィンドウの装飾やデザイン用途でもテープが目立ちにくく適しています。
環境にやさしいVOC対応品です。
保持力(mm)(SUS40℃)1.0
ボールタック20/32
粘着力(N/10mm)6.35
粘着力(N/20mm)12.7
適合用途低VOC、透明
主なワークパーツ
織物タイプ。
寸法安定性に優れており、製品の型崩れを防いで美しいシルエットに仕上げることができます。
薄手の素材に貼っても、接着樹脂のシミ出しやドットあたりが起きにくい設計です。
サイズ約幅90cm×1m
材質ポリエステル65%、綿35%
アイロンで接着できる、伸縮性のある素材を使用した綿100%の のびるタイプです。特殊加工技術により文字やイラストのにじみを抑え、くっきり鮮やかに印刷できます。洗濯OK!色が落ちにくい加工を施しています。
ラベル厚(mm)0.28
適合インクジェット(染料・顔料)
材質綿
タイプアイロン接着タイプ
紙質綿100%
素材布
適合プリンタインクジェット(染料+顔料)
粘着タイプアイロン接着タイプ
軟質塩化ビニル素材にもしっかり接着。耐可塑剤、耐熱・耐候性に優れています。※ポリエチレン・ポリプロピレンには接着できません。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J0980●商品名:No.501MN●幅(mm):20●長さ(m):20●厚さ(mm):0.17●材質:基材/不織布 粘着剤/アクリル系●用途:配管保護用の塩ビフィルム、自動車内装材の接着に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白
アズワン品番65-9316-39
1巻
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
紙工・木工時の仮止め・接着に。初期接着性に優れています。写真やスクラップの貼りつけに。小型プレート類の接着に。
紙工・木工時の仮止め・接着に。初期接着性に優れています。写真やスクラップの貼りつけに。小型プレート類の接着に。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J0570●商品名:No.5010●幅(mm):50●長さ(m):20●厚さ(mm):0.17●材質:基材/不織布 粘着剤/アクリル系●用途:写真やスクラップの貼りつけ、小型プレート類の接着に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白
アズワン品番65-9316-33
1巻
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
凸凹面やザラザラ面への接着や補修に適しています。ベニヤやブロックなど粗面への接着にも使用でき、薄手なので接着・貼り合わせがキレイに仕上がります。【JIS規格Z1541】1種1号適合
粗面接着性に優れた粘着剤を採用。初期接着性・低温保存性に優れる。テープに厚みがあり段差吸収性に優れる。VOC(揮発性有機化合物)不使用。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J1030●幅(mm):20●長さ(m):10●厚さ(mm):1.2●材質:基材/特殊ポリオレフィン系フォーム 粘着剤/合成ゴム系●用途:屋内の凹凸面への小物の接着、木材・ベニヤ・モルタルなどへの仮固定、各種住宅内装材の仮固定に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白
アズワン品番65-9316-40
1巻
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
薄手で表地とのなじみがよく、接着力に優れています。
材質ポリエステル65%・綿35%
サイズ92cm×100cm
共布のない衣類の補修が簡単にできます。
材質綿100%・接着樹脂:ナイロン系樹脂
寸法(幅W×長さL)(cm)6×30
スパンファブ クモの巣 両面接着シート ドイツ製 1m×1m 融点90°~110°
用途手芸、クラフトDIY、手作りハンドメイド、アイロン洋裁、型崩れ防止、仮止め、保形
成分共重合ポリエステル
色ホワイト
長さ(cm)100
1枚
¥998
税込¥1,098
3日以内出荷
スパンファブ クモの巣 両面接着シート ドイツ製 1m×500m 融点90°~110°
用途手芸、クラフトDIY、手作りハンドメイド、アイロン洋裁、型崩れ防止、仮止め、保形
成分共重合ポリエステル
色ホワイト
長さ(cm)【100】50000
1本
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
ハリ・コシ感のある、しっかりとした風合いの不織布芯地です。バッグや帽子などの形をしっかりと保ちます。寸法安定性に優れた不織布芯地は、初めての方にもお薦めです。
用途スカート(ベルト)、帽子、小物、バッグなど
適合中肉~厚手素材
材質ポリエステル50%、レーヨン50%
色ホワイト
1袋
¥589
税込¥648
当日出荷
ポスター、壁紙などの貼付け、デザイン用途に。
エスコ品番EA944MD-42
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
テープ地色透明
芯径(mm)76(3インチ)
主なワークパーツ
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
画期的なフッ素ガス表面処理方法により改質し、タック性・摺動性を改善した「シリコーントリム(R)」です。 「ノンタッキーシリコーントリム」は高耐熱性、高耐薬品性、高寿命で、かつ取り扱い性が良い従来の「シリコーントリム(R)」を、画期的なフッ素ガス表面処理によりシリコーンゴムの特長であるタック性を改良した製品です。
シリコーンゴムの表面をフッ素ガスに接触(気相処理)し、シリコーンゴムの表面を化学的に改質しています。DLC(硬質炭素膜)やPTFE(フッ素樹脂)コートのような表面積層コートでは無く化学的に改質するため、コート製品とよりも均一性・耐久性・柔軟性・コスト性に優れます。 また、固着防止性能や摺動性の向上、及びシリコーンゴムの特長でもある粘着性を改善することが出来、埃や汚れの付着を低減することが可能です。 その上、フッ素ガス処理を行っても、耐薬品性と耐熱性、柔軟性は従来のシリコーントリムと同等の性能を維持することが可能です。 「シリコーントリム」は芯金構造のため接着剤を使用せず容易な取り付けが可能です。 それ故取り外しも容易に出来るため、メンテナンス性に優れます。
内部の芯金には防錆性や柔軟性・安全性に優れた「ステンレス(SUS443)製パンチングメタル」タイプをラインアップ。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械、半導体製造装置等のパッキンなどに使用されています。
「シリコーントリム(R)」は使用目的に合わせて幅広く利用できます。
「シリコーントリム(R)」はホッティーポリマー株式会社の登録商標です。
材質シリコーンソリッド
材質(芯金)ステンレス(SUS443)製パンチングメタル
色調グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
せっこうボードの唯一の弱点ともいえる「水に弱い」性質を補うため、せっこうの芯と両面の原紙に特殊防水加工を施したものです。
キッチン、洗面所などの内装タイルの接着張り下地などに使用されます。
サイズ3×6
寸法(mm)910×1820
JIS規格JIS A 6901
防火性能準不燃QM-9826
せっこうボードの唯一の弱点ともいえる「水に弱い」性質を補うため、せっこうの芯と両面の原紙に特殊防水加工を施したものです。
キッチン、洗面所などの内装タイルの接着張り下地などに使用されます。
サイズ3×6
寸法(mm)910×1820
厚さ(mm)12.5
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-9639
1セット(120枚)
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
関連キーワード