166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの食いつきが抜群です。ねばりに強く、耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。 ブロンズ仕上げ
材質特殊鋼 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数1 熱処理区分H級 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1本
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本で2サイズの両頭ビットです。無電解ニッケル仕上げ(均一なメッキでサビにくい)です。
セット内容(+)1×(+)3、(+)2×(-)6 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(2本)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両頭コンビビット(+/SQ) ベッセル 動画あり
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 十字側は、サキスボ形状。くびれの効果でインパクトドライバーの衝撃を吸収し、スムーズに打ち込めて、耐久性もアップ。 SQ側は建築耐震金物の四角穴の木ねじに対応。 マグネット入り。
用途(+)2側は建築木工用として広範囲に使え、SQ3側は耐震金物用。 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1本ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸径(Φmm)6.35 先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(10本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サイズ別にわかりやすく色分け。 強さとねばりがあるダイハード鋼を採用。
材質ダイハード鋼 先端形状プラス(+) 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1個ほか
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本で2サイズ!便利な両頭ビット。表面高度が硬く均一でさびにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。充電・電動・エアードライバー対応(インパクト含む)取付可能。
材質クロムモリブデン バナジウム鋼 先端形状プラス(+) 本数2 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1袋(2本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動ドライバー用ビットとしても使用できます。端子配線の取り外しに便利な特殊マイナス形状。
ビット寸法(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1本ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの食いつきが抜群です。ねばりに強く、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。 ブロンズ仕上げ
先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1パック(2本)ほか
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラーとサイズ表記でビットの番手の見分けができます。収納に便利なビットホルダー付。いろんなサイズのビットが入ったアソート品です
1セット(7本)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

1本で2サイズ使用できます。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼 軸径(Φmm)6.35 先端サイズ(-)5×(-)6 塗装色 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1パック(2本組)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)
材質特殊合金鋼 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1袋(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベッセル両頭ビット
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。 大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。
タイプA15 呼称A15
1箱(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

51475用替ビット
全長(mm)20(ビットのみ) 寸法(mm)プラス#2xマイナス6 両頭機能両頭
1個
249 税込274
当日出荷

両頭コンビビット(ポジ) ベッセル 動画あり
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 ポジドライブの刃先、2種類使い分けできます。 マグネット入り。
用途ポジドライブのネジ 輸入家具組立/スノーボードのビンディングのメンテナンス 先端サイズPZ 2 / PZ 3 六角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(2本組)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ねじとのかん合は抜群です。
材質特殊合金鋼 先端サイズ5、6 硬さH 先端形状マイナス(-) 本数10 差込角対辺(mm)6.35 2018年トラスコ掲載ページ5 0642 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

先端形状四角、(+) 適合機種インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D除く)ドライバドリル:DF010D、030D、330D 先端サイズNo.2 両頭機能両頭
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)両頭ビット10本組
エコ商品
シルバー&ゴールドビットは、ショットタイプに比べて錆びにくく仕上てあります。(防錆仕上げ)。磁力付
全長(mm)85 トラスコ品番853-5652 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能両頭
1セット(10本)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

チャンピオンツール両頭ビット 10本組
ビットを多く使用される方に便利な10本組。カラーは、ゴールド、シルバー、ブラックの3色を展開。収納に便利なケース付き。マグネット付き。
用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに 材質クロムバナジウム鋼 軸径(Φmm)6.35 形状両頭 六角軸 先端サイズプラス(+) No.2 軸長(mm)65 入数1セット(10本) 刃先マグネットあり 両頭機能あり
1セット
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベッセル両頭ビット10本組
エコ商品
「先細先端」で、スリムネジでも頭が見やすいです。 折れにくく、曲がりにくいダイハード鋼を使用、ネジを落としにくくするマグネット入り
用途コンパネの沈み打ちや、床施工のミニビス打ちに 軸径(Φmm)六角:6.35 シルバー 種類ネジ頭が見やすいスレンダー刃先 硬度HRC最高:約62 入数10本 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色とサイズ表示でサイズの見分けが簡単! インパクト対応
軸(mm)六角軸:6.35
1セット
859 税込945
当日出荷

ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。 欠けや折れに強い材料、熱処理を採用しています。 硬さと粘りを両立し、耐久性に優れています。
用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。 先端寸法(mm)6.35 両頭機能両頭
1セット(2本)
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高耐久 折れ・ねじれ・磨耗に強い!。新材料ダイハード鋼・高硬度HRC62。ねじれで衝撃を吸収するトーションではないので、トルクを確実に伝え、ネジを締めることができます。刃先は強化パワー刃先で、ハイインパクトに対応! 36V電動インパクト、エアードライバーで使用できます。
用途小ネジ、タッピング、ドリルネジ締結。刃先折損・取替頻度の多いユーザー様に。 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能両頭 刃先マグネットなし 材質ダイハード鋼 先端サイズ2 先端形状プラス(+) ビット両頭・Aタイプ 熱処理区分DX
1袋(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片側が折れても反転して使えます。強力マグネット入り。RoHS対応品。
用途精密機器組立、弱電自動ビス締め、住宅用連ねじなどに。 セット内容10本 軸径(Φmm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1箱(10本)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 四角ネジに対応。 ビットがネジにかみこまない特殊形状。チャックの入り口でビットを支持するのでビットの着脱がスムーズです。
用途根太・筋かい金物・サッシなどの四角穴ネジ
1セット(2本)ほか
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高耐久 折れ・ねじれ・磨耗に強い!。新材料ダイハード鋼・高硬度HRC62。ねじれで衝撃を吸収するトーションではないので、トルクを確実に伝え、ネジを締めることができます。刃先は強化パワー刃先で、ハイインパクトに対応! 36V電動インパクト、エアードライバーで使用できます。
用途小ネジ、タッピング、ドリルネジ締結。刃先折損・取替頻度の多いユーザー様に。 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能両頭 刃先マグネットなし 材質ダイハード鋼 先端サイズ2 先端形状プラス(+) パックジッパー ビット両頭・Bタイプ 熱処理区分DX
1袋(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片側が折れても反転させて使えます。作業性を重視した組立専用ビットです。強力マグネット入り。RoHS対応品。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。 刃先マグネットあり セット内容10本 RoHS指令(10物質対応)対応 軸径(Φmm)6.35 先端サイズ+2 両頭機能両頭
1箱(10本)
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)175 両頭機能両頭 先端形状六角、ボールポイント 対辺寸法(mm)4×4 エスコ品番EA813-34 先端サイズ6 本数1
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

全長(mm)175 両頭機能両頭 エスコ品番EA813-15 軸径(Φmm)6 先端サイズ4×0.6、6×1.0 先端形状マイナス(-) 本数1
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

片側が折れても反転させて使えます。刃先精度と強度にバランスのとれたビットです。強力マグネット入り。RoHS対応品。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。 トラスコ品番215-2821 セット内容10本 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)100 質量(g)24 先端サイズ+2 熱処理区分H RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1箱(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

全長(mm)175 両頭機能両頭 先端サイズT10×T15 エスコ品番EA813-45 軸径(Φmm)6 先端形状ヘックスローブ 本数1
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

折れても反転して使えます。タッピング作業に合わせた強化です。強力マグネット入り。RoHS対応品。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。 セット内容10本 軸径(Φmm)6.35 先端サイズ+2 熱処理区分H RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1箱(10本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)