菱形チップを採用した超硬スロアウエイ中ぐりバイト、ワークピースの穴を広げたり、穴ぐり加工を行うのに適しています。
小型旋盤用にデザインしたチップ交換が可能な切削工具です。
シャンクは8mm角でミスターマイスター・小型工作機械シリーズの殆どのモデルで使用出来ます。
菱形形状の超硬チップなので摩耗したらチップを反転させて使用でき1ヶで2カ所の刃を利用できます。
交換用チップは1ヶ、5ヶ、10ヶの組合せで用意しています。
材質(チップ)超硬
全長(mm)91
形(チップ)菱形
シャンク8mm×10mm
アズワン品番64-5178-82
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
Φ3.175mmの超硬丸棒を中ぐり形状の刃に加工したもの。
簡単な加工であれば、ドリルを使わずに端面から孔あけが行える他、下穴も小さくできるので、微少加工に便利です。
超硬丸棒チップとホルダー、レンチのセットです。
シャンク寸法は10mm角ですが、刃先の位置関係から8mm角仕様の刃物台で使用できます。
刃径(Φmm)3.175(1/8in)
シャンク8mm角
アズワン品番64-5178-77
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
No.66694超硬スロアウエイ中ぐりバイト交換用丸シャンクのチップ。
刃径(Φmm)3.175(1/8in)
RoHS指令(10物質対応)対応
刃を研磨する事なく、摩耗したら交換できます。右片刃/直剣/中ぐりは共通チップ(刃)を使用します。菱形チップなので、二箇所使えます。突切りバイトは焼き入れ処理済みです。
用途刃の交換ができる
セット内容右片刃バイトNo.66701、直剣バイトNo.66702、中ぐりバイトNo.66703、汎用・超硬菱形チップNo.66711×3、突切りバイトNo.66704、汎用・超硬箱型No.66721、TROXレンチ、Lレンチ
シャンク8mm角
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。
切りくず排出性に優れたポケット形状。
使いやすさの追求。
工具寿命延長の実現
用途内径切削
クランプシステムスクリューオン式
シャンク油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)8
寸法l1(mm)100
材質ハイス
シャンク8mm角
RoHS指令(10物質対応)対応
用途荒・一般旋削、平削り、形削り、倣い旋削、フライス加工
JIS規格11型
スロアウェイバイト中ぐりバイトホルダー用の鋼加工向き仕上げチップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS加工向き汎用チップを組み合わせたバイトホルダーセットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ