危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量350mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
金型に吹き付けるだけで、成型時の型離れをスムーズにします。熱に強く、ぬれが良く、金型や成型物を汚損しません。
用途ゴム、プラスチック、陶磁器などの離型
トラスコ品番356-9799
色透明
使用温度範囲(℃)5~35
主成分シリコーンオイル
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.42kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
植物性の燐脂体を主成分とした二次加工用離型剤です。
離型後のペイント塗装や接着、印刷にほとんど影響を与えません。
シリコーンオイルを一切含有していません。
高温成型品の離型性良好。
用途PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可逆性樹脂。
ポリサルフォン等、高温成型品の離型剤に。
使用温度範囲(℃)300℃
主成分植物性燐脂体
耐熱温度(℃)300
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量95mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
洗剤を使わず、水だけで浴室まるごとピッカピカ!網目状の特殊繊維が汚れをひっかくようにかき取るので、水だけでもざらつき、ヌメリをしっかり落とすバス用スポンジです。たっぷりの毛先が細かい所にも届くので、風呂ふたの溝や水栓まわりなど浴室のすみずみまでラクに洗えます。
用途浴室掃除用
金型に吹き付けるだけでプラスチック、ゴムなどの成形時の型ばなれをスムーズにするシリコーン系の金型離型剤ペインタブル用です。
用途あらゆるプラスチックの離型。
色透明
容量(mL)500
質量(g)450
トラスコ品番374-8758
タイプペインタブルタイプ
主成分シリコーンオイル
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.42kg
1本(420mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
金型や機械設備、部品に付着している油脂、防錆剤などの洗浄に便利なスプレーです。
容量も840mLと大容量タイプなのでお買い得な1本です。
用途金型加工時の切り粉、油汚れの洗浄や金型の防錆剤や油汚れの洗浄。機械設備および部品の油汚れの洗浄に。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.611L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1本(840mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
特殊な摩擦低減剤(FM剤)、酸化防止剤、防錆剤などを配合した極圧性に優れた低粘度特殊潤滑油です。
工作機械の高速、静圧軸受をはじめ5軸ヘッドのギヤ、一般スピンドルヘッドギヤ等に対する潤滑性能にも優れています。
色L0.5
容量(L)20
適合範囲ノンツイストミル、カレンダーロール
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
ガンコな油汚れに浸透し剥離する強力洗浄剤!
環境ホルモン物質・リン規制対象物質・PRTR法対象特定物質を含んでおりません。
原液~40倍希釈まで対応。
用途コンクリート・モルタル・塩ビタイル等に適した強力床面洗浄剤
トラスコ品番496-7569
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×350
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
金型の洗浄のために開発した製品です。金型製作時の切削油、切り粉等を簡単に除去できます。金型保管時の防錆油、ワックス系防錆剤等を簡単に除去できます。強い洗浄力と速乾性で、作業効率を向上させます。
用途金型加工時の切削油、切り粉等の洗浄、金型の防錆剤や油汚れの除去、機械設備及び部品の油汚れ落とし
特性強力、速乾
対応材質鉄、アルミ
主な用途洗浄
危険等級Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則該当
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ゴム、シリコーン樹脂、フッ素樹脂の離型に優れています。
少量塗布の場合、二次加工として塗装、メッキ等ができます。
シリコーンオイルを一切含有していません。
熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃)
用途プラスチック成型品及び各種ゴムの離型に
各種熱可塑性樹脂、フェノール樹脂、PET、FRP、SMC
試作品製作時のシリコーン型の離型に
使用温度範囲(℃)200~250
主成分特殊フッ素化合物
耐熱温度(℃)200~250
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
樹脂類に影響を与えにくい洗浄剤
非塩素系溶剤主剤で、樹脂類に影響を与えにくい脱脂洗浄剤です。
油脂・ワックス汚れなどの除去に。
金型表面に付着している防錆剤、油脂、ワックスなどの汚れを洗浄します。
用途金型などの洗浄に。
射出成形機金型の洗浄に。(ウエスで拭きながら洗浄すればより効果的です。)
その他機械部品等の脱脂洗浄に。
トラスコ品番123-2681
色透明
危険等級Ⅱ
アズワン品番1-6407-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
中速乾タイプの強力脱脂洗浄剤です。
実質の内容量も従来の840mlと比較して15%増量しています。(メーカー比)
グリコール系のブレーキオイルも分離することなく混和していくので洗浄できます。
「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤です。
840mLは逆さ使用可、樹脂ノズルで狭い箇所の作業も楽に行えます。
用途機械設備及び部品の油汚れ落とし
金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄
ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし
油圧機器、シリンダーの油汚れ落とし
チェーンの油汚れ落とし
自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄
使用温度範囲(℃)常温
仕様逆さ噴射可
タイプ中速乾
適合機器機械部品、金属部品
主な用途油汚れ、サビ止め
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性強力、中速乾、逆さ噴射可
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

金型洗浄剤
モノタロウ
¥399
税込¥439
有機則クリアータイプ
「有機溶剤中毒予防規制」の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤です。
ノズルから勢い良く噴射されるので洗浄力が一段と増します。
洗浄力に優れ、速乾性のため作業効率を向上させます。
用途金型加工時の切り粉、油汚れの洗浄。
金型の防錆剤や油汚れの洗浄。
機械設備及び部品の油汚れ落とし。
成分脂肪族系炭化水素アルコール類LPG
使用温度範囲常温
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量588mL
危険物の性状非水溶性
1本(840mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
わずかな塗布量ですぐれた離型効果を与えます。
熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃)
高粘度シリコーン使用で、持続性がよく、ゴム成型品の離型に適します。
熱可塑性・熱硬化性樹脂のどちらにも使える汎用タイプの離型剤です
用途プラスチック成型品の離型に。
PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂。
フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化性樹脂。
成分脂肪族系炭化水素、シリコーンオイル、LPG
使用温度範囲(℃)250℃以下
主成分シリコーン
耐熱温度(℃)200~250
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量25mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
こんなお得な商品も!

油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。
使用温度範囲(℃)常温
適合範囲油圧機器
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様逆さ噴射可
付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別油性、エアゾール
適合機器機械部品
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性逆さ噴射可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
金型洗浄時間を短縮します。金型にキズを付けずに洗浄できます。
用途金型表面に附着したあらゆる樹脂、ゴム類、及びその焼付物や分解物、生成物を効果的に除去する強力な金型附着残渣剥離剤です。
特性強力
対応材質鉄、アルミ
主な用途洗浄
成分ベンジルアルコール/18.7%シクロヘキサノン/31.1%酢酸イソアミル/11.2%2-オクタノール/1.3%プロパン/11.3%ブタン/26.4%
トラスコ品番477-8022
引火点(℃)-90(噴射剤)、44(原液)
沸点(℃)156℃(参考値)
臭気溶剤臭あり
外観無色透明液
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.21L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
エマルジョン型離型剤です。希釈安定性に優れています。
ゴム、プラスチック、金属、さまざまな製品の用途に使用が可能です。
ほとんどの有機物と非相溶のため、高い離型性能を発揮します。
耐熱性・耐寒性に優れ、幅広い温度範囲で良好な離型効果が得られます。
化学的に不活性のため、金型や成形品を腐食・膨張・変形させることがありません。
表面張力が小さいことからぬれ性が良く、金型のすみずみに塗布できるため、複雑な成形品も容易に離型できます。
用途ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤。
ウレタン系のプラスチック接着剤です。
用途塩ビ、ABS、ポリカーボネートなどプラスチックの接着。
主な用途プラスチック
トラスコ品番126-2548
色透明
質量(g)175
主成分ウレタン樹脂
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.15L
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(150mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スプレー型離型剤です。
そのまま使用できますので取扱が簡単です。
型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。
主成分シリコーン
関連キーワード