用途金型や刃物を始めとする金属、ガラス・宝石なんどの非金属の磨き、目立て、バリ取り、雑研など比較的身近で、広範囲に使用できます。
砥粒A(褐色アルミナ質)
適合材金属、ガラス、宝石など
用途金属のバリとり、彫刻等の研磨、金型・ドリル等の研磨に。
砥材A砥粒(褐色アルミナ質)
適合材金属、彫刻、ドリルなど
油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
種別角
粒度400(極細目)
砥材A砥粒(アルミナ質砥粒)
適合材鉄、鋼など
アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、油砥石として使われています。
用途刃物類の刃先付け、精密部品の表面研磨、極精密な微細加工などの精密仕上げ。
粒度#4000相当
砥石に油を染み込ませて使用します。
硬く精密仕上げに適しています。
用途バリ取り、面取り、刃物研ぎなど手作業で行う研磨。
特に高度仕上面を要求する作業に最適です。
粒度#3000
砥材A(アルミナ質砥粒)
油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
粒度320(細目)
種別角
砥材A砥粒(アルミナ質砥粒)
適合材鉄、鋼など
用途刃物・工具の研磨、金型及び内面研磨等に使用
仕様角砥石
砥材溶融アルミナ
適合材刃物・工具
油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
粒度180(中目)
種別角
砥材A砥粒(アルミナ質砥粒)
適合材鉄、鋼など
デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
粒度400
寸法(mm)100×25×13
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
スティックタイプのオイルストーンです。油砥石は仕上砥石の一種で、砥石の中でも質が細密で硬いものです。
別売のオイルストーン専用油(243514)を使用すると、より良い仕上がりが得られ、油砥石の磨耗も少なくてすみます。
用途彫刻刀やノミまたはカットしたパイプの内径に発生したバリの除去作業。
粒度320相当
用途刃物・工具の研磨、金型及び内面研磨等に使用
粒度#320
砥材溶融アルミナ
研磨対象刃物・工具、金型及び内面
汚れ取り、仕上げ研磨作業用消しゴムです。弾力があり、曲面にもフィットしやすく使用しやすいです。
お好みのサイズに簡単にカット出来ます。適度にすり減り、目詰まりしにくく、常に新しい研削面で作業が出来ます。
水回りの作業には、中性洗剤等を使うと、更に効果的です。
用途金属製品・樹脂製品などの汚れ落とし・研磨作業用
適合材金属製品・樹脂製品など
寸法(mm)約65×25×10
消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。カッター等で好みのサイズにカット可能。
用途ヘアライン修正。各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取り。ローラ等のキズ取り、クリーニング。電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング。電極部のクリーニング。各種部品の部分スケール除去。ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り。調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニング
セット内容CK808/CK812/CK822 各1枚
寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×50×10
1セット(3枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ドイツ生まれの安全、無害な弾性クリーナーです。
完全耐水、耐油タイプですから用途に応じて乾式湿式に使い分けができます。
サンドペーパーが使えるところにはほとんど使えます。
用途木工作の表面仕上げなどに。
塗装面の表面のサビ、ヨゴレ落し。
ナイフ、包丁、刃物類のサビ落し。
タイルの目地のヨゴレ落し。
ステンレス・アルミサッシのヘアラインの手直し、ヨゴレ落し。
三輪車、自転車、オートバイ、自動車のサビ落し。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)65×40×9
適合材木工、ステンレス、アルミなど
油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
粒度120(荒目)
種別角
砥材A砥粒(アルミナ質砥粒)
適合材鉄、鋼など
関連キーワード