31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本工業規格JIS B 6801該当品
火口No.200・No.225・No.250・No.315・No.400・No.450・No.500 付属品火口:7本 種別中型溶接器(B形01号) ・低圧式 全長(mm)435 質量(g)吹管:490/火口:25 使用ガスアセチレン 火口径(mm)No.200:Φ1.2No.225:Φ1.3No.250:Φ1.4No.315:Φ1.5No.400:Φ1.6No.450:Φ1.7No.500:Φ1.8 ガス圧力(MPa)酸素:0.3/アセチレン:0.03 使用吹管中型、グリッタMW型
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

中型溶接器 阪口製作所 動画あり
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト産業中型溶接器
酸素・アセチレンガス用溶接器です。 鉄材銅材の溶接、ロウ付け作業等に最適です。 新JIS対応品です。
用途金属の加熱用。 ガス溶接およびロウ付用。 適合200~500(7本付) トラスコ品番281-6024 型式中型 質量(g)520 溶接能力(mm)2.0~6.0
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷

中型溶接器ゴールド 火口無し
仕様付属火口無し 全長(mm)432 本体質量(g)544
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

日本工業規格JIS B 6801該当品
火口No.50・No.70・No.100・No.140・No.200 付属品火口:5本 種別小型溶接器(B形0号)・低圧式 全長(mm)380 質量(g)吹管:480/火口:25 使用ガスアセチレン 火口径(mm)No.50:Φ0.7No.70:Φ0.8No.100:Φ0.9No.140:Φ1.0No.200:Φ1.2 ガス圧力(MPa)酸素:0.2/アセチレン:0.02 使用吹管小型「、ピストル型溶接器、グリッタSW型
1台
22,980 税込25,278
欠品中

SUZUKID(スズキッド)仏式中型溶接器 本体のみ
ガス溶接に使用する仏式中型溶接器本体です。 加工板厚によって火口を選択します。 切断する板厚によって火口を選択します。
用途仏式中型溶接器本体のみ。 仕様本体のみ
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

小型溶接器 阪口製作所 動画あり
用途薄板5mm迄の手軽な溶接用 全長(mm)325 使用ガスアセチレン 溶接能力(mm)0.5~2.5 質量(g)520 仕様【酸素消費量(L/h)】55~220 ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】50~200
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

00号溶接器 阪口製作所 動画あり
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガスアセチレン・サンソ 仕様全長…435mm 質量…490g 火口…#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500付
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

切断可能範囲M1:1~5mmM2:5~15mmM3:15~30mm ガス圧力(MPa)(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03 ガス消費量(L/h)(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300 使用ガスアセチレン セット内容火口番号(M1、M2、M3) 全長(mm)397 使用上の注意逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。 取扱説明書(1.1MB)
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用 切断能力(mm)1~30 適合(火口)M1A、M2A、M3A トラスコ品番820-2721 セット内容適合火口3本 型式中型 全長(mm)465.5 タイプメッキ
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用ガスアセチレン 板厚(mm)#25:~0.5、#50:0.5~1.0、#75:1.0~1.5、#100:1.5~2.0、#150:2.0~2.5 適合6220火口 セット内容火口№25・50・75・100・150の5本付小型ガス溶接器 全長(mm)300 質量(g)490(吹管) 火口火口あり ガス消費量(NL/h)酸素[#25:75、#50:100、#75:120、#100:155、#150:190]アセチレン[#25:70、#50:90、#75:110、#100:140、#150:170] ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素 #25:0.07~0.09[0.7~0.9]、#50:0.08~0.1[0.8~1]、#75:0.1~0.15[1~1.5]、#100:0.1~0.2[1~2]、#150:0.2~0.25[2~2.5]アセチレン 0.01~0.03[0.1~0.3] RoHS指令(10物質対応)対応
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷

SUZUKID(スズキッド)仏式小中型用火口#140
仏式小・中型溶接器用火口です。 ガス溶接に使用する仏式小中型溶接器用火口No.140です。 鉄の加工・溶接に使用します。
用途ガス溶接用 切断板厚(mm)0.5~3.0 材質真鍮 口径(Φmm)1 ガス圧力(MPa)酸素:0.15~0.2、アセチレン:0.01~0.015
1個
799 税込879
翌々日出荷

中型溶接器ゴールド 火口7本付
仕様付属火口200・225・250・315・400・450・500 全長(mm)432 本体質量(g)544
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

日酸TANAKA溶接加熱火口
RoHS
日酸TANAKA製溶接器(溶接吹管)用の5本組み火口です。必ずご使用の溶接器に合わせてお選びください。
使用ガスアセチレン 火口火口あり RoHS指令(10物質対応)対応
1組(5本)ほか
8,998 税込9,898
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガスアセチレン トラスコ品番281-6016 型式小型 質量(g)490 タイプ関西(塗装) 溶接能力(mm)0.5~2.5 適合火口50~200(5本付)
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

中型ゴールド両用器 AC溶接・切断火口付
全長(mm)485 本体質量(g)780 使用ガスアセチレン 火口径(mm)200~500(付属溶接火口)、1~3(付属切断火口) 溶接板厚(mm)~5.0
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

使用ガスアセチレン 仕様全長…435mm 質量…490g 火口…#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500―
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

本体の前部のサオを取り替えるだけで切断・溶接作業が容易にできます。
用途ガス切断およびガス溶接作業に 能力(mm)(溶断)2~6 適合火口/200~500(7本付) トラスコ品番820-2722 セット内容切断用火口3本・溶接用火口7本 型式中型 全長(mm)465.5 タイプメッキ 切断能力(mm)1~30 溶接能力(mm)2~6
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

SUZUKID(スズキッド)アセチレン調整器
アセチレン調整器Aです。 ボンベに取り付けることにより・ボンベから出る酸素の量を調節します。 仏式中型溶接器に取り付けできます。
用途ガス溶接・切断用。 使用ガスアセチレン
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

SUZUKID(スズキッド)M型アダプタコード0.5M
溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。 仏式小中型溶接器に取り付けできます。
用途溶接ケーブル接続アダプター。 仕様差込ロック式、38sq×0.5M端子付き
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)仏式小中型用火口#100
仏式小・中型溶接器用火口です。 ガス溶接に使用する仏式小中型溶接器用火口No.100です。 鉄の加工・溶接に使用します。
用途ガス溶接用 切断板厚(mm)0.5~3.0 材質真鍮 口径(Φmm)0.9 ガス圧力(MPa)酸素:0.15~0.2、アセチレン:0.01~0.015
1個
699 税込769
翌々日出荷

SUZUKID(スズキッド)仏式小中型用火口
仏式小・中型溶接器用火口です。
用途ガス溶接用。 材質真鍮
1個
668 税込735
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中型溶接器用の火口です。プロパン用です。
ねじ寸法M8×1.0 使用ガスプロパン用
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニューチヨパック 携帯用ガス溶断器セット 千代田精機 動画あり
溶接、切断作業にこれ一台!。あらゆる現場へ持ち運び簡単です。作業環境の改善に一役
セット内容ホース、吹管、調整器、工具収納ケース付×1台/酸素容器3.6l(未充填)×1本/アセチレン容器3.6l(未充填)×1本/酸素圧力調整器(ゲージプロテクター、乾式安全器なし)×1台/アセチレン圧力調整器(ゲージプロテクターなし、乾式安全器付)×1台/1次酸素連結菅(銅管製、両端ナット付)×1本/1次アセチレンホース(チヨフレックス、アセチレン取付枠付)×1本/溶断ホースセット(酸素、アセチレンL=4m)×各1本/ニューグリッター中切断器(入口チヨコックなし)×1台/ニューグリッター中溶接竿×1本/中型溶接火口(No.200、450)×各1本/中型切断火口(No.1、2)×各1本/スパナ×1個/容器開閉ハンドル×1個/点火用ライター×1個/掃除針×1個 質量(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×215×730
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷

容器から調整器、ホース、バーナーまでセットになっており、調整器の使用圧力も一定に調整してあるため、作業までの手間がかかりません。運搬車のタイプになっているため、移動しての作業に最適です。酸素調整器には、発火防止の安全機構を内蔵しています。
用途ガス溶接、ガス切断作業に。建築現場、機械工事、板金作業、ダクト工事、水道工事等でのガス溶接・ガス切断などに。 付属品溶接火口(#1、#2):各1本、切断火口(#1、#2):各1本、モンキースパナ:1丁、火口掃除針:1セット トラスコ品番207-3546 セット内容酸素500L容器、アセチレン0.5kg容器、酸素調整器、アセチレン調整器、アセチレン用逆火防止器、5mツインホース、中型両用器、切断火口(#1、#2)、溶接火口(#1、#2)、ライター、モンキーレンチ、コックハンドル、火口掃除針、保護メガネ 高さ(mm)850 奥行(mm)330 間口(mm)400
1セット
249,800 税込274,780
3日以内出荷

溶接、切断作業にこれ一台!。あらゆる現場へ持ち運び簡単です。作業環境の改善に一役
セット内容ホース、吹管、調整器、工具収納ケース付×1台/酸素容器13.4L(未充填)※充填時ガス量2000L×1本/アセチレン容器12.5L(未充填)※充填時ガス量2.0kg×1本/酸素圧力調整器(ゲージプロテクター付、乾式安全器なし)×1台/アセチレン圧力調整器(ゲージプロテクター、乾式安全器付)×1台/1次酸素連結菅(銅管製、両端ナット付)×1本/1次アセチレンホース(チヨフレックス、アセチレン取付枠付)×1本/溶断ホースセット(マイルドツインホースL=10m、入口:M16ナット保護スプリング付/出口:チヨコックSS-TO4、SS-TG4付)×1式/ニューグリッター中切断器(入口チヨコックCP-TO、CP-TG付)×1台/ニューグリッター中溶接竿×1本/中型溶接火口(No.200、450)×各1本/中型切断火口(No.1、2)×各1本/スパナ×1個/容器開閉ハンドル×1個/点火用ライター×1個/掃除針×1個 寸法(mm)W560×H1050×D435 質量(kg)68
1台
529,800 税込582,780
12日以内出荷

冷暖房機器の取付工事、造船、土木軽量建築工事、水道衛生の配管、ネオンの取付工事、その他あらゆる出張作業現場において、加熱・溶接・切断作業を施工するのに必要な装置を、携帯用に組み込んでおります。重量が軽く、車輪が付いていますので緊急用に便利ですし、悪条件の作業場でも能率的にご使用いただけます。容器・調整器・ホース吹管など取付けた状態で格納、運搬出来るため、使用にあたっては、バルブ操作のみにて即使用できます。
仕様●アセチレン調整器:ウェルディングパック用クイックジュニア(アセチレン用)●ホース:酸素、アセチレンホース:ツイン4mホース(ナット式:HN-04N)●酸素調整器:ウェルディングパック用クイックジュニア(酸素用) 付属品酸素調整器、アセチレン調整器×各1、酸素・アセチレンツインホース4m×1、中型両用器(切断・溶接可能)×1、溶接用・切断用火口(#200・#450)×各1、点火用ライター×1、開閉ハンドル×1、調整器取付用スパナ×1、作業用遮光メガネ×1、モンキー(200mm)×1 質量(kg)17(容器質除く) 関連資料(0.98MB)
1セット
149,800 税込164,780
31日以内出荷