「中央精機 スペーサ」の検索結果

34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステージでM16P1ねじを使用するため、M6用ザグリをM4用ザグリに使用するための製品です。
質量(kg)0.22 RoHS指令(10物質対応)対応 変換内容M6用ザグリを□50mm4-M4ザグリに
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

用途125mm×125mmのステージを他の各種ステージに取り付けたりするためのスペーサです。 材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg)0.34 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,798 税込5,278
5日以内出荷

中央精機高さ調整スペーサ 20t
エコ商品
用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。 材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 厚さ(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中央精機60mm角用スペーサ
エコ商品
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg)0.07 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機高さ調整スペーサ 1t
エコ商品
用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。 材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 厚さ(mm)1 質量(kg)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途90mm×90mmステージを他の50mm×50mmピッチM4のタップ付ステージなどに取り付けるためのスペーサです。 材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg)0.17 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,798 税込4,178
5日以内出荷

用途ステージ面90mm角の傾斜ステージATS-930-HP、ATS-920-HP、ATD-920-HPのステージ下面をモーター部よりも低くするためのスペーサです。 材質/処理アルミ合金/白アルマイト梨地 質量(kg)0.11 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,798 税込5,278
10日以内出荷

SA-101はステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg)0.32 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,798 税込4,178
5日以内出荷


空間上に回転中心を持つ傾斜ステージです。 移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用しています。 カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ 移動方向傾斜1方向
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ 材質/仕上真鍮/クロームメッキ 関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸収材はポリオレフィン系不織布です。酸、アルカリ、オイルなどに不活性なため、液体危険物を安全に吸収することができます。 危険物倉庫、製造ラインでの流出事故の備えに最適です。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。 危険物流出対策用。 仕様ドラム容器タイプ
1缶
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ステージ面が40mm×60mm、40mm×90mm、40mm×140mmのラックピニオンステージに、ステージ面が60mm×60mm、Φ90mm以上のステージを取り付けるためのスペーサです。 材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg)0.08 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
5日以内出荷

中央精機40mm角用スペーサ
エコ商品
用途一回り小さいサイズを組み合わせるためのスペーサです。 材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg)0.03 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷

中央精機長作動ステージ用スペーサ
エコ商品
用途長作動ステージLS-414シリーズに、ステージ面が60mm×60mm、Φ60mm以上のステージを取り付けるためのスペーサです。 材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg)0.08 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷

中央精機50mm角用スペーサ
エコ商品
用途一回り小さいサイズを組み合わせるためのスペーサです。 材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
3日以内出荷

中央精機高さ調整スペーサ 10t
エコ商品
用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。 材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 厚さ(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中央精機70mm角用スペーサ
エコ商品
用途一回り小さいサイズを組み合わせるためのスペーサです。 材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷

中央精機高さ調整スペーサ 5t
エコ商品
用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。 材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 厚さ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,498 税込3,848
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ステージ面125mm角の傾斜ステージATS-130-HP、ATS-120-HP、ATD-120-HPのステージ下面をモータ部より低くするためのスペーサです。 材質/処理アルミ合金/白アルマイト梨地 質量(kg)0.19 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,698 税込6,268
10日以内出荷

中央精機変換スペーサ M16P1~4-M4
エコ商品
ステージでM16P1ねじを使用するため、M6用ザグリをM4用ザグリに使用するための製品です。
質量(kg)0.07 RoHS指令(10物質対応)対応 変換内容50mm4-M4でM16P1に
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

ステージでM16P1ねじを使用するため、M6用ザグリをM4用ザグリに使用するための製品です。
質量(kg)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応 変換内容25mm4-M4でM16P1に
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

薄型フィックスステージ 中央精機 動画あり
中央精機薄型フィックスステージ
エコ商品
ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。 自然ロック式により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 スペーサほどの薄さ(8mm)で位置決めが可能です(Xステージの場合)。 送りねじの配置をテーブル中心とすることで出っ張りの少ない形状を表現しており、特に狭小部への設置に有効です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
耐荷重(N)24.5 送り方式送りねじP=0.7mm 移動ガイドすり合わせ クランプなし(自然ロック式) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動量(ツマミ1回転)約0.7mm
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5相ステッピングモータを採用した自動のアクチュエータです。推力が10kgと非常にパワフルです。減速比1:50を搭載しているため、非常に高分解能です。原点としても利用可能なリミットセンサを標準で装備しています。QT-Aシリーズコントローラドライバの0.35A/相モデルには直付けケーブルをそのまま接続して使用できます。
質量(kg)0.25 付属品検査合格証、本体(球面スピンドルキャップ付) 1、平面スピンドルキャップ(交換用) 1、ナット(本体取付用) 1、スパナ 1、スペーサリング 1 材質鋼材 移動量(mm)0~15 使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相) 推力(N)98(10kgf) 分解能(mm)0.00002 送りねじリード(mm)0.5 位置決め精度(mm)0.01 繰返し精度(mm)±0.003 減速機減速比150 取付径(Φmm)9.5 0-0.009 最高速度(mm/s)0.3(15000PPS時) 表面処理黒色クロム センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ ケーブル長(m)約1.5 仕様ステッピングモータ仕様
1個
169,800 税込186,780
22日以内出荷

移動量300mm×300mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
材質アルミ合金 質量(kg)10.3(アルミプレートを除く) 種類xyステージ 表面処理黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 分解能(mm)0.002 適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3 耐荷重(N)49(5kgf) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 移動方向XY軸2方向 送り方式ボールねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 移動量(mm)XY軸±150 使用モータPKP523N12A 送りねじリード(mm)1 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)40(20000pps時) 原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
1台
1,798,000 税込1,977,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8インチ対応の移動量200mm×200mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
材質アルミ合金 質量(kg)7.3(アルミプレートを除く) 種類xyステージ 表面処理黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 分解能(mm)0.002 適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3 耐荷重(N)49(5kgf) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 移動方向XY軸2方向 送り方式ボールねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.025(垂直) 移動量(mm)XY軸±100 使用モータPKP523N12A 送りねじリード(mm)1 ロストモーション(mm)0.003 最高速度(mm/s)40(20000pps時) 原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
1台
1,298,000 税込1,427,800
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラボジャッキ モノタロウ 動画あり
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質SUS304 耐荷重(kg)約10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステージと他の治具などを組み付ける際、タップ位置が合わないときなどにご利用下さい。ステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷


ステージと他の治具などを組み付ける際、タップ位置が合わないときなどにご利用下さい。ステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg)0.08 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,500 税込3,850
10日以内出荷


ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
ねじピッチ(mm)1.25 高さ(mm)20(ネジ部含まず)
1セット(2個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラボジャッキ アルミ製 モノタロウ 動画あり
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質(天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキ ブルー
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)