45°、90°、135°の確認やケガキ作業に使えます。2×4(ツーバイフォー)材の中心割り出し目盛付です。片面で左右45°のケガキが可能です。直角測定(スコヤ)としても使用することが可能です。厚みのあるベースで、安定したケガキ作業が行えます。
用途45°、90°、135°の確認やケガキ作業、直角測定、2×4材の中心出しに
材質ステンレス鋼
本体質量(g)230
精度(mm)直角:0.3以内
板厚(mm)1.5
ベース寸法(mm)164×8×16
長さ許容差(mm)±0.3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×100×16
加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了
繰り返し精度3μ以内(縦型)
耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
用途ヒューム管施工に最適
気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内
気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
屋外のレーザー墨出し作業に便利です。スライド式だから微調整が簡単です。主柱の中心が空洞になっているのでレーザー墨出し器の地墨ポイントを照射することができます。
用途レーザー墨出しをする際の三脚
最小・最大高さ(mm)535・920(エレベーター昇降巾285)
材質アルミ
質量(g)4500
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×560
取付ねじ径(inch)5/8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
心出顕微鏡は使用機械例のような工作機械の主軸(カッター軸)に取り付けて、被加工物等の基点を顕微鏡の中心に合わせることにより心出しを容易におこなうことができます。
電源LED照明用電源(ACアダプタ付、単三アルカリ電池4本駆動可能)
精度(mm)心出:±0.005(出荷時)
総合倍率20×
光源白色LED照明
作動距離(mm)(W.D.)55
接眼レンズWF10×
対物レンズ2X
目盛板同心円十字線(ピッチ0.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)8
衿はボタンダウンスタイルにして、新しさを出しています。
着脱がスムーズな前中心ファスナー開きです。
素材ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード