29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロック機構付だから、作業中にトルクのズレなし。 所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・感触が優れています。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。
負荷方向
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)8~38 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)0.29 寸法A(mm)26.6 寸法B(mm)8.2 寸法C(Φmm)32.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 スクエアドライブを裏返せば、左締めが可能です。 ラチェットレバーを切り換えれば締め戻しができます。 矢印方向のみ作動します。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1本のトルクレンチで、スパナ、メガネ、ヘキサゴン、ラチェットなど、用途別に合わせて使用できます。
用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。 種類プレセット形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)8~38 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)0.29 寸法A(mm)26.6 寸法B(mm)8.2 寸法C(Φmm)20
1本
特価
6,790 税込7,469
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

扇形プレート目盛のポピュラータイプ。 シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。
用途検査用/締め付け用 種類プレート形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向左右
1本ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)3.5~19 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±3 負荷方向 質量(kg)約0.15 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)7.5 寸法T(mm)7 最小単位0.1 寸法C(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 2~200N・mまでの豊富なラインナップ。容量の範囲内でトルク値を自由に変更できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
精度(%)±3、モンキヘッド使用時は±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KANON(中村製作所)カノンヘッド交換式トルクレンチ
エコ商品
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
精度(%)±3/モンキヘッド使用時は±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KANON(中村製作所)カノン空転式トルクドライバー
エコ商品
所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。 ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。(CN60LTDK~CN500LTDKに採用) 細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。 市販品共通(SB)差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えております。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。 (+)ビットが、附属されています。 ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。 締付け方向は右回転のみ使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

握りやすい樹脂グリップで、作業がスムース。 ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから140N・mまで。トルク調整範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 主な用途締め付け用
1本ほか
18,980 税込20,878
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

KANON(中村製作所)単能形トルクレンチ(トルクフリー)
エコ商品
ラチェット式ですから、迅速に一定のトルクで締付けられるので、くり返し作業に適しています。 トルク値解放時の作動は、N-SPK形と同様です。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締付けることが出来ます。 同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 主な用途締め付け用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 精度は3%まで保証します。
種類単能形 ヘッド形状メガネ形 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)4~21 主な用途締め付け用 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)7.5 寸法C(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

絶縁材の特殊二層コーティングが、作業者を関電の危険から守ります。 絶縁材の特殊二層コーティングは、表層と下層、それぞれ色分けしていますので、コーティングの破損の度合いが一目で解ります。 耐電圧はAC1000V以内。 右締め専用です。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 最小単位0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類単能形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 主な用途締め付け用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
27,980 税込30,778
33日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KANON(中村製作所)単能形トルクレンチ(トルクフリー)
エコ商品
精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
29,980 税込32,978
33日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KANON(中村製作所)トルクレンチ
エコ商品
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
33,980 税込37,378
33日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)3.5~19 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±3 負荷方向 質量(kg)約0.15 タイプHタイプグリップ付 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)7.5 寸法T(mm)7 最小単位0.1 寸法C(Φmm)26.5 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トルク範囲(N・m[kgf・m])精度保証:50~500 差込角(mm)6.35 全長(mm)202 最小目盛(cN・m)0.1 トラスコ品番114-4985 セット内容リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ 電源リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ(付属) 精度±1%+1 digit 頭部幅(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)3.5~19 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)0.15 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)7.5 寸法C(Φmm)26.5 寸法T(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,398 税込10,338
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類単能形 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)3.5~19 主な用途締め付け用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
41,980 税込46,178
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)3.5~19 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)0.15 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)7.5 寸法C(Φmm)15 寸法T(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,598 税込9,458
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KANON(中村製作所)傘形トルクドライバー
締め付けトルクを直続できるトルクドライバーです。 左右目盛があるので増し締めやゆるみトルクを見ることができます。 ビットの先が見やすい目盛板透明タイプN-DPSK-2もあります。 ビットは+が2本装備されています。
用途検査用・破壊テストに。 種類ダイヤル形 精度(%)±3 負荷方向左右 主な用途検査作業/破壊テスト作業 置針 目盛板径(Φmm)78
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類プレセット形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
31,980 税込35,178
33日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類単能形 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)8~38 主な用途締め付け用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
42,980 税込47,278
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 精度は3%まで保証します。
種類単能形 ヘッド形状メガネ形 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)4~21 主な用途締め付け用 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)7.5 寸法C(Φmm)26.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)13~67 負荷方向 主な用途締め付け用 寸法A(mm)25.8 寸法B(mm)9.7 寸法C(Φmm)32.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類単能形 ヘッド形状メガネ形 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)4~21 主な用途締め付け用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
57,980 税込63,778
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)