前框と棚板の接合部に釘を使わず接着剤を使用する分離型タイプ。
寝具の出し入れの時に寝具などを傷めることがありません。
押入・クロゼット両方に対応可能です。框付きで意匠性に優れ、間口のサイズもバリエーション豊富です。
全ての基材がベタ芯構造ですので、現場サイズに合わせて寸法カット・釘打ちが可能です。
奥行(mm)926
セット内容前框×1本、棚板×1枚、受桟×1セット、雑巾摺×1セット、ビスセット×1セット
材質【棚板】(基材)パーティクルボード、(表面)棚板上面=特殊硬化コート紙、棚板下面=パーティクルボード素地、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)MDF、(表面)MDF素地、【雑巾摺】発泡樹脂
シリーズCシリーズ
Φ25mmのハンガーパイプセットがセット同梱されており、収納スペースをムダなくより効率的にプランでき、クロゼット内部収納として最適です。
材質【棚板】(基材)MDF、(表面)棚板上面=無地シート、棚板下面=特殊硬化コート紙、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【雑巾摺】材質:発泡樹脂、【ハンガーパイプ】表面材質:ステンレス、【パイプブラケット】亜鉛ダイキャスト
色シェルホワイト
奥行(mm)400
シリーズCシリーズ
真壁造り・大壁造り、どちらでも簡単に取り付けられる画期的な枕棚ユニット。
押入・クロゼット両方に対応可能です。框付きで意匠性に優れ、間口・奥行等のサイズもバリエーション豊富です。
全ての基材がベタ芯構造ですので、現場サイズに合わせて寸法カット・釘打ちが可能です。
セット内容前框×1本、棚板×1枚、受桟×1セット、雑巾摺×1セット、ビス・ビスキャップセット×1セット
シリーズCシリーズ
セット内容中段、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ
適合規格4VOC(木質建材)
関連資料(2.56MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
クローゼットだけでなく和室の押入れにも対応。前框と棚板が一体になり、施工しやすくなりました。
基材棚板:パーティクルボード又はMDF+LVL、受け桟:MDF他、雑巾摺:発泡ポリスチレン、束:MDF+合板他(1.5間用・2950mm用)、補強桟:MDF+合板他(1.5間用・2950mm用)、隙間隠しキャップ:ABS樹脂
表面棚板上面:オレフィン化粧シート貼り、棚板板面:特殊化粧シート貼り、受け桟:オレフィン化粧シート貼り、束:オレフィン化粧シート貼り、補強桟:オレフィン化粧シート貼り
耐荷重(N)約1960
関連資料設計施工資料(1.75MB)
パネル表面には傷や汚れに強い特殊ウレタン樹脂加工を施しています。
シェルホワイトは、汚れが目立ちやすい特殊硬化コート紙を使用していますので、耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。
芯材が全面に敷き詰められていますので、カット・釘打ちが可能です。
基材には主にファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ大判でも軽くて扱いやすい製品です。(重量約3割減)
また、カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。
豊富なサイズバリエーションと、無駄の出ない全て1枚入梱包です。
F☆☆☆☆基準に合格した、低ホルムアルデヒド材料を使用しています。
トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンの4VOC基準に適合した安全な製品です。
セット内容棚板×1枚
モジュールに合わせているので、現場作業を省力化。カットゴミも出ないEcoサイズです。
色ホワイト柄
適合規格4VOC(木質建材)
関連資料(2.56MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
適合モノタロウ軽量ラック 120kg用
1組(20個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
前框が分割式なので、棚の両端がキレイに納まります。全体に芯材が入っているのでジャストサイズに合わせたカットが可能です。
耐荷重(kg)200
関連資料(0.33MB)
適合規格4VOC(木質建材)
関連資料(2.56MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト
モジュールに合わせているので、現場作業を省力化。カットゴミも出ないEcoサイズです。
色ホワイト柄
奥行(mm)445
適合規格4VOC(木質建材)
関連資料(2.56MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
材質パイプ:ステンレス箔巻スチール、ブラケット:亜鉛合金
外径(Φmm)25
関連資料(2.56MB)
ジョイントパネルとサイドパネルの組み合わせで、箱型になるので物が横から落ちる心配がなくなります。
色ホワイト
同梱部品ジョイントパネル用ビス、L金具、L金具用ビス、化粧キャップ、ワッシャー
関連資料(2.56MB)
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
厚さ(mm)35
塗装色ホワイトグレー
セット内容棚板×2枚、ボルトナット×16個
タイプモノタロウ軽量ラック 120kg用
押入枕棚(前框・後框・根太・雑巾摺)のセットです。木本来の色合いを生かすため無塗装となっております。
材質雲杉(中国)
LEDライト付きですので、作業スペースを明るく照らします。
前後スライド式の輸液バッグ掛けは前後の高さを変えていますので、後ろ側の輸液バッグの表示も見やすくなっています。
ミキシングに便利な可動棚付きです。組み立て式(要工具)。
仕様【輸液バッグ掛け本数】12本
付属品配線孔キャップ、棚板×1枚、配線止め具×5個
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)
電源(V)【LEDライト(スイッチ付き)】AC100(50/60Hz)
消費電力(W)【LEDライト(スイッチ付き)】7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×475×768
電源コード(m)【LEDライト(スイッチ付き)】2
棚板間隔(mm)50×5段
アズワン品番0-5724-42
1個
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
セミボルトレス軽量棚用の中段金具です。
トラスコ品番484-5943
材質スチール
質量(kg)0.1
1セット(4個)
¥329
税込¥362
当日出荷
見た目にやさしい木製薬品棚中段薬品棚は棚板の高さが調整できますので、用途に応じたトレーの組み換えが可能です。
アジャスター付き組み立て式(要工具)。
壁が無くても、枕棚・中段の取り付けが可能になります。
色ホワイト
同梱部品コの字アングル、コの字アングル用ビス、L金具、L金具用ビス、桟木用ビス、化粧キャップ、ワッシャー
関連資料(2.56MB)
寸法(高さH×奥行D×厚さt)(mm)915×860×24
1セット
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
2mを超える間口に設置する場合のたわみ防止、重量を載せたりするなど、強度が心配な時におすすめ。
寸法(mm)980×62×24
同梱部品L金具×1、キャップ付ビス×2、L金具用ビス×4
関連資料(2.56MB)
収納物のサイズにあわせて棚板の取り付け位置を調節できます(50mm間隔)。
鍵付きで間口の広い両開き扉です。鍵付き組み立て式(要工具)。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム
付属品棚板×3枚
1本の単管で社旗・安全旗を同時固定!。
Wクリップによって旗が垂れることなくしっかり張れます!
用途無風時でも社旗・安全旗が垂れずにきれいに掲示
セット内容本体、クリップ×2、キャップ×1、固定金具
使用方法1.3本のボルトを緩めた状態で単管に通します2.通した後、ボルトを締めて本体を固定します。3.付属のキャップ(必要に応じて固定リング)を取付けて完成です。
材質スチール
対応幅(mm)旗:1000、1300、1500
1本
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
用途に応じて組み合わせ、効率的な整理・収納が可能です。
小物ケースはアンプル収納に適したサイズです。
ケースの抜け落ち防止ストッパーが付いています。
組み立て式(要工具)。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ケース/PS(ポリスチレン)
引違い扉ですので、開閉時に扉が邪魔になりません。
大きな窓付きですので、収納物をすぐに確認できます。
大きく収納力に優れています。
鍵付き組み立て式(要工具)。
種別W1150mmタイプ
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、窓/透明半強化ガラス
有効内寸(mm)1109×405×735
棚板数(枚)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×475×795
アズワン品番7-4585-01
棚板調整ピッチ(mm)50
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1106×400
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
手元を明るく照らすLEDライト付きです。便利な可動棚が3枚付いています。
組み立て式(要工具)。
付属品配線孔キャップ、棚板×3枚、配線止め具×5個
種別900×475×768mm
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×475×768
電源コード(m)2
LEDスイッチ付き
アズワン品番7-4582-01
棚板調整ピッチ(mm)50
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)847×250
1台
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
扉は収納式で作業時に邪魔になりません。
上部収納庫は可動棚が付属しており、50mm間隔で調節できます。
下部に頻繁に使用する器材を入れるフリースペースを設けています。
扉は鍵付き収納式です。
鍵付き組み立て式(要工具)。
仕様オープン
付属品棚板1枚
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、レール/ABS樹脂、ケース/PS(ポリスチレン)
適合片袖机中段・両袖右袖中段・3段脇机中段
色ブラック
寸法(高さH×幅W)(mm)128×326
1枚
¥749
税込¥824
翌日出荷
中段をL字・コの字型に組む場合に使用することでコーナー部分の継ぎ目を目立ちにくくします。
同梱部品棚板同士の固定用ビスL=50mm×3
関連資料(2.56MB)
扉は収納式で作業時に邪魔になりません。
上部収納庫は可動棚が付属しており、50mm間隔で調節できます。
アルティアトレー・バスケット(別売)を収納できます。
扉は鍵付き収納式です。
鍵付き組み立て式(要工具)。
仕様トレー収納
付属品棚板2枚
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、レール/ABS樹脂、ケース/PS(ポリスチレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×475×795
アズワン品番0-5722-55
最大収納数浅型/3枚、深型・浅型各1枚
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
扉は収納式で作業時に邪魔になりません。
上部収納庫は可動棚が付属しており、50mm間隔で調節できます。
アンプルを保管できます。
ケースの抜け落ち防止ストッパーが付いています。
扉は鍵付き収納式です。
鍵付き組み立て式(要工具)。
仕様小物ケース
1本の単管で各種旗を同時に固定することができます。Wクリップによって旗を垂らすことなくしっかり張らせることができます。クリップは旗を面で固定するように改良されており、これによって外れや破れを防止します。さらにクリップの内側は滑り止め加工も施されています。中段に旗を掲示でき、旗を挟み込む際に最適です。3段階伸縮で1000mm~1500mmの旗幅に対応できます。
用途旗の下部まで固定したい場合に。
セット内容本体x1、クリップx2、キャップx1、固定金具x1
タイプ中段用
加工クリップ内側:滑り止め
適合寸法(mm)旗幅:(小)1000(中)1300(大)1500
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
小物ケースWB-8は保護スポンジ(0-5976-01、別売)を敷くことでアンプルを安全に収納できます。ケースの抜け落ち防止ストッパーが付いています。鍵付き収納扉のある小物ケースユニットです。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、ケース/PS(ポリスチレン)
扉は収納式で作業時に邪魔になりません。
上部収納庫は可動棚が付属しており、50mm間隔で調節できます。
アンプルを保管できます。A4書類を保管できます。
ケースの抜け落ち防止ストッパーが付いています。
扉は鍵付き収納式です。
鍵付き組み立て式(要工具)。
仕様書類・小物ケース
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、レール/ABS樹脂、ケース/PS(ポリスチレン)
色クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×360.5×211
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ