静電気除去イオンビームガンG-7RS用の電源延長ケーブルです。
用途G-7RS用
ケーブル長(m)5
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
空調ヘルメット(R) の保守パーツです。
セット内容中継ケーブル単体
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥700
税込¥770
当日出荷
ケーブルプルダウン用の中継ケーブルです。長さ40mです。
長さ(m)40
1本
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
1個
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
マートTV・スマートスティックにも最適。
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
HDMIフルスペック対応。
最新ゲーム機・3Dにも対応。
色銀
コネクタ形状HDMIタイプAメス - HDMIタイプAメス
機能ARC/HEC/3D対応/Deep color対応
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)6
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)-
対応解像度4K2K対応
HDMI規格ハイスピード
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - メス
用途連接用
長さ(mm)190
色ブラック
質量(g)30
適合器具NND26144・NND26244・NND26744・NND26844
電源ケーブル耐熱ビニル絶縁電線
1個
¥3,998
税込¥4,398
31日以内出荷
適合CC-2000A/CC-2000B/CC-2001A/CC-2001B/CC-2002A/CC-2003A/CC-2003B/CC-1602A
径(Φmm)6.7
長さ(m)10
コネクタストレートコネクタ
1台
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBTベースカバー:66ナイロントップカバー:ポリカーボネートコンタクト:銅合金
使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴なきこと
電流(A)最大3.0
電圧(V)AC/DC32以下
適合ケーブル0.14~0.50mm2(22~26AWG)絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm
適合コネクタミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)
用途対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGMXG,SGMMV※,SGM7J,SGM7P※,SGM7A,SGM7G,SGMJV,SGMAV,SGMPS※,SGMGV,SGMSV,SGMVV(※のモータに接続する場合は中継タイプ・モータ側は必要ありません)
形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ
長さ(m)0.3
接続方法中継(サーボパック側)
バッテリー有
ケーブルJZSP-CSP12-E
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上
定格温度(℃)80,80
適合メーカー安川電機
ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)
曲げ能力固定
対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V
1本
¥13,650
税込¥15,015
16日以内出荷
充電や通信・音楽再生をするためのiPod/USB接続用中継ケーブルです。
適合Hシリーズ・Sシリーズ
適合機種CN-H510D、CN-H510WD、CN-MW240D
全長(m)1.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)<直結>
中継接続時は安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用)<中継(サーボパック・中間側)>
用途対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGM7P-15A,SGMMV,SGMPS-08A,SGMPS-15A。中継接続時の対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGMXG,SGMMV※,SGM7J,SGM7P※,SGM7A,SGM7G,SGMJV,SGMAV,SGMPS※,SGMGV,SGMSV(※のモータに接続する場合は中継タイプ・モータ側は必要ありません)
形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ
接続方法直結、中継接続時は中継(サーボパック・中間側)
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上
定格温度(℃)80,80
適合メーカー安川電機
ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)、中継接続時はエンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用)
曲げ能力固定
対応モータΣ-7/Σ-V、中継接続時はΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V
特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC/DC32
定格電流(A)3
結合方式ワンタッチ
適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケット
コンタクト形状オス
結線方法圧着
80系ノア/ヴォクシー/エスクァイア、プリウスα、ウイッシュなどの車両リアカメラ用プリハーネスを使いアルパインナビとリアカメラを接続する場合に使用します。
付属品カメラ中継ケーブル(ナビゲーション本体側・バックビューカメラ側)×各1
適合機種HCE-C920Dシリーズ、HCE-C920シリーズ
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
シリンジドライブユニットとデジタルコントローラを接続するのに使用します。
仕様●本体・コントローラー接続用
アズワン品番68-1887-66
1本
¥31,980
税込¥35,178
13日以内出荷
径(Φmm)6.7
コネクタL型コネクタ
リモコン信号を中継して隠れたAV機器を操作
AV機器を収納したままリモコンを操作できる
付属品取扱説明書兼保証書、受信機取り付け用両面テープ
色ブラック
質量(g)38
ケーブル長(m)USB端子 - 受信機:約1.4、受信機 - 送信機:約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)受信機:約14×33×20、送信機:約8×15×7
適合機器赤外線リモコン対応機器(テレビ、ブルーレイ・DVDレコーダー/プレイヤー、オーディオ機器など)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
タイプ標準入線用
ケーブル長(cm)50
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
タイプ標準入線用
ケーブル長(cm)10
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
1本
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
適合CC-2000A/CC-2000B/CC-2001A/CC-2001B/CC-2002A/CC-2003A/CC-2003B/CC-1602A
径(Φmm)6.7
長さ(m)15
コネクタストレートコネクタ
1台
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
HDMI接続用中継ケーブル。HDMI端子を持つスマートフォンとの接続が可能。R500シリーズ対応。
1台
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用エンコーダー中継ケーブルです。
ケーブルノーマル
RoHS指令(10物質対応)対応
商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。結露にご注意ください。感電や故障の原因になります。防爆構造を必要とするエリア内では絶対に使用しないでください。放電針は高電圧が印加されていますので工具や針金などの金属、指や手、顔などを近づけないようにしてください。
適合機種No.SJ、No.SH-SP2
コード146-0756
アズワン品番64-4654-95
1本
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
1個
¥8,898
税込¥9,788
9日以内出荷
クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用モーター中継ケーブルです。
ケーブルロボット
RoHS指令(10物質対応)対応
クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用モーター中継ケーブルです。
ケーブルノーマル
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様IP65防油形
1本
¥6,698
税込¥7,368
31日以内出荷
タイプ逆入線用
ケーブル長(cm)10
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
1個
¥8,398
税込¥9,238
100日以内出荷
DCプラグとジャックの付いたケーブルの中間に波動スイッチが付いており、ACアダプタと機器との間に接続するだけで、手軽にスイッチを増設できる、中間スイッチつきDC2.1Φ中継ケーブル。中間スイッチは波動スイッチ仕様。電子工作の実験用に。
仕様●DCプラグ:Φ2.1mm●DCジャック:Φ2.1mm●ケーブル長:約29cm●定格:12V 1A●注意事項●▼大きい電流や高い電圧のところでは使用しないでください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9620-87
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
質量(kg)0.1
色ブラック
長さ(m)1
信号ケーブルフッ素樹脂絶縁電線
適合器具NND26144・NND26244・NND26744・NND26844
1巻
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ