55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。 BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。 ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。 電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。 DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。
付属品仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用) 材質強化PBT(グレー) 定格電圧(V)AC・DC600 定格電流(A)10/15/20 適合電線(mm2)0.75/1.25/2.0 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~+100 標準締付トルク(N・m)1.4 耐電圧(V/min)AC2500
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BOXと端子台が一体構造ですので、小形軽量になり配線の中継用に最適です。
用途センサー等の入力用、モーター等の出力用の中継BOXとして。 適合電線(mm2)1.5(単線) 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 材質(本体)PBT 使用温度範囲(℃)-40~75 保護構造IP66 耐電圧(V)10K
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOXと端子台を一体構造とし、小形軽量の為、センサー・ソレノイド等の配線の中継用に最適です。 保護等級IP65(IEC規格)構造で、機械・コンベヤライン等に直接、取り付けができます。また取り付けの際、二段、三段と重ねることが出来ます。 従来の制作中継BOXに比べ製作・組立・配線の大幅な省力化・省スペース化を実現します。 ケーブル仕上り外径Φ3.5~Φ9.0と幅広く使用出来ます。
用途センサー等の入力用、ソレノイド・モーター等の出力用の中継BOXとして。 機械装置の組立、分解を考えた配線システムの中継用に最適。 適合電線(mm2)(最大)1.25 定格電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)15 材質BOX端子本体/ナイロン6、フタ/PBT(ガラス入り) 5Y7/1 使用温度範囲(℃)-25~60 端子ねじM3×8L 保護等級IP65(IEC529) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 締付トルク(N・m)1.2 耐電圧(V/min)AC2000
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中継用、端子台収納用、操作用にご利用いただけます。
塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1) 保護等級IP4X 材質(ボディ)鉄 1.2mm アース端子端子ネジ 黄銅M5×15
1面
4,998 税込5,498
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

樹脂材料に耐候性、耐油性に優れたナイロンアロイを使用しています。 ケースの側壁を端子部より下げることにより、配線しやすい構造になっています。 カバー面の平らなスペースに銘板を貼付けることができます。
用途動力回路、操作回路、センサー、ソレノイド等の中継。 端子ねじM3(0.6~0.9N・m) 使用温度範囲(℃)-25~80 保護構造IP67 定格電圧(V)AC、DC250 耐電圧2000V 1分間 定格電流(A)15 適合電線(mm2)1.25 (MAX) 適合ケーブル外径(Φmm)3.5~6.1(本体実装)、6~9(付属品) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガー)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。
材質難燃性ABS(UL94V-0) ライトグレー 適合端子R1.25-3.5 特性防水・防塵・難燃
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧(V)AC/DC600 仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能 材質(本体)強化PBT 使用温度範囲(℃)-25~100 適合電線(mm2)(最大)2 保護等級IP67 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて) 相対湿度45%~85% 締付トルク(N・m)0.8~1.4(端子ネジ) 難燃性UL94V-0 材質(端子)ネジ/鉄(Znメッキ三価クロメート) 周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと) 材質(パッキン)NBR 色(マンセル値)5Y7/1 耐電圧(V/min)AC2500
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オーム電機[配線パーツ]防水中継ボックス 耐侯 黒
用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。 保護等級IP67 タイプ耐候油性 定格電圧(V)AC/DC300 定格電流(A)15 端子ねじM3×8フリータンシねじ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。 定格電圧(V)AC/DC300 定格電流(A)15 タイプ耐油性 材質(本体)ナイロン66 使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事 取付ねじ(コネクタ)CTG16 端子ねじM3×8 フリータンシねじ 適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13) 適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5 適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下 特性耐油
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B) 材質 規格CA(CA-G04) 保護等級IP3X 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー:1.2、ボデー:1.2 扉形式カバー:ねじ止め
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

高い防塵・防水性能と経済性を兼ね備えた汎用タイプです。 貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
グレー色(2.5PB9/2近似) 材質ABS樹脂 カバーねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm)(ボックス)カバー:1.7~2.7、ボデー:4.2 設置場所屋内 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)防水中継端子ボックス
保護構造IP67の防水中継端子ボックス
材質PBT 質量(kg)0.37 使用温度範囲(℃)-25~80 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×120×63 保護等級IP67 アズワン品番64-1102-81
1個
3,500 税込3,850
欠品中

フレキチューブの中継ボックス端子台一体 5極・7極・11極 保護構造 IP67適合 耐油性 作業性、保守性を重視
用途センサーリード線の中継ボックス 小型防水中継ボックス 特性防水 材質本体・フタ・ブラインドキャップ:ナイロン66、蓋パッキン:ニトリルゴム、ネジ:ステンレス 使用温度範囲-25℃~80℃ 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 取付ねじCTG16 電線太さ(mm2)1.25 適合圧着端子M3使用(圧着端子幅 6.0mm以下)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸端子ねじ止め用多連式 OA-QTM。固定できて中継ボックスの機能も有り テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ない スッキリとした配線処理が可能
仕様●併用可能製品:ケーブルジャンクションボックス●コード番号:430-6122 アズワン品番65-7773-51
1個
349 税込384
当日出荷

特性防水 使用温度範囲(℃)-40~125 寸法H(mm)28 寸法D(mm)65 寸法W(mm)120 保護等級IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア 適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5 材質(カバー)PA66・SEBS 材質(ボディ)PA66(UL94V-2) 材質(ロックナット)PA66FV(UL94V-0) 色(カバー)ブラック・グリーン 材質(ブッシュ)ゴム:TPE 対応ボディー色ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 色(ブッシュ)ゴム:グリーン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

施工性の向上と豊富なバリエーションで使い易さを追求! 接地端子の変更により、接地作業性が向上します。 キャビネット背面の取付穴加工スペースが広くなります。 カバー取付けナットの着脱が容易になります。
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 保護等級IP2XD 扉開閉方式カバー・ねじ止め(ローレットねじ) 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。
用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。 質量(g)800 極数(端子)4P 寸法L(mm)130 規格(構造規格)d2G4 定格440V、15A 寸法d(mm)100 寸法a(mm)115 寸法E(mm)12 寸法B(mm)81 寸法C(mm)6
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,930 税込3,223
翌日出荷

ケーブルグランドと端子台が一体構造の端子ボックスです。産業設備・工作機械の電力ケーブル接続端子箱、モーターの中継、センサーの中継に最適です。機械油の付着する工作機械や自動化設備のセンサー・モーター・電力の中継に。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4 材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄 温度範囲(℃)-20~75 表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ 保護等級IP66/67 締付トルク(N・m)カバー:1~1.5 材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2) 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 対応ボディー色ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵・耐衝撃
1セットほか
1,398 税込1,538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
幅(mm)76 奥行(mm)59.5 適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製) 材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス 保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時) 適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94 相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用環境汚染度3 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22 保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

宅内に配線する際に使用します。
用途電動式水抜栓開閉装置オプション 質量(kg)0.17 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大120×74×34 施工内容露出(1個用スイッチボックスに適合)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。
ベージュ サイズ135(W)×64.8(D)×25.5(H)mm 極数7P 端子ねじM3×8フリー端子ねじ 定格容量15A・300V
1個
4,040 税込4,444
当日出荷

貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 防塵・防水性能が高く、電気機器や電子機器類の収納に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似) 材質ポリカーポネート樹脂 カバーねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm)(ボックス)カバー:1.7~2.7、ボデー:4.2 設置場所屋内 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
4,460 税込4,906
翌日出荷

キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。
ベージュ サイズ115(W)×28.2(D)×24(H)mm 極数3P 端子ねじM3×8フリー端子ねじ 定格容量15A・300V
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

1個
3,390 税込3,729
翌日出荷

1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

1個
4,460 税込4,906
翌日出荷

キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。
サイズ115(W)×28.2(D)×24(H)mm 極数3P 端子ねじM3×8フリー端子ねじ 定格容量15A・300V
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。
サイズ135(W)×64.8(D)×25.5(H)mm 極数7P 端子ねじM3×8フリー端子ねじ 定格容量15A・300V
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

1個
2,930 税込3,223
翌日出荷

1個
3,390 税込3,729
翌日出荷

保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプです。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
取付穴数なし 幅(mm)76 奥行(mm)59.5 適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製) 材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス 保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時) 適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94 相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用環境汚染度3 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)- 保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時) 色(マンセル値)カバー/ライトベージュ(5Y7/1近似)、ボックス/黒(N1.5近似) 取付穴ピッチ(mm)-
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機[配線パーツ]防水中継ボックス 耐油・耐候
用途DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。 センサーアンプ等の防水・防塵に。 プリント基板、小型ユニットの収納に。 保護等級IP67
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

アクセサリーソケットから電源供給。 配線しやすいギボシ端子付き。 純正パネルごと交換の簡単装着。 オーディオ中継側USBポートを使用して、iPhoneやiPod等をカーオーディオに接続可能。 給電側USBポートを使用して、スマートフォンやiPhone携帯電話等を充電できます。
電圧(V)DC12 電流(A)USB最大1.2A/ソケット最大6A
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

中継用、端子台収納用に適した小型の防塵・防水形ステンレスターミナルボックス。開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。基板には、IECレール取付用の穴があいています。カバー止めねじは脱落防止構造です。
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1 塗装色ミラー仕上(塗装なし) 仕様防塵・防水構造 材質ステンレス(SUS304) 保護等級IP55 有効深さ(mm)65 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式カバー:ねじ止め(ステンレス製) 取付基板鉄製基板(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm)
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。
用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。 質量(g)800 極数(端子)4P 寸法L(mm)130 規格(構造規格)d2G4 定格440V、15A 寸法d(mm)100 寸法a(mm)115 寸法E(mm)12 寸法B(mm)81 寸法C(mm)6 h(mm)29
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)