カテゴリ

  • 制御機器(102)
    • 中継ボックス(31)
    • 盤用キャビネット(5)
    • スクリューレス端子台(1)
    • プラボックス本体(11)
    • 防水型中継ボックス(25)
  • 空調・電設資材(12)
    • ボックス/カバー(10)
  • 電気材料(15)
    • 電気部品その他関連用品(1)
    • ケーブル整理用品(7)
  • 医療(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 防犯用品(8)
  • 測定用品(8)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業服(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「中継box」の検索結果

175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継BOX端子台(BOXTBシリーズ) 東洋技研中継BOX端子台(BOXTBシリーズ)東洋技研(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。 BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。 ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。 電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。 DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。
付属品仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用)材質強化PBT(グレー)ライトグレー材質(本体)強化PBT定格電圧(V)AC・DC600定格電流(A)10/15/20適合電線(mm2)0.75/1.25/2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%使用周囲温度(℃)-25~+100端子台周囲温度(℃)-25~+100RoHS指令(10物質対応)対応標準締付トルク(N・m)1.4耐電圧(V/min)AC2500レール取付
BOXTCシリーズ 東洋技研BOXTCシリーズ東洋技研(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
BOXと端子台を一体構造とし、小形軽量の為、センサー・ソレノイド等の配線の中継用に最適です。 保護等級IP65(IEC規格)構造で、機械・コンベヤライン等に直接、取り付けができます。また取り付けの際、二段、三段と重ねることが出来ます。 従来の制作中継BOXに比べ製作・組立・配線の大幅な省力化・省スペース化を実現します。 ケーブル仕上り外径Φ3.5~Φ9.0と幅広く使用出来ます。
用途センサー等の入力用、ソレノイド・モーター等の出力用の中継BOXとして。 機械装置の組立、分解を考えた配線システムの中継用に最適。適合電線(mm2)(最大)1.25定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)15材質BOX端子本体/ナイロン6、フタ/PBT(ガラス入り)5Y7/1材質(本体)ナイロン6使用温度範囲(℃)-25~+60端子ねじM3×8L保護等級IP65(IEC529)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)締付トルク(N・m)1.2材質(フタ)PBT(ガラス入り)端子台色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000レール取付不可
中継ボックス BOXTH 東洋技研中継ボックス BOXTH東洋技研
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
3WAY開閉で快適な作業性。
材質(本体)PBT
中継端子ボックス モノタロウ中継端子ボックスモノタロウ(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
BOXと端子台が一体構造ですので、小形軽量になり配線の中継用に最適です。
用途センサー等の入力用、モーター等の出力用の中継BOXとして。適合電線(mm2)1.5(単線)定格電圧(V)250定格電流(A)15材質(本体)PBT使用温度範囲(℃)-40~75保護構造IP66耐電圧(V)10K
アウトレットボックスAタイプP付4OB(中浅形) 日動電工アウトレットボックスAタイプP付4OB(中浅形)日動電工(50件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
すきまなしの成形ノック。 露出用としても使用できます。
材質硬質塩化ビニルアイボリー
TC形ターミナルボックス 内外電機TC形ターミナルボックス内外電機(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1面
翌々日出荷から4日以内出荷
中継用、端子台収納用、操作用にご利用いただけます。
塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)保護等級IP4X材質(ボディ)鉄 1.2mmアース端子端子ネジ 黄銅M5×15
ターミナルボックス TMBシリーズ タカチ電機工業ターミナルボックス TMBシリーズタカチ電機工業(7件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷
ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。
使用温度範囲(℃)-10~+60定格電圧(V)400定格適合電線1.5mm2定格電流(A)17.5保護等級IP65適合端子R1.25-3.5特性防水・防塵・難燃
TC-A型ボックス 日東工業TC-A型ボックス日東工業(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1面
当日出荷から7日以内出荷
施工性の向上と豊富なバリエーションで使い易さを追求! 接地端子の変更により、接地作業性が向上します。 キャビネット背面の取付穴加工スペースが広くなります。 カバー取付けナットの着脱が容易になります。
材質板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2保護等級IP3XD扉開閉方式カバー・ねじ止め(ローレットねじ)設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)RoHS指令(10物質対応)対応
中継ボックス RS PRO RS PRO中継ボックス RS PRORS PRO
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
深さ(mm)50
BOXTMシリーズ 東洋技研BOXTMシリーズ東洋技研(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能
端子ねじM3.5×8L定格電圧(V)AC/DC600仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能使用温度範囲(℃)-25~+100適合電線(mm2)(最大)2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)1.4難燃性UL94V-0周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)材質(パッキン)NBR色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500レール取付不可
ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパンワンタッチコネクターWFRシリーズワゴジャパン(66件のレビュー)
699税込769
1箱(10個)ほか
当日出荷
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート本体/透明、レバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
中継ボックス 東洋技研中継ボックス東洋技研
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質強化PBT(UL94V-0)ベージュ
ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ タカチ電機工業ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1セットほか
当日出荷から12日以内出荷
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵・耐衝撃
ワンタッチコネクター ワゴジャパンワンタッチコネクターワゴジャパン(51件のレビュー)
609税込670
1パック(10個)ほか
当日出荷
単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン本体/グレーレバー/オレンジ引出し線長さ(mm)10適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
バックカメラユニット carrozzeriaバックカメラユニットcarrozzeria
11,980税込13,178
1個
当日出荷
最適なチューニングを施すことで、昼夜問わず鮮明でくっきりとした高画質を実現画像の色彩や明度、輪郭に最適なチューニングを施すことで、鮮明でくっきりとした映像を映し出します。また、高感度CMOSセンサーを搭載し、夜間でも見やすく表示します。明るい場所でもきれいに映る太陽や街灯などの極端に明るい環境下でも、スミアノイズ(白飛び)のないクリアな映像で後方確認ができます。ドライバーの視界を広くサポートドライバーからの死角を大幅に低減。車庫入れや縦列駐車もスムーズに安心して行えます。様々なモニターとの組合わせが可能カロッツェリアカーナビやカーAVをはじめ、RCA映像入力端子付の様々なモニターと組合わせて使用できます。取付作業もスマートに電源ボックスの機能をカメラ部に内蔵するとともに、中継カプラーを小型化。ケーブルのみのすっきりした配線で、バックカメラ本体と配線引回し作業が別々に行えるので、効率良く、スムーズで確実な取付けが可能です。純正バックカメラ取付位置へキレイに装着純正のバックカメラ設置スペースに装着できる車種別専用取付キットを使用することで、見た目もスッキリ美しく取付けられます。
レンズF値 1.9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラユニット:23.8×23.8×25.5消費電流(mA)100以下画素数約31万画素画角水平:約159°、垂直:約117°映像出力鏡像
コモン用端子台 TNCシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)コモン用端子台 TNCシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,998税込3,298
1箱(4個)ほか
当日出荷
特殊用途端子台・防水中継端子ボックス、コモン用端子台
使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結または結露しないこと)相対湿度(%RH)45~85絶縁抵抗(MΩ)100以上適合規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、EN/IEC60947-7-1材質本体 :ポリカーボネート 、カバー :ポリカーボネート 、端子ねじ :鉄(亜鉛メッキクロメート処理)、ターミナル板:黄銅(ニッケルメッキ)、記名シール:塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
e-con RITSジャンクション・ボックス中継 4方向取出し TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITSジャンクション・ボックス中継 4方向取出しTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
7,998税込8,798
1パック(10個)
当日出荷から121日以内出荷
中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから各2個嵌合されます。 4つの回路はそれぞれ電気的にコモンとなっています。
材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金適合e-con準拠プラグコネクタパネルマウント不可取出方向4方向
PVKボックス 未来工業PVKボックス未来工業(34件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。 高耐候性 耐衝撃性
適合規格(PS)E
ケーブルグランド Mネジ モノタロウケーブルグランド Mネジモノタロウ(19件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。緩みを防ぐロック機能付き!
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/PAナイロン(UL94V-2)、シール/NBRO-Ring/EPDM保護等級IP68
空調ヘルメット(R) HMAC02 空調服空調ヘルメット(R) HMAC02空調服(1件のレビュー)
6,890税込7,579
1セット
当日出荷
熱中症対策のキーポイント、それは頭部汗の蒸発と冷却!メーカー開発の空調ヘルメット(R) なら同時に対策可能です。 ベルト部の面ファスナーでヘルメットに簡単に装着が出来ます(外周74cmまで対応) 汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍します。
セット内容本体/ワンタッチファン ブラック(1個)/電池ボックス(電池別売)/ベルトクリップ/中継ケーブル/ケーブル/コードバンド/コードクリップ材質(本体)ポリエステル100%質量(g)約45(本体のみ)消費電力(W)強:約1、弱:約0.2連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間連続使用時間(時間)強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用時)使用電池単三電池×4本材質(ベルト)取付:塩化ビニール送風量強:8.2リットル/秒、弱:4.2リットル/秒寸法(縦×横)(cm)約25×(最大)32ベルト長さ(cm)約77(外周67~74のヘルメットに対応)本体寸法(cm)横 最大約32、縦 約25
ステンレスSTVC形ターミナルボックス(防塵・防水構造) 日東工業ステンレスSTVC形ターミナルボックス(防塵・防水構造)日東工業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
中継用、端子台収納用に適した小型の防塵・防水形ステンレスターミナルボックス開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。基板には、IECレール取付用の穴があいています。カバー止めねじは脱落防止構造です。
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1塗装色ミラー仕上(塗装なし)仕様防塵・防水構造材質ステンレス(SUS304)深さ(mm)80保護等級IP55有効深さ(mm)65設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式カバー:ねじ止め(ステンレス製)取付基板鉄基板(溶融亜鉛めっき鋼板)(方眼目盛なし)(1.6mm)
GOT1000・2000シリーズ用 外部接続ケーブル 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 外部接続ケーブル三菱電機
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
シリーズGOT2000/GOT1000分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
キャプコン オーム電機[配線パーツ]キャプコンオーム電機[配線パーツ](33件のレビュー)
179税込197特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機[配線パーツ]汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズオーム電機[配線パーツ](23件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-25~70
FB形 樹脂製コントロールBOX IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOXIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
幅(mm)76奥行(mm)59.5適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
無線ロガー 親機・中継器 佐藤計量器製作所無線ロガー 親機・中継器佐藤計量器製作所
26,980税込29,678
1個
当日出荷
パソコンへ接続した親機から中継器および子機を制御します。 中継器兼用/障害物の影響で無線が届かない場合は、中継器を設置することで通信距離・状態の改善が可能です。※親機は中継器兼用です。電池BOX内のスイッチで、親機←→中継器の切り替えができます。警報出力機能 親機は2つの警報出力(アラーム1、アラーム2)機能付きです。警報出力は通常開放となり、警報作動時に接点が短絡します。警報ブザーやランプに接続して、警報時の監視に使用できます。 警報機能(メール送信)/設定した条件(上限値、または下限値を超えた場合/電池残量警告など)が起こった場合、事前に登録した メールアドレスに警報メールを送信します。 中継器は親機と子機が障害物の影響などで無線が届かない場合に設置すると、通信距離や通信状態を改善します。 ロガー機能で子機(温度タイプ・温湿度タイプ)に測定データを記憶します。 子機は温度タイプ・温湿度タイプの2種類、各子機専用のセンサは2種類(一体型・分離型)です。用途に応じて選択してください。※子機は別売です。 親機に標準付属の解析ソフトウェアを使用することで、離れた場所から子機の設定や測定データのモニタリング、子機で記憶した測定データの収集が可能です。 解析ソフトウェアで収集したデータは、用途に応じた様々な解析ができます。
用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。質量(g)約230(電池含む)電源USBバスパワー または単3形アルカリ電池2本、ACアダプタ対応OS【SK-L700R用解析ソフトウェア】Windows10(64bit/32bit日本語版)、Windows8.1(6.4bit/32bit日本語版)、Windows8(64bit/32bit日本語版)、Windows7(64bit/32bit日本語版)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×80×35無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/通信チャンネル数14ch/出力約20mW通信距離(m)約400(屋外見通し)、約100(屋内見通し)
中継用 ガラス管 ヒューズボックス MAD MAX(マッドマックス)中継用 ガラス管 ヒューズボックスMAD MAX(マッドマックス)
249税込274
1個
当日出荷
使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時エレメントが遮断し大事な車両を保護してくれます。 ※付属フューズ(定格:250V/ヒューズ定格15A以下)
グリーンサイズ(mm)225
ケーブルグランド付端子ボックス(JAN付き)ライトグレー TMCシリーズ タカチ電機工業ケーブルグランド付端子ボックス(JAN付き)ライトグレー TMCシリーズタカチ電機工業
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
ケーブルグランドと端子台が一体構造の端子ボックスです。産業設備・工作機械の電力ケーブル接続端子箱、モーターの中継、センサーの中継に最適です。機械油の付着する工作機械や自動化設備のセンサー・モーター・電力の中継に。
ケーブルグランド Gネジ モノタロウケーブルグランド Gネジモノタロウ(8件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。保護等級IP68
防水ジャンクションボックス JWシリーズ タカチ電機工業防水ジャンクションボックス JWシリーズタカチ電機工業
819税込901
1個
翌々日出荷
カバーがヒンジ開閉式でメンテナンスが容易な低価格型の防水ジャンクションボックスです。2分岐、3分岐、4分岐の3タイプがあります。
材質ゴムブッシュ:シリコンゴム、端子台: PA6/真ちゅう、カバー取付用タッピングビス: ステンレスガスケット:イエロー、ロックナット:ブラック、ゴムブッシュ:グリーン、カバー取付用タッピングビス:ブラック使用温度範囲(℃)-25~60表面処理端子台:ニッケルメッキ、カバー取付用タッピングビス:メッキ外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)37.5保護等級IP68(水深1メートルで24時間)締付トルク(N・m)カバー:0.5~0.6材質(カバー)PA66材質(ガスケット)シリコンゴム材質(ボディ)PA66材質(ロックナット)PA6色(カバー)ブラック対応ボディー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
丸端子ねじ止め用多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]丸端子ねじ止め用多連式絶縁キャップオーム電機[配線パーツ](3件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(10個)ほか
当日出荷
固定ができ、中継ボックスの役目を果たします。 テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ません。 配線処理がスッキリします。
用途各種機械・検査装置のモーター線・センサ線などの中継接続、絶縁処理に定格電圧(V)AC/DC600材質(本体)ナイロン66材質(ケース)ナイロン66材質(端子)端子ねじ/鉄(クロメートメッキ)、インサートナット/真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~80
空調ヘルメット(R) HMAC02Y 空調服空調ヘルメット(R) HMAC02Y空調服
6,890税込7,579
1セット
当日出荷
熱中症対策のキーポイント、それは頭部汗の蒸発と冷却!メーカー開発の空調ヘルメット(R) なら同時に対策可能です。 ベルト部の面ファスナーでヘルメットに簡単に装着が出来ます(外周74cmまで対応) 汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍します。
セット内容本体/ワンタッチファン ブラック(1個)/電池ボックス(電池別売)/ベルトクリップ/中継ケーブル/ケーブル/コードバンド/コードクリップイエロー材質(本体)ポリエステル100%質量(g)約45(本体のみ)消費電力(W)強:約1、弱:約0.2連続使用時間(時間)強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用時)材質(ベルト)取付:塩化ビニール送風量強:8.2リットル/秒、弱:4.2リットル/秒寸法(縦×横)(cm)約25×(最大)32ベルト長さ(cm)約77(外周67~74のヘルメットに対応)本体寸法(cm)横 最大約32、縦 約25
防水中継用アルミボックス ワイドミュラー防水中継用アルミボックスワイドミュラー
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
高い保護等級、最適なガスケット構造により保護性能に優れています。ステンレス製トルクネジは標準化されており、1つの工具で全て作業が完結します。DINレールや組端子を取り付けるマウンティングプレートもオプションで取り付け可能です。
用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。材質アルミニウム(AlSi12)グレー
FSCコントローラ 東京センサFSCコントローラ東京センサ
59,980税込65,978
1台
当日出荷
終端抵抗付テープスイッチまたはエッジスイッチとセットで2線式でも断線検知が可能です。断線検出信号を新たに搭載です。
用途マットスイッチ断線検知用コントローラ。幅(mm)50高さ(mm)104奥行(mm)110
IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズ タカチ電機工業IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズタカチ電機工業
1,198税込1,318
1台
3日以内出荷
水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。PC/ASA樹脂製で、難燃性・耐熱性の高いボックスです。スッキリした外観なので、屋外/屋内ともに場所を選ばず設置出来るデザインです。難燃性・耐熱性に優れているので、太陽光発電接続箱、屋外電気ボックスに最適です。オプションの中継端子台 WTBシリーズを取付けて頂くと、中継ボックス/接続箱としてもご利用頂けます。
用途太陽光発電接続箱、通信機器、ネットワーク機器、無線機器、LoRaゲートウェイ、アクセスポイント、コントローラー、センサ収納ボックス、データロガー、GPS、中継ボックス材質PC/ASA樹脂(UL94V-0 主成分)ライトグレー使用温度範囲(℃)-30~+75保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズ タカチ電機工業IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズタカチ電機工業
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
特性防水使用温度範囲(℃)-40~125寸法H(mm)28寸法D(mm)65寸法W(mm)120保護等級IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5材質(カバー)PA66・SEBS材質(ボディ)PA66(UL94V-2)材質(ロックナット)PA66FV(UL94V-0)色(カバー)ブラック・グリーン材質(ブッシュ)ゴム:TPE対応ボディー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応色(ブッシュ)ゴム:グリーン
監視カメラ保護カバー・レインカバー(屋外用)【プラスチック製】 bitstrong監視カメラ保護カバー・レインカバー(屋外用)【プラスチック製】bitstrong
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
高耐久性で屋内屋外を問わず幅広い設置場所に適応する配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス。耐腐食性に優れた防水加工。ケーブル配線がすっきり。複数の機器を配線する際に配線ルートをシンプルにするための中継役として必要不可欠。屋外屋内問わず様々な配線制御の場所に取付け可能。監視カメラ・防犯カメラ設置に必要な様々な配線の制御、防水対策にも活用。屋内および屋外の電気に適しているので、産業設備・工作機械の電力ケーブル接続、モーターやセンサーの中継にも最適。屋外はもちろんのこと屋内でも使用でき、電子機器やケーブル収納、イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に最適。取り付けが簡単でスライド式のフタで開け閉めが簡単&ラクチン。
用途設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場お寺、神社自治体、公共施設店舗 etc付属品中空壁・石膏ボードアンカー(M7×26)×4、タッピングネジ(M4×35)×4、防滴防止シート×1材質プラスチック幅(mm)293ホワイト高さ(mm)155質量(g)195奥行(mm)210
モールドケース TB汎用型シリーズ T.SIN(テイシン電機)モールドケース TB汎用型シリーズT.SIN(テイシン電機)(5件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から6日以内出荷
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用材質(本体)ポリスチレン付属品取付ネジ1セットボス径(Φmm)(PCボード取付用)外径:7、内径2.7取付穴数対角上2材質(シャーシ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
防水キャプコン セパレート型 オーム電機[配線パーツ]防水キャプコン セパレート型オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(5個)ほか
当日出荷
保護等級IP67タイプ耐油性・セパレート