材質亜鉛ダイカスト
ストローク(mm)18
寸法(mm)172×25
仕上サチライトクロム
材質本体:亜鉛ダイカスト 、 ロッド棒:ステンレス
仕上本体:塗装(シルバー) 、 ロッド棒:生地
材質フロント部:SUS304、本体:SPCC
寸法(mm)130×25
仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
材質/仕上亜鉛ダイカスト/サチライトクロム
エスコ品番EA951LP-1
全長(mm)172
タイプ平型
取付穴径(Φmm)4.8
1個
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
用途サッシ用
材質(外装部)SUS304
仕上HL
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

丸落とし ステンレス
モノタロウ
¥958~
税込¥1,054~
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。
寸法A(mm)47
寸法B(mm)80
寸法C(mm)12
寸法H(mm)4.5
材質ステンレス(SUS304)
寸法a(mm)47
こんなお得な商品も!

門落とし ステンレス
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
用途門扉等の固定に
材質ステンレス(SUS304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛ダイカスト製のフランス落しです。
用途開戸用。
仕様●ロッド用ねじ径:M8●切欠き(mm):172.4×25.4
材質亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム
全長(mm)172
材質STKM-11A
仕上ユニクロ
材質フロント部:SUS304、本体:SPCC、ロッド:SPHC
仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート、ロッド:ジンクロメート
関連キーワード