37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様DCジャック:Φ2.1mm センタープラス プラグ(mm)Φ2.1 ケーブル長(cm)約29
1個
573 税込630
当日出荷

DCプラグとジャックの付いたケーブルの中間に波動スイッチが付いており、ACアダプタと機器との間に接続するだけで、手軽にスイッチを増設できる、中間スイッチつきDC2.1Φ中継ケーブル。中間スイッチは波動スイッチ仕様。電子工作の実験用に。
仕様●DCプラグ:Φ2.1mm●DCジャック:Φ2.1mm●ケーブル長:約29cm●定格:12V 1A●注意事項●▼大きい電流や高い電圧のところでは使用しないでください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9620-87
1個
279 税込307
当日出荷


シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチです! 丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチです。 ON-OFF ロッカースイッチ付き キャップタイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用出来ます。
用途室外照明器具などの中間スイッチとして使用出来ます。 寸法(mm)30×80 電圧(V)200まで 外径(Φmm)パッキング:4.5 電流容量(A)6
1個
999 税込1,099
当日出荷


180°スイングプラグ。 耐トラッキングカバー。 スイッチを「入」にすると、LEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。 よじれにくい、だ円状コード。
ホワイト 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格電流(A)15 プラグ形状2P・スイングプラグ
1個
950 税込1,045
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]アーテックロボ用ACアダプターセット
アーテックロボ、スタディーノをAC電源で使用できます。
セット内容スタディーノ用電源ケーブル×1、DC2.1Φ中間スイッチケーブル×1、ACアダプター5V4A×1 ケーブル長(mm)約150(Studuino用)
1セット
4,137 税込4,551
3日以内出荷


1個
1,298 税込1,428
当日出荷


RoHS指令適合製品です。
定格2P、15A、250V 適合電線(mm2)保護被覆付ビニル平形コード/1.8、ビニル平形コード(VFF)/1.25~2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷



中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。 通電確認ランプ付きなので、一目で使用状況が確認できます。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
ホワイト コンセント個数1 コンセント形状2P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.5×35×23.6 定格容量15A・125V(1500Wまで) 機能中間スイッチ付・通電確認ランプ付・絶縁キャップ付・二重被覆・二重構造 プラグ形状2P・スイングプラグ
1本(2m)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。
仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:緑●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに! アズワン品番65-9313-77
1個
3,460 税込3,806
翌日出荷

日本アンテナ小型直列ユニット
地上・BS・110°・CSデジタル放送対応 入出力端子、TV端子はねじ加工していますので、F型接栓が取り付け可能です。
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

組み立て部品 ランプ付中間スイッチ
仕様ランプ付 質量(g)50 定格250V 7A 適合電線(mm2)FF0.75、NNFF0.75、VFF0.75
1個
465 税込512
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

プラグの抜き差しでしか、電源を切れなかったものを解消。 スイッチの切り替えで、ケーブルを差したまま電源ON_OFFが可能になります。 既存の DC電源アダプタにコネクタ接続するだけで電源スイッチを追加できます。 電源をOFFするために電源プラグを抜くしか方法がなく不便を感じていた方。 電源プラグの抜き差しが、接触不良の原因になるのではないかと心配な方。 本ケーブルを接続することで、ケーブルを差したまま電源ON_OFFが可能になります。 既存の DC電源アダプタにコネクタ接続するだけで電源スイッチを追加できます。
外径(Φmm)5.5 スイッチ304スイッチ ケーブル長(m)0.3 プラグオス、メス DC5521 内径(Φmm)2.1
1本
549 税込604
当日出荷


シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!夜間・暗い場所でも通電状態を認識 丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き スイッチの電流容量6A ONにするとLEDが赤く点灯 直流DC12-24V用・交流AC100V用の2種類あり キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可 手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可 組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化 ネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど ケーブル接続方法ハンダ式 適合ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:7~12まで 長さL×高さH×幅W(mm)77×33×32 電流容量(A)6
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。 温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。 さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。 まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。 取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。 ※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。 ※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。 コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。 ※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。 ※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
付属品保証書、簡易説明書 質量(g)約42(本体のみ) 消費電力(W)約4 電源USBAオス5V ケーブル長(m)約2、 中間スイッチ付き 寸法(cm)33.2×1.8×1.4(突起部含まず) 光色電球色/白色/昼光色 素子数LED:30灯×2色 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

コレクションケースや棚下を広く明るく照らすことができる長さ35cmのLEDライトです。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ・マグネットが付属します。
質量(g)約33(本体のみ) 消費電力(W)約4 電源USB(A オス) 寸法(cm)33.2×1.6×0.9(突起部含まず) 保証期間ご購入後3ヶ月間 ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付) LED使用数(個)30 電球の種類LED
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き ケーブル接続:挟み込み接続式 キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能 防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様 手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用可能
用途中間スイッチ 付属品ステンレスネジ 適合ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:7~12まで 長さL×高さH×幅W(mm)120×52×55
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ルートアールUSB BARライト
コレクションケースや棚下を広く明るく照らすことができる長さ17cmのLEDライトです。 USB電源、または、パソコンのUSBポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ、鉄板、マグネットが付属します。
仕様LED素子数:12 付属品取り付け用両面テープ、鉄板、マグネット、保証書 寸法(mm)170×13×7(突起部含まず) 質量(g)約20(ケーブル/コネクタ含まず) 消費電力(W)約2.6 保証期間ご購入後3ヶ月間 ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付き) 電源側端子仕様USB A(オス) 5V
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせるバーライトです。スイッチで3色に色の変更が可能です。薄型なので簡単に取り付け可能です。ケーブルの中間にコントロールスイッチで設定します。
用途室内の明り取りに 寸法(mm)350×15×8 材質(本体)アルミ+ABS 質量(g)115 電源USB電源から コード長さ(m)2 全光束(Lm)最大400 光色昼白色・電球色・昼光色 電球の種類LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ! 夜間・暗い場所でも通電状態を認識 丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ スイッチ本体色:白色 ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き ケーブル接続:ハンダ式 スイッチの電流容量6A ONにするとLEDが赤く点灯 直流DC12-24V用・交流AC100V用の2種類あり(選択式) キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可 手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可 組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化 ネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど 電流容量(A)6 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)77×33×32 ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:7~12まで 色(本体)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルートアールUSB BARライト
人気の30灯USB LEDバーライトシリーズにまぶしさを抑え、光が広がる拡散カバータイプモデルです。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ・マグネットが付属します。
仕様LED素子数:30 付属品両面テープ、マグネット、保証書 質量(g)約33(本体のみ) 消費電力(W)約4 電源USB A(オス 5V) 寸法(cm)33.2×1.6×0.9(突起部含まず) ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付き)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテック防水中間スイッチ
丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチです。ON-OFF-ON/単極3ターミナル型/ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ハンダ付キャップ。タイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用出来ます。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用出来ます。組み立て時にシリコンなどでコーキングすると防水を強化出来ます。
用途室外照明器具などの中間スイッチとして使用出来ます。 型式WSW2-6A 電圧(V)200まで 外径(Φmm)パッキング:4.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)77×32×33 電流容量(A)スイッチ:6
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチです。ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ギボシ端子・ハンダ付接続式。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用出来ます。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様です。手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用出来ます。
用途中間スイッチ 型式WPSW-16A 電圧(V)10-250まで 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×55×52 電流容量(A)スイッチ:16 ケーブルPG-9付き ケーブル外径(Φmm)7~12
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

マリンテック防水中間スイッチ
丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチです。ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ギボシ端子・ハンダ付接続式。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用出来ます。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様です。手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用出来ます。
用途中間スイッチ 型式WPSW-25A 電圧(V)10-250まで 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×55×52 電流容量(A)スイッチ:25 ケーブルPG-9付き ケーブル外径(Φmm)7~12
1個
2,798 税込3,078
欠品中

パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源のLEDライトです。 本体の長さ 520mm のロングタイプです。 温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。 さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。 まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用しました。 1A以上出力のあるUSB電源で動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。 取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。
付属品保証書、簡易説明書 寸法(mm)520×22×17.5(突起部含まず) 質量(g)約105(本体+ケーブル) 消費電力(W)約5 電源USB 5V 保証期間3ヶ月 ケーブル長(cm)約195(中間スイッチ付) 光色電球色/白色/昼光色 素子数LED74灯
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

中間スイッチ付きのMicroUSB-B中継ケーブル。MicroUSB-Bジャックとプラグの間にプッシュスイッチが付いていますので、ケーブルを抜き差しするかわりにスイッチの操作で機器の電源オンオフができます。 Raspberry Piをシャットダウンした後、電源を入れ直す際などに便利です。
コネクタMicroUSB-Bジャック-MicroUSB-Bプラグ ケーブル長(cm)約27
1個
359 税込395
7日以内出荷

ON-OFF/3極6ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ。ケーブル接続:ネジ式接続式。スイッチ電流容量は30A。適合スイッチ:防水中間スイッチWPSW・WSWシリーズ
極数3極 電圧(V)250まで スイッチON-OFF 電流容量(A)スイッチ:30
1式
899 税込989
6日以内出荷

ON-OFF-ON/3極6ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ。ケーブル接続:ネジ式接続式。スイッチ電流容量は30A。適合スイッチ:防水中間スイッチWPSW・WSWシリーズ
極数3極 電圧(V)250まで スイッチON-OFF-ON 電流容量(A)スイッチ:30
1式
999 税込1,099
6日以内出荷

羽根径約42cmのコンパクトタイプ。どこでも吊るせるDCタイプ(USBケーブル)。メーカー従来品のACタイプであった初動時のガタツキがなく、動作音も静かです。軽量なので天井にフックを設置すればどこでも吊り下げられます。電源がUSB(タイプA)のため、モバイルバッテリーを使用すればコンセントのない所でも使用可能。屋外でのバーベキューやテントの中など使用シーンは様々。トイレや脱衣所など扇風機の設置スペースが無い場所に最適。冬場の室内循環用サーキュレーターとしてもご使用頂けます
用途シーリングファン 天井扇 吊り下げ 扇風機 サーキュレーター USB シーリングファン 扇風機 サーキュレーター 照明なし 付属品本体、吊り下げ用フック、ボードアンカー、コード押えステップル3個、ゴムリング、取扱説明書(保証書付) 材質ABS ホワイト 質量(g)355 消費電力(W)3.5 スイッチUSBケーブル中間に付属 電源DC5V 1.0A ケーブル長(m)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×42×19
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷

3.2GHz対応の1端子型中間用テレビ端子です。入力端子が上下に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。市販の取付枠に取付可能です。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。
質量(g)45 使用温度範囲(℃)-10~+40 周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224 電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下 ※片方向時、TV端子は除く、(70~90MHz)2.0以下、(90~770MHz)2.0以下、(770~1489MHz)2.0以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下 インピーダンス(Ω)75 挿入損失(dB)(10~60MHz)2.0以下、(70~90MHz)2.0以下、(90~770MHz)2.5以下、(770~1489MHz)3.0以下、(1489~2150MHz)3.5以下、(2150~2681MHz)4.0以下、(2681~3224MHz)4.5以下 結合損失(dB)片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)14.5以下、(90~770MHz)13.0以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)15.0以下、(2150~2681MHz)16.0以下、(2681~3224MHz)17.4以下、双方向:(10~60MHz)11.5以下、(70~90MHz)11.5以下、(90~770MHz)12.2以下、(770~1489MHz)12.5以下、(1489~2150MHz)14.0以下、(2150~2681MHz)15.0以下、(2681~3224MHz)16.5以下 逆結合損失(dB)(10~60MHz)20以上、(70~90MHz)20以上、(90~770MHz)20以上、(770~1489MHz)18以上、(1489~2150MHz)18以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上 阻止帯域減衰量(dB以上)(10~60MHz)40、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷