136件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中間ニップル G(PF)ネジ用 モノタロウ 動画あり
エア配管の接続に
用途内ネジと内ネジを接続 最高使用圧力(MPa)1 形状中間ニップル 材質(本体)真鍮 ねじの種類(おねじ)M 表面処理メッキ仕上 ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途内ねじと外ねじを接続 形状中間ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)黄銅(真鍮) ねじの種類Rc(PT)、R(PT) 仕上メッキ
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途内ねじと内ねじを接続 形状中間ニップル 材質(本体)黄銅(真鍮) 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)1.0 仕上メッキ
1個
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ 動画あり
エア配管の接続に
用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続 最高使用圧力(MPa)1 形状中間ニップル 材質(本体)真鍮 ねじの種類(おねじ)M 表面処理メッキ仕上 ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
形状中間ニップル ねじの種類(おねじ)G ねじ規格インチサイズ
1個
169 税込186
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途内ねじ同士を接続(テーパと平行ねじを接続) 形状中間ニップル 材質(本体)黄銅(真鍮) 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)1.0 仕上メッキ
1個
499 税込549
当日出荷

1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途サイズの異なる内ねじと外ねじを接続 形状異径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)黄銅(真鍮) ねじの種類Rc(PT)、R(PT) 仕上メッキ
1個
268 税込295
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途サイズの異なる内ねじと内ねじを接続 形状異径中間ニップル 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)黄銅(真鍮) ねじの種類R 仕上メッキ
1個
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途機器の接続 使用圧力(MPa)3.45 使用流体水、空気、油 流体温度(℃)-50~150 形状ニップル 材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製
1パック(5個)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ニップル 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 接続ねじ種類R 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 シールねじシール付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリーンクロス同径中間ニップル
内ねじパイプどうしの接続用です。
用途内ネジパイプどうしの接続用 形状ニップル ねじの種類G(PF) ねじサイズ1/8G(PF)×1/8G(PF)
1個
269 税込296
翌々日出荷


六角ニップル アソー CADデータあり
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

グリーンクロスY型 中間ニップル
パイプ配管用ジョイントです。三方に内ネジジョイントを備えているので三方接手となります。超硬、焼入れ材、陶器などの硬い材質の切削、研磨に最適。
用途三方に内ネジジョイントを装着する三方接手 材質亜鉛ダイキャスト 最高使用圧力(MPa)1 耐圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)+5~+60 ねじの種類G
1個
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングY型中間ニップル
形状ホースジョイントY型 ねじの種類(おねじ)G 仕様中間ニップル 全長(mm)46 材質(本体)真鍮 表面処理ニッケルメッキ ねじ規格インチサイズ
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
形状中間ニップルホースジョイント 使用流体空気
1個
399 税込439
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メネジとカプラ(ソケット)の接続用。
材質鉄(ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1.0 常用使用圧力(MPa)1.5 最大締付トルク(N・m)14 ねじサイズ雄ねじ取付:1/4PT19
1個
489 税込538
4日以内出荷

フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。 既存の連結管を外して使用します。 六角棒レンチで締め込みができます。
材質本体/黄銅、パッキン/NBR 形状ニップル ねじM30×1.5
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
689 税込758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。 既存の連結管を外して使用します。
材質黄銅 形状ニップル
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途袋ナット付ジョイントと併用してホース同士をY型に接続 種類ねじ込み継手 形状Y型中間ニップル 最高使用圧力(MPa)1.0
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
219 税込241
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内ネジ同士のパイプの接続用に。
仕様●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上
1個
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
319 税込351
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内ネジ同士のネジサイズが異なるパイプの接続用。
仕様●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上
1個
259 税込285
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
475 税込523
当日出荷

ホースとホースを接続する継手です。
用途ホースとホースを接続する継手として 最高使用圧力(MPa)2 適合流体空気
1個
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



コンプレッサー用オプション。
用途コンプレッサーのアクセサリー用に トラスコ品番420-5716 幅(mm)10 高さ(mm)10 奥行(mm)15
1個
359 税込395
翌日出荷

1個
380 税込418
当日出荷

1個
380 税込418
当日出荷