1,773件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ
最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)46 ノコ刃外径(Φmm)147 ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。) 回転数(min-1[r.p.m])3700 電源(V)単相 100 電流(A)5.7 消費電力(W)550 コード長さ(m)2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×205×213 付属品147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス 質量(kg)2.1
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定なので次の作業へ素早く移行できます。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能。
ノコ刃外径(Φmm)165 ノコ刃内径(Φmm)20(19も可) 最大切込深さ(mm)(45°時)38 最大切込深さ(mm)(90°時)57 回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 材質(ベース)アルミ 全長(mm)273 仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能 質量(kg)2.9 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。 高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
消費電力(W)1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 全負荷電流(A)11 コード2心・5 ベースアルミ 取付穴径(mm)20
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。
消費電力(W)1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 全負荷電流(A)11 コード2心・5 ベース鉄板 取付穴径(mm)20
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型、細グリップの使いやすい丸ノコです。現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、もちろんブレーキ付きです。
用途木材、合板等の切断の際に 付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ 質量(kg)2.5 周波数(Hz)50/60 電流(A)6.8 電圧(V)単相100 消費電力(W)650 コード長さ(m)2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600 ノコ刃外径(Φmm)147 最大切込深さ(mm)約47(0°)・約32(45°) 絶縁種別回二重絶縁 ノコ刃サイズ(mm)外径147×内径20 (刃数52P) 定格時間(分)30(木材切断の場合) 傾斜角度(°)0~45
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ) ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。 45°傾斜可能
用途各種木材、合板を素早く切断。 バッテリー電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])1400 最大切込深さ(mm)(45°時)16.5 最大切込深さ(mm)(90°時)25.5 ノコ刃外径(Φmm)85 ノコ刃内径(Φmm)20 バッテリーリチウムイオン 全長(mm)300 作業量(目安)合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり) 質量(kg)1.4 適合バッテリーA-48692
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)単相交流100 消費電力(W)1050 電流(A)11 使用可能ノコ刃外径(mm)Φ155~165 付属品ノコ刃(チップソーブレード)(本機取り付け)、平行定規、六角棒レンチ5(本機取り付け) 質量(kg)3 周波数(Hz)50/60 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×221×227 最大切込深さ(mm)57(0°)/38(45°) 傾斜切断(°)0~45 電動機直巻整流子電動機 回転数(min-1[回/分])5500 刃物内径(Φmm)20 刃物外径(Φmm)165
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定で、使いやすい親切設計です。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能付。軽いボディと手にフィットするグリップで疲れにくい快適作業を実現。
ノコ刃外径(Φmm)190 ノコ刃内径(Φmm)20(19も可) 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)68 回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1140 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 材質(ベース)アルミ 全長(mm)288 仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能 質量(kg)3.2 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10.8V スライドバッテリ!。手ノコ感覚の手軽さで、パワフルに切断!
電源(V)直流10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 回転数(min-1[r.p.m])1500 穴あけ能力(mm)SPF 1”×4” 約110本 最大切込深さ(mm)25.5(90°時)、16.5(45°時) 最大切込深さ(mm)(45°時)16.5 最大切込深さ(mm)(90°時)25.5 刃物外径(mm)85 刃物内径(mm)20 質量(kg)1.5(バッテリー含む) バッテリー電圧(V)10.8
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールマイティ ZERO(マルノコ用) Y'sGOD 動画あり
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。) 147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ静音、制振、サイレントタイプ スリット
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DM-100 電気丸のこ EARTH MAN 動画あり
新設計モーター採用 高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易! 底面・側面の面加工精度を大幅UP!
回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5000 電源(V)AC100 電流(A)7.5 定格消費電力(W)705 コード長さ(m)約5 対応材質木工用 傾斜角度(°)0~45 ノコ刃外径(Φmm)147 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)31 最大切込深さ(mm)(90°時)48 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約2.7 付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー147mm 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)259×202×210 定格時間(分)30
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。 AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。 最短ボディ+最適バランス。 新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。 新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。 切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6.0 使用可能ノコ刃外径(mm)155~165 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(90°時)66 回転数(min-1[r.p.m])5000 最大切込深さ(mm)(45°時)46 ノコ刃内径(Φmm)20 付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353) 質量(kg)3.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258 バッテリーリチウムイオン 最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ
ノコ刃外径165mm 切込深さ57mm 鋭い切れ味と美しい仕上面の52Pチップソー採用 ダブルロック方式で安定した傾斜切断 バランスが良く握りやすいソフトグリップハンドル
付属品チップソー(52P)・ソーガイドフェンス・六角棒レンチ 質量(kg)3.2 タイプDIY用 電流(A)11.6 電源(V)単相100 消費電力(W)1100 回転数(min-1[r.p.m])5000 取扱説明書(1.28MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)丸のこ
鉄板製ベース、集じん機接続可能
取付穴径(Φmm)20 対応材質木工用 回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2心・5 材質(ベース)鉄板 仕様・用途集じん機接続可
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。
用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。 仕様(ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45 付属品チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2 質量(kg)5 周波数(Hz)50/60 対応材質木工用 刃数(p)72 ノコ刃サイズ(mm)(使用可能)185-190 切断能力(高さ×幅)(mm)最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。
用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。 切断幅(mm)直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mm ノコ刃外径(Φmm)190 ノコ刃内径(Φmm)20 対応材質木工用 回転数(min-1[r.p.m])5000 電源(V)100 消費電流(A)12 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(装着時)810×675×410 定格時間(分)30 範囲(テーブル回転)45° 付属品補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス 絶縁方式二重絶縁 傾斜角度(°)(ノコ刃)0-左45 刃数(p)72 質量(kg)10 周波数(Hz)50/60
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)63 切断能力(mm)(90°時)91 ノコ刃外径(Φmm)255 ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可) 最大切込深さ(mm)91 回転数(min-1[r.p.m])4600 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号CB-154 使用可能ノコ刃外径(mm)220~260 縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305 仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能 付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し 質量(kg)18
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

ハイブリッドX(マルノコ用) Y'sGOD 動画あり
スーパーオールマイティーのホームUSE版。 パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚! 釘があっても切断可能
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。 穴径(mm)20 適合材木材・アルミ・鉄・塩ビなど スリットなし
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スライドテーブル付!。ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4~21mm 迄)。接触予防装置検定合格品
切断能力(mm)(45°時)63 切断能力(mm)(90°時)91 ノコ刃外径(Φmm)255 ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可) 最大切込深さ(mm)91 回転数(min-1[r.p.m])3800 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1350 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号154 使用可能ノコ刃外径(mm)208~260 テーブル高さ(mm)310 縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)右610 寸法(幅W×奥行D)(mm)1090×715 仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品チップソー(A-16134)、平行定規、ルーラーガイド、六角穴付ボルト、六角棒レンチ5(783203-8)、スパナ19(781010-3)、メガネレンチ13-22(782021-1)、○+ドライバ 質量(kg)32.5
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

ノコ刃外径(Φmm)165(155~165) ノコ刃内径(Φmm)20(19) 最大切込深さ(mm)(45°時)38 最大切込深さ(mm)(90°時)57 回転数(min-1[r.p.m])4700 電源(V)単相100 電流(A)10 消費電力(W)950 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)274 仕様二重絶縁、ライト(電球)付、ブレーキ付、アルミベース、逆勝手 付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-35411)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規 質量(kg)3.2 仕様・用途ライト付き
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

1セット(2個)
899 税込989
当日出荷

DM-110 電気丸のこ EARTH MAN 動画あり
新設計モーター採用 高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易! 二重成型グリップで握りやすく作業が安定する補助グリップ 底面・側面の面加工精度を大幅UP!
回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5200 電源(V)AC100 電流(A)9.5 定格消費電力(W)900 コード長さ(m)約5 対応材質木工用 傾斜角度(°)0~45 ノコ刃外径(Φmm)165 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)37 最大切込深さ(mm)(90°時)56 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約3.5 付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー165mm 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×210×234 定格時間(分)30
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

木材や各種合板の切断に便利です。
定格消費電力(W)700 最大切込深さ(mm)0°:4、45°:32 チップソー寸法(mm)外径147×穴径20 回転速度(min-1[r.p.m])4500 定格時間(分)20 取扱説明書(9.73MB)
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

軽い素材マグネシウムを初採用。軽量なので終日携帯しても腰に負担を感じさせません。 道具袋にラクラク収まり携帯できます。 5寸材・破風板・間柱などをスムーズにカットできる最適な長さ。 200mm±0.2mm以内機械加工。1つ1つ精度を出しているので、正確。 高さ9mmの突き当てと握りやすいハンドル形状で、材料をしっかりホールド。
切断有効長さ(mm)200 仕様表90°切り・裏90°切り、裏目盛付、勾配目盛付、丸鋸ピッチ目盛100/91/90、安全ロープ取付孔
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度の台金と特殊チップで最高の長切れと仕上りです。サッシのトメ切りもピッタリ切断できます。
用途アルミ建材全般の直角切断、トメ切りなど。 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 適合材アルミ 切断能力(mm)鉄鋼-
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TC-JM12540 タジマチップソー充電丸鋸用 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
充電丸ノコ用。軽量合金使用で軽い。1.2mmの薄刃設計、切断抵抗が少なくバッテリーが長持ちします。超硬チップの研削角度を鋭角に設定、切れ味を重視しました。集成材もラクに切れる造作向き40P
用途木材などの切断(充電丸ノコ用) トラスコ品番813-4863 本体質量(g)68
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

SHINKO(新興製作所)電気丸ノコ
現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、ブレーキ付きです。
用途木材の切断やDIYにも 付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ 質量(kg)2.7 周波数(Hz)50/60 電流(A)8.9 電圧(V)単相100 消費電力(W)850 コード長さ(m)2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)57(0°)、37(45°) 絶縁種別回二重絶縁 ノコ刃サイズ(mm)外径165×内径20 (刃数52P) 定格時間(分)30(木材切断の場合) 傾斜角度(°)0~45
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

さらなる「最適化」を実現したボディ!パワーアップ&高回転化の強力タイプ!。切り落とし時まで、本体は部材の上で安定!
ノコ刃外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)26 最大切込深さ(mm)(90°時)39.5 回転数(min-1[r.p.m])7000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)0.7 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)321 仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg)2.7 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握って押えられるロンググリップ。 本体に「セットバック形状」をデザイン。 丸鋸がスムーズに進むステンレスガイド。 コンベックスと同じ尺相当目盛付。 ガイド底面のすべり止めゴムによりしっかり押えられます。 高精度アルミ採用。軽くて丈夫。 寸法割付ができる本体形状。
シルバー
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。)
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。
ノコ刃外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)25.5 最大切込深さ(mm)(90°時)39 回転数(min-1[r.p.m])7000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)0.7 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)267 仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg)2.6 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角材や板材のあわせや寸法取りが高精度にきれいに仕上がります。
仕様右5°傾斜機能付、ブレーキ付集じん機接続可能、キャリングハンドル付 付属品チップソー(A-19794)、ボックスレンチ10、バイスアッセンブリ(たて)、ダストバック、ホルダ金具、三角定規 質量(kg)12.3 対応材質木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×458 カーボンブラシ呼び番号322 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右5°/40×312、50×275(当て木20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/60×150(当て木10mm)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

使いたいときにバッテリー不足を気にせず使える!電源コード式の電気丸ノコ。電源コード式なので、電池の残量がなくなる心配もなく連続作業に最適。作業場所が決まっていて移動の少ないDIYなどでは電源コード式がおすすめ。付属品:チップソー×1枚、平行定規×1、六角体レンチ×1。
用途電動丸ノコ、丸のこ、切断道具として。木材、合板などの切断、DIYに。パワー 頑丈 簡単 便利 ツール 道具 工具 本格 プロ 業務用 家庭用 小型 軽量 コンパクト 初心者 入門 修理 メンテナンス 使いやすい 木工 大工道具 切断 板材 リフォーム ガーデニング カット チップソー付 のこぎり 木工用 木工用電気丸のこ 木材 付属品チップソー×1、平行定規×1、六角体レンチ×1 歯数52P 質量(kg)2.5 周波数(Hz)50/60 電圧(V)単相100 消費電力(W)650 コード長さ(m)1.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)147 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×195×220 最大切込深さ(mm)(45°時)約32 最大切込深さ(mm)0度:約47 傾斜切断(°)0-45 消費電流(A)6.8 絶縁方式回二重絶縁 定格時間(分)30 保証期間1年 取扱説明書(3.61MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷


切断時の切粉が従来のチップソーより圧倒的に少ないです。 フラット4採用で切粉が非常に細かく飛び散らないので、作業環境・作業効率が共に大変良くなります。 フラット4採用で表裏使えて大変経済的です。 エコロジーとエコノミーを両立したダブルエコで作業現場を応援します。
穴径(Φmm)20 厚さ(mm)0.9 内径(Φmm)20 適合材断熱材
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

卓上丸鋸盤 ホーザン 動画あり
刃の角度調節で斜め切りが可能。 回転数は無段階調整可。 K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。 ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。 付属品ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド 質量(kg)5.8 周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500) 定格時間(分)15
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途卓上・スライドマルノコ用 スライド・止切用 木質系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、 ○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード △(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板 窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 △(可能)・・・スレート、フレキシブルボード ×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板 その他(工匠 スライドマルノコ用) ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板 ×(不適切)・・・アルミサッシ 使用電動機卓上マルノコ・スライドマルノコ 刃型両側面研磨仕上
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 エルアングルPlus シンワ測定 動画あり
スライド・ストップシステム 通常はスベリ止ゴムが浮いているためスムーズにスライドできます。取手を押さえると、スベリ止ゴム部分が下がって材料に密着し、ガッチリ固定します。従来品の約2倍の固定力です。スベリ止ゴムはマイクロセルポリマーシートを「PORON」を使用しています。通常のゴムに比べ、高密度で繊細、かつ均一なセル康応の高機能なゴムです。高いスベリ止め性能を実現しました。 しっかり握れるハンドル ワイドヘキサグリップ採用。230mmの大型ハンドルで押さえやすさ抜群です。高さがあり、ハンドルを握った手が下に当たらず快適です。 真っ直ぐ立つヒール形状 ガイドとハンドル取付板の高さが同じなので、立て掛けたとき、製品が斜めになりません。 軽くて丈夫な構造 ブルーエッジガイドは、従来品に比べ約1.5倍幅広で、特殊中空形状により軽さと頑丈さの両立を実現しました。従来品の約3倍の曲がりにくさです。
材質(本体)アルミ、(ガイド面)ステンレス、(保護キャップ)ABS樹脂、(大型ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピレン樹脂 付属品捨て木1本 直角度(/100mm)0.1mm以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型、軽量2.2kg ボディで切込み深さ46mmを実現!
ノコ刃外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)46 回転数(min-1[r.p.m])5600 電源(V)単相100 電流(A)7.5 消費電力(W)710 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)257 幅(mm)219 高さ(mm)211 仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース 付属品チップソー42T(A48125)、六角棒レンチ5(783203-8)、ダストノズル、ナベ小ネジM4×16 質量(kg)2.2 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

操作しやすい横型ハンドル、安全・安心のブレーキ付、切粉の飛散を防ぐダストバッグ付。 持ち運びに最適な軽量・コンパクト設計。 PCベース採用で約5kg。
用途木材・合板の切断に、各種角度切りに 仕様ターンテーブル回転範囲 左45~0°、直角~右45°のこ刃傾斜角度範囲 垂直~左45° 付属品のこ刃(外径190×刃厚2.0×内径20mm) 質量(kg)5 周波数(Hz)50/60 対応材質木工用 刃数(p)72 使用可能ノコ刃外径(mm)185~190/内径20木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×360×395 定格時間(分)30
1台
14,980 税込16,478
当日出荷