賞状の保管・受け渡しに便利。
仕様紙クロース張、茶色ワニ模様
芯材古紙使用
再生紙を利用した紙管です。
口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。
丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。
形状丸筒
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 259
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
両サイドにフタがついたクラフトパックです。
用途ポスター、図面やカレンダーなどを入れるのに最適です。
形状丸筒
1個
¥137
税込¥151
欠品中
用途ボイド貫通穴の開口に使用します。
全長(mm)250
色ブラウン
内径(Φmm)30
外径(Φmm)32×300
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
グリーン購入法適合
仕様インデックスラベル付き
材質クロス貼り(芯材:古紙パルプ配合)
紙質再生材配合率/筒:古紙パルプ配合率100%
ノックダウン式で簡単に組み立てられます。
図面保管に最適な、経済的なクラフト仕様の角筒です。
仕様インデックスラベル付き
材質クラフトボール
古紙配合率(%)筒・外箱80%
エコマーク認定認定
山高さ(mm)20
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 155
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。
コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。
長さ(m)2
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。
コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。
長さ(m)1
透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。
ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ本体
材質A-PET
ポスター・カレンダーなどの保管や持ち歩きに。
繰り返し使える丈夫な作り。
形状丸筒
紙製使い捨てコンクリート供試体型枠です。紙管のため軽量かつ安全です。
用途コンクリートの供試体型枠
JIS規格A-5308
厚手タイプのクラフト紙です。
仕様ラミ加工なし
材質クラフト紙
食器の種類和食器
材質ABS樹脂
材質ABS樹脂
色(柄)黒
食器の種類和食器
軸径(Φmm)6
形状先端円筒型(ダブルカット)
タイプロー付
材質超硬
軸長(mm)44.0
軸径(Φmm)6
形状先端円筒型(シングルカット)
タイプロー付
材質超硬
軸長(mm)44.0
形状先丸円筒型(ダブルカット)
タイプオール超硬
軸長(mm)25.3
軸径(Φmm)6
形状先端円筒型(ダブルカット)
刃径(Φmm)6.0
タイプオール超硬
刃長(mm)16.0
材質超硬
質量(g)21
最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000
軸長(mm)34.0
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
賞状・絵・設計図・書類などを折らずに収めます。持ち運び保管に最適です。スタンダードな丸型です。1本ごとに個包装されています(ヘッダー付袋入)。
材質本体・蓋・底:厚紙
軸径(Φmm)3
形状先丸円筒型(ダブルカット)
刃径(mm)3.0
タイプオール超硬
刃長(mm)14.0
材質超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
軸長(mm)86.0
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。
マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
全長(mm)45
適合材ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
軸径(Φmm)3
形状先丸円筒型(ダブルカット)
刃径(mm)3.0
タイプオール超硬
刃長(mm)14.0
材質超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
軸長(mm)61.0
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ