スポンジケースR-1用替えスポンジです。
トラスコ品番400-6135
材質PUR
質量(g)5
サイズ(mm)Φ55×28
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥90
税込¥99
当日出荷
固形・半ネリ対応の自動車のボディー用ワックススポンジです。取り換えや用途分けに便利な3個パックです。
用途自動車ボディのワックス洗車
適合固形ワックス・半ネリワックス
材質ポリウレタン
寸法(mm)100×38
適合用途ワックス洗車
1袋(3個)
¥179
税込¥197
当日出荷
キメの細かいスポンジを使用。固形・半ネリ用ワックススポンジです。
用途ボディのワックス洗車に
適合用途ワックス洗車
材質ポリウレタンフォーム
寸法(直径Φ×高さH)(mm)96×34
危険物の類別非危険物
1セット(3個)
¥219
税込¥241
当日出荷
液体・固形・半ネリ対応の自動車のボディー用2層構造ワックススポンジです。取り換えや用途分けに便利な3個パックです。
用途自動車ボディのワックス洗車
適合用途ワックス洗車
適合液体ワックス・固形ワックス・半ネリワックス
材質ポリウレタン・EVA
寸法(mm)100×38
1袋(3個)
¥219
税込¥241
当日出荷
泡立ちや耐久性に優れた3層構造のスポンジです。シンクまわりなど好きなところに吸盤を取り付け、スポンジの穴にポコッとはねるだけ。通気性もよく、スポンジを清潔に保ちます。カラフルな12色展開でキッチンをかわいく演出します。
材質スポンジ/ポリウレタン 不織布/ナイロン
色グレー
寸法(Φ×mm)91×35
適合用途食器・調理器具洗い
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
適合機種ST-11
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
持ちやすくワックスのぬり込みに適した2層タイプのスポンジ。固形・液体両用です。
用途ボディのワックス洗車に
適合用途ワックス洗車
材質ポリウレタンフォーム、ポリエチレン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)96×35
危険物の類別非危険物
1セット(3個)
¥399
税込¥439
当日出荷
種類ネットスポンジ
材質ポリウレタンフォーム、(ネット)ナイロン
寸法(mm)約140×70×30
色黄色またはオレンジ(色の指定はできません)
アズワン品番64-1233-86
適合用途食器洗い
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個~自由に選択できます。
独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ
耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
用途パッキン、目地材など
材質CRゴムスポンジ
形状円形(中抜き)
色黒
材種クロロプレンゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
耐候性、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性に優れ、高い弾性を持つゴムスポンジです。
材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)
形状円形
硬度タイプC 20度
材種エチレンプロピレン スポンジ
サービス分類オーダー・加工
他社のスポンジと比べると硬めで気泡が大きいのが特徴で、耐久性に優れています。
タイルの生産地・岐阜県多治見のタイルメーカーさん指定品!
用途内装屋さんの壁紙の空気抜きや糊とり。
左官屋さんのトロ船の洗い出しやタイルの目地洗い、などプロの方々にお使い頂いております。
自由にカットしてお使い頂けます。
種類スポンジ
材質セルウレタンフォーム
泡立ちや耐久性に優れた3層構造のスポンジです。シンクまわりなど好きなところに吸盤を取り付け、スポンジの穴にポコッとはめるだけ。通気性もよく、スポンジを清潔に保ちます。「近藤典子のモノ選びの基本」(レタスクラブ発刊)に掲載されました。
種類スポンジたわし
材質スポンジ/ポリウレタン、不織布/ナイロン
寸法(mm)約Φ91×35
色イエロー
耐熱温度(℃)70
使用場所キッチン
適合用途食器洗い
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
ねじの呼びW3/16
呼び3/16
長さ(mm)21
材質スポンジ
厚さ(mm)5
1箱(100個)
¥399
税込¥439
当日出荷
安心・安全の素材EVA(エチレン・ビニール・アセテート)をカラフルに色付けし用途に合わせて自由に加工が出来る素材です。
環境にやさしい・・・焼却してもダイオキシンが発生しません
寒い所でも硬くなりません(耐熱温度マイナス20度~80度)
加工しやすい・・・ハサミ・カッターでカット出来ます。
厚さ(mm)10
寸法(mm)Φ100
材質EVA樹脂
材質スポンジ:エステルフォーム、柄:ポリプロピレン
適合用途食器洗い
繰り返し・詰め替え対応
研磨粒子無いので傷がつきやすいガラスや樹脂製の製品に最適です。
ソフトタイプ。
小さめサイズ(90×55×30mm)なので細かな箇所の洗いにも便利です。
名刺サイズをイメージして頂ければと思います。
材質ポリエステル不織布、ポリウレタンフォーム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×55×30
耐熱温度(℃)90
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途食器洗い
繰り返し・詰め替え対応
1パック(7個)
¥99
税込¥109
当日出荷
泡立ちや耐久性に優れた3層構造のスポンジです。シンクまわりなど好きなところに吸盤を取り付け、スポンジの穴にポコッとはめるだけ。通気性もよく、スポンジを清潔に保ちます。かわいいガーデン模様でキッチンがオシャレになったと評判も上々です。
種類スポンジ
材質吸盤/塩化ビニル樹脂、スポンジ/ポリウレタン、不織布/ナイロン
寸法(mm)(スポンジ)約Φ91×35、(吸盤)約Φ72×53
耐荷重(kg)1
耐熱温度(℃)70
使用場所キッチン
適合用途食器洗い
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥400
税込¥440
5日以内出荷
床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。
好きな大きさにカットしても使えます。
用途床面にこぼれた水などの拭き取りに。
洗車・清掃に。
壁紙の空気抜きや糊とり。左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに。
建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。
窓、配管などの結露の拭き取りに。
種類スポンジ
材質ウレタンフォーム
厚さ(mm)50
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)22
色イエロー
ワックス掛けの必須アイテム。
材質ポリエーテルフォーム
危険物の類別非危険物
。約15μmの微粒研磨材を採用。ブライト0でついた研磨傷(バフ目)、及び3000番相当のペーパー目を素早く除去します。スポンジバフと組み合わせれば、白やシルバーなどの淡色の仕上げにも使用可能です。微細で均一な丸い粒子を凝集した自己破砕型の研磨材を使用。研磨力を保ちつつ、深い傷が入りません。溶剤分の配合を極限まで抑えているため、視認性が良好で磨き残しや磨き過ぎなどのトラブルを低減できます。塗膜への焼き付きやバフヘのカラミが少ない設計になっています。ノンシリコン、ノンワックスです。
用途自動車補修、塗膜研磨、中研磨・ペーパー目消し・淡色仕上げに
仕様ノンシリコン、ノンワックス
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量500g
関連資料関連資料(0.61MB)
最適なバフの種類マルチコットンバフ♯170
研磨剤の中心粒径(μm)15
1本(500mL)
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
マグネットで簡単に取り付けられるスポンジラックです。 。食器用洗剤ボトルやハンドソープ、スポンジをまとめて収納でき、置き場所の悩みを解消します。 。浮かせて収納することで、ぬめりがちなシンク周りのお手入れが楽になります。 。水が溜まりにくい丸いワイヤーと、サビに強いコーティングで、衛生的かつ長く使えます。 。水受けトレーはスライド式で片手でスムーズに取り出せます。溜まった水滴をすぐに捨てられ、掃除も楽です。 。スポンジは2個立てて収納可能。仕切りがあるため、食器洗い用と油もの用に分けることができます。 。スポンジフックを付けることで、合計3個のスポンジを収納可能。フックは前面や側面の好きな位置に配置できるため、食器洗い用と接触させたくない掃除用のスポンジを分けて収納するのに便利です。 。たわしなど小物をかけるのに便利なフックが4個付属しています。 。メーカーシリーズ製品と組み合わせて使うと、統一感がでてキッチン小物をおしゃれに収納できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容本体×1、水受けトレー×1、スポンジフック×1、ミニフック×4
材質スチール(PEコーティング)、PP、マグネット、シリコン
質量(kg)約0.6
色ホワイト
耐荷重(kg)本体総荷重:約1.5、フック:約0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅約255×95×90 (スポンジフック含まず)、ディスペンサー収納内寸:約160×88×64、スポンジ収納内寸:約37×88×64
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
平面も曲面もサンディングしやすい!パットが適度な固さなので平面・曲面がスムーズ。大工仕事、車・バイク、模型・プラモデル、ハウスまわり~木材、金属、プラスチックの研磨、サビ取り、塗装の下地・仕上げ、汚れ落としに。特殊スポンジパットが平面の不陸をならします。特殊スポンジパットが丸い面にもサンドペーパーをきれいに当てるので作業がしやすい。替えペーパー(別売り)の交換は前後のネジを緩めるだけ。工具は不要です。
用途平面・曲面の研磨作業に。
付属品サンドペーパー1枚
寸法・サイズ(mm)90X55
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
吸引器専用の付け替え用スポンジです。 《スポンジの特長》。両面ギザギザ設計で密度が高いスポンジを採用し、しっかりかき取ることが出来ます。 。小さめヘッド + 丸い先端で口腔内に入りやすい大きさです。 。先端部分を外側に反らせることで、歯茎にフィットし清掃しやすい形状です。
材質柄部分:ポリプロピレン、スポンジ部分:ポリウレタン
1箱(50本)
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
ピカッと爽快吸いと~るスターターキット専用の付け替え用スポンジです。 。吸引チューブ・ブラシ・ライトを片手で同時に使用可能です。 。超高輝度ライトを使用しており、口腔内の細部まで光が届きます。 《スポンジの特長》。両面ギザギザ設計で密度が高いスポンジを採用し、しっかりかき取ることが出来ます。 。小さめヘッド + 丸い先端で口腔内に入りやすい大きさです。 。先端部分を外側に反らせることで、歯茎にフィットし清掃しやすい形状です。
材質柄部分:PET、スポンジ部分:ポリウレタン
1箱(50本)
¥8,800
税込¥9,680
7日以内出荷
吸引・清掃・ライトを同時に使用できる口腔ケア用セットです。 。吸引チューブ・ブラシ・ライトを片手で同時に使用可能です。 。超高輝度ライトを使用しており、口腔内の細部まで光が届きます。 。専用ペンライト、内径5~7mmの吸引チューブ(別売)に接続して使用してください。 《歯ブラシの特長》。太さ約0.076mmの柔らかい毛を使用し、口腔内のあたりが柔らかくなっています。 。コンパクトなヘッドで口腔内に入りやすい大きさです。 。先端部分を外側に反らせることで、歯茎にフィットし清掃しやすい形状です。 《スポンジの特長》。両面ギザギザ設計で密度が高いスポンジを採用し、しっかりかき取ることが出来ます。 。小さめヘッド + 丸い先端で口腔内に入りやすい大きさです。 。先端部分を外側に反らせることで、歯茎にフィットし清掃しやすい形状です。
セット内容1専用ペンライト×1本 2ピカッと爽快吸いとーる歯ブラシ×1本 3ピカッと爽快吸いとーるスポンジ×1本 4クリップ×1個 5ストラップ×1個 6単四アルカリ乾電池×1本
材質【専用ペンライト】アルミニウム、【歯ブラシ】柄部分:PET、毛部分:ナイロン
硬さ柔らかめ
耐熱温度(℃)歯ブラシ:60
明るさ約25ルーメン
実用点灯時間約2時間
1個
¥2,120
税込¥2,332
7日以内出荷
関連キーワード