107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途丸のこ・替鋸刃・延長コード等、必要なものをまとめて収納。 ナチュラルカラーなので外から内容物が確認できます。 2種類のトレーが入っており、作業に必要な工具や関連する用具などを整理して収納でき、移動にも便利です。 本体下部には替鋸刃を2枚セットできます。 質量(kg)1.7 ナチュラル 材質(本体)ポリプロピレン タイプ中皿あり 外寸法・幅(mm)370 外寸法・高さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)307
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

衝撃に強く、割れにくい 車のバンパーにも使用される「バンパーグレード樹脂」採用 日本製
用途丸鋸の収納に 材質本体・フタ:高衝撃ポリプロピレン(バンパーグレード)、バックル:ABS樹脂、ハンドル・台座:ポリプロピレン 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×250×250 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×300×260 適合寸法(mm)丸のこ:165/190
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

丸のこ収納可能!中皿をひっくり返せば丸のこが水平収納可能な台座に変身(単独でも使用可能) 収納に便利な中皿としても使用できます(区分けに便利な仕切板1枚付) 出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。 安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク) フタ・本体とも、リブ増量で強度抜群(イスがわりにもOK!)
質量(kg)2.56 材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー タイプ中皿あり 容量(L)約27 耐荷重(kg)490 引張強度(N)1078/取手 耐荷重(N)4900 外寸法・幅(mm)465 外寸法・高さ(mm)322 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)333
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸鋸のベースを傷めない専用スポンジ付。フタ・本体ともに強度があり、イスや踏み台としても使用可能。フタは両側から開くことができ、取り外しも可能。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とRING STAR(リングスター)とのコラボ商品。
用途電気丸鋸・充電丸鋸どちらも収納できる。190mmタイプ丸鋸まで収納可能。バッテリー・充電器も収納することができる。 材質ポリプロピレン 質量(kg)約2.6 グリーン/ブラック 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約360x(スポンジなし)約280/(スポンジあり)約200×255 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約465x約322×約333
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

ツールボックス 耐荷重500kg モノタロウ 動画あり
フタ裏側のフレーム部にパッキン付きで、水やホコリをシャットアウト! イスや踏み台の代わりにもなる抜群の強度。 便利なハーフ型トレー(仕切板2枚付き)。 パーツストッカーを積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに 仕様トレー用仕切板2枚付き 材質(パッキン)発泡ポリエチレン 質量(kg)2.71 材質(本体)PP 質量(g)約2710 タイプ中皿あり 容量(L)30 耐荷重(kg)500 フタあり 収納量最大収納質量:20kg 最大積載段数3段 外寸法・幅(mm)518 外寸法・高さ(mm)345 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約518×360×345(ハンドル直立時490) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法・奥行(mm)360 フタの種類バックル式 トレー寸法(mm)約414×148×66
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
寸法(mm)長さ295×横395×高さ315 関連資料(5.4MB)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
寸法(mm)長さ295×横395×高さ210 関連資料(5.4MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

用途100mmのディスクグラインダー、小物等が収納できます。 ナチュラルカラーなので外から内容物が確認できます。 2種類のトレーが入っており、作業に必要な工具や関連する用具などを整理して収納でき、移動にも便利です。 質量(kg)1.3 ナチュラル 材質(本体)ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)400 外寸法・高さ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)255
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

D-4500 ドカット リングスター 動画あり
座っても踏み台としても使用可能な頑丈設計で、重たい荷物を入れても安心です。 両開きで出し入れがしやすいです。 フタを取り外せば便利なバスケットとして使用可能です。 充電式丸のこ125mmが収納可能です。 丸のこが水平に収納可能です。 安定感のある大型ハンドル。
トラスコ品番794-4845 質量(kg)2.1 レッド/ブラック 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー タイプ中皿あり 外寸法・幅(mm)465 外寸法・高さ(mm)280 外寸法・奥行(mm)280
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

出し入れしやすいフロント、バックとどちらからも開閉できます。本体には大型電動工具(丸ノコ等)が収納でき中皿には大型工具、インパクトドライバー等が収納出来る深底タイプ。フタ・本体共リブ増量で強度抜群。(ステップ台、椅子代わりにもOK)
仕様中皿付(持ち運び便利な大型中皿ガード付)鍵穴付大型ハンドル(格納式、固定機能付、持ちやすい丸型大型ハンドル) トラスコ品番487-2614 質量(kg)3.5 (フタ)ブルー、(本体)ブルー 材質(本体)コーポリマー タイプ中皿あり 容量(L)38 耐荷重(kg)500 引張強度(N)1078/取手 外寸法・幅(mm)538 外寸法・高さ(mm)347 外寸法・奥行(mm)359
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

丸鋸収納可能。(丸鋸サイズ:165~190mm収納可能) 中皿をひっくり返せば、丸鋸が水平収納可能な台座に変身。(単独でも使用可能) 収納に便利な中皿としても使用できます。(区分けに便利な仕切板1枚付) 出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。 安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク) フタ、本体とも、リブ増量で強度抜群。(椅子代わりにもOK!)
エスコ品番EA505-6 材質高耐衝撃性コーポリマー 質量(kg)2.6 ブルー/ブラック タイプ中皿あり 容量(L)27 外寸(mm)465×333×322 内寸(mm)360×255×210(中皿下)、中皿:223×265×70 取付穴(mm)18×6
1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

アイリスオーヤマハードプロ HDP-640
丸ノコ・電動工具・パーツ・ラッカー缶の収納に適しています。電動工具も入る深型サイズです(内寸高さ約305mm)。縦型収納に配慮した収納力抜群のL字型トレーが付いているので、欲しい物がすぐに取り出せます。携帯可能なクリアケースが付いていて、本体側面にはクリアケース・ドライバーなどを掛けられるホルダーが付いています。バックルは頑丈で安心な金属製です。
質量(kg)約4.5 新エコブラック 材質(本体)ポリプロピレン、スチール、ABS樹脂 耐荷重(kg)全体約30 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)540×250×305 外寸法・幅(mm)645 外寸法・高さ(mm)370 外寸法・奥行(mm)350
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

【耐荷重20kg】ビスなどの小物の整理に便利な、持ち運ぶことが出来るインナートレー付きのケースです。 ハンドツール・パーツの収納に適しています。車載工具入れとして最適です。
材質(本体)PP 耐荷重(kg)20
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレスバックルコンテナ モノタロウ 動画あり
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に スタッキング 材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼 フタあり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

引っ張りに強い強固なハンドル。 取り外し簡単なワンタッチ開閉フタ。 寸法表示シールが付いて分別にも便利。 ありそうでなかったちょうどいい存在。釘やコースレット入れにちょうど良いサイズ!!
クリア 材質(本体)ポリプロピレン(コーポリマー) タイプ中皿なし 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×171×161 材質(フタ)ポリプロピレン(コーポリマー) 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142×142×144 材質(取手)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー) 入数32 材質(仕切板)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 水やホコリをシャットアウト! パッキン付き簡易密閉型工具箱です。
外寸法・幅(mm)518 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)360 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)250 有効内寸法・幅(mm)370
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ! スマートに大容量収納を実現!
1セット
19,880 税込21,868
当日出荷

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
関連資料(5.4MB)
1個
3,998 税込4,398
欠品中

1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)



1個
6,698 税込7,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)





1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)





36V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 動画あり
HiKOKI(旧:日立工機)36V 165mmコードレス丸のこ
使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード! 高回転モードでスピードも粘りもアップ。 造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。 新平行度微調整機能によりスムーズなベースの上げ下げを実現。 サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。 スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。 LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。 新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。 別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。 スーパーチップソー黒鯱が標準付属。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断 質量(kg)3.3(蓄電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)66 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 取付穴径(Φmm)20 蓄電池電圧(V)36 関連資料(1.32MB)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「クリーン&軽快!」 トップクラスの集じん効率と高速切断で、作業後の後片付けまでスピーディー ダストボックスのみで約80%、集じん機と接続すると90%以上の集じんが可能 Bluetooth電池を標準装備(本体のみ仕様除く)。 別売のコードレス集じん機と無線連動が可能 7000回/分の高速回転で切断スピードが速く、紙詰まりのしにくい構造で作業効率UP! クラス最小&最軽量で取り回しやすい! システムケース標準装備(本体のみ仕様除く) LEDライト付、サイレントモード搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:7000、サイレントモード時:3500 ノコ刃外径(Φmm)100~125 モーター直流ブラシレスモーター 使用電源(V)直流36 使用電池マルチボルト蓄電池 穴径(mm)20 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)298×183×236(蓄電池装着時)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)18V 165mmコードレス丸のこ
使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード! 高回転モードでスピードも粘りもアップ。 造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。 「新」平行度微調整構造によりスムーズなベースの上げ下げを実現。 サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。 スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。 LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。 新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。 別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。 スーパーチップソー黒鯱が標準付属。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断 質量(kg)3.2(蓄電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)66 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 取付穴径(Φmm)20 関連資料(1.31MB)
1台
75,980 税込83,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(Φ165mm)、替カーボンブラシEA813RA-14、収納ケース、中皿用仕切り板各1個付
1セット
16,700 税込18,370
翌日出荷

1個
349 税込384
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)