木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材
仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有
適合電気丸のこ
種別造作用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
高硬度フッ素コーティングにより軽快な切れ味が長持ち!。刃部の耐摩耗性を向上させるために微粒タングステンカーバイドを採用。レーザースリット採用で回転時の共鳴を押さえ振動・騒音を低減!。段付チップにより切断時の抵抗を大幅に低減!
適合機種丸鋸(マルノコ)
取付穴径(Φmm)20
鋸身厚(mm)1
こんなお得な商品も!

チップソー オールラウンド
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。)
147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ静音、制振、サイレントタイプ
スリット有
用途卓上・スライドマルノコ用
スライド・止切用
木質系建材(工匠 スライドマルノコ用)
◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、
○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード
△(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板
窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用)
◎(最適)・・・石膏ボード
○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板
△(可能)・・・スレート、フレキシブルボード
×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板
その他(工匠 スライドマルノコ用)
○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板
×(不適切)・・・アルミサッシ
使用電動機卓上マルノコ・スライドマルノコ
刃型両側面研磨仕上
スーパーオールマイティーのホームUSE版。
パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚!
釘があっても切断可能
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。
穴径(mm)20
適合材木材・アルミ・鉄・塩ビなど
スリットなし
こんなお得な商品も!

チップソー オールラウンド
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
いろいろ切れる!万能刃
ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング
耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
静音・制振サイレント仕様でお求めやすいバリュープライスゾーン。新登場2層コート!ブラックパール・フッ素コーティング仕上げ!切粉・ヤニに強くすべりの良い切断。
穴径(Φmm)20
適合切断材木材、集成材、合板、パネコート、MDF材、OSB材、フローリング材、インシュレーションボード、ファイバーボード、ラスボード、カラー合板
スリット白
様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。
適合材木材・アルミ・鉄鋼材など
穴径(mm)20
材質(本体)SK5
切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3
材質(チップ)超硬
スリット有
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
高硬度フッ素コーティングにより軽快な切れ味が長持ち!
刃部の耐摩耗性を向上させるために微粒タングステンカーバイドを採用
レーザースリット採用で回転時の共鳴を押さえ振動・騒音を低減!
段付チップにより切断時の抵抗を大幅に低減!
用途木材の切断
切断時の切粉が従来のチップソーより圧倒的に少ないです。
フラット4採用で切粉が非常に細かく飛び散らないので、作業環境・作業効率が共に大変良くなります。
フラット4採用で表裏使えて大変経済的です。
エコロジーとエコノミーを両立したダブルエコで作業現場を応援します。
穴径(Φmm)20
厚さ(mm)0.9
内径(Φmm)20
適合材断熱材
レーザースリット+樹脂充填で低騒音・低振動。スリット搭載により切断精度も向上!
プロ専用刃物!(プロの為に開発した刃物!!)。
振れが少なく、切れ味抜群
用途卓上・スライド丸のこ用
一般木材(角材、板材)、普通合板、特殊合板(プリント合板、化粧合板)の切断に!
適合材一般木材、特殊合板
用途スライド丸鋸木工用チップソー
材質【本体】65Mn+YG6
刃数72P
色シルバー
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)190
刃厚(mm)2
適合材木工用
最高回転速度(min-1)6,000
1個
¥2,788
税込¥3,067
翌々日出荷
消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工。卓上スライド丸鋸のバッテリーを長持ちさせる切断抵抗が少ない薄刃設計。水切り・笠木・型材等アルミ材に適合
用途アルミ材の切断
穴径(Φmm)20
適合材アルミ水切り、アルミ笠木、アルミ型材
充電卓上スライド丸鋸のバッテリーを長持ちさせる切断抵抗が少ない薄刃設計。仕上り重視の高品質超硬チップ採用。木材、集成材、合板、プリント合板、天然木化粧板に適合
用途木材、集成材などの切断
穴径(Φmm)20
適合材木材、集成材、合板
鋭い切れ味!ブレずに切れる!
鋭い切れ味&圧倒的な軽快さ!卓上丸のこに最適な刃先形状でブレずに切断!
軽快な切断性能を持続!長寿命だから経済的!
段付チップと組刃で、鋭い切れ味!
フッ素コーティングと特殊チップでダブル長持ち!
硬く滑らかなフッ素コーティング採用で、木材のヤニや接着剤が付きにくく、集成材等の切断でも軽快な切れ味が長続きします。
高硬度な特殊チップ(微粒タングステンカーバイト)を採用していますので、硬い材料に対する耐摩耗性に優れています。
用途卓上丸のこ用チップソー(集成材・一般木材用)
適合機種卓上スライド丸のこ、卓上丸のこ
適合材集成材・一般木材用
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
美しい切断面。静かな切断音。
用途木工用
穴径(Φmm)20
タイプレーザー消音
主な用途木工用
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。軽快に切れる低摩擦。
仕様木工用、静音・制振レーザースリット入り
表面処理フッ素コーティング
レーザースリット『制振・静音タイプ』です。高純度潤滑塗料ホワイトフッ素採用により滑らかな切れ味を実現しました。軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減(充電スライド丸鋸の場合)します。
用途スライド丸鋸用。
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。
切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。
高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
消費電力(W)1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
全負荷電流(A)11
コード2心・5
ベースアルミ
取付穴径(mm)20
プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。
切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。
消費電力(W)1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
全負荷電流(A)11
コード2心・5
ベース鉄板
取付穴径(mm)20
鋭い切れ味と美しい仕上面の52Pチップソーを採用。ダブルロック方式で安定した傾斜切断が可能で、バランスが良く握りやすいソフトグリップハンドルを備えています。
付属品チップソー(52P)・ソーガイドフェンス・六角棒レンチ
タイプDIY用
電流(A)11.6
電源(V)単相100
消費電力(W)1100
回転数(min-1[r.p.m])5000
軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。
用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。
仕様(ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45
付属品チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2
質量(kg)5
周波数(Hz)50/60
対応材質木工用
刃数(p)72
ノコ刃サイズ(mm)(使用可能)185-190
切断能力(高さ×幅)(mm)最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
鉄板製ベース、集じん機接続可能
取付穴径(Φmm)20
対応材質木工用
回転数(min-1[r.p.m])5500
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2心・5
材質(ベース)鉄板
仕様・用途集じん機接続可
持ち運びに便利な軽量11kg!
「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断。各種合板、化粧板、ハードボードの切断。
ノコ刃直径(mm)190
取付穴径(Φmm)20
対応材質木工用/樹脂用/アルミ用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
傾斜切断(°)左45~右5
電源(V)単相100
全負荷電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2心・4
最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H35×W240/H45×W180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W305/H60×W250(25)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W305/H45×W270(25)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)H35×W165/H45×W95(20)(左)、H35×W165/H45×W130(20)(右)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W215/H60×W170(20)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W215/H40×W170(20)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W165/H60×W125(20)、(のこ刃傾斜右5°)-
質量(kg)11
付属品190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)
アズワン品番65-0294-62
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。
用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。
切断幅(mm)直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mm
ノコ刃外径(Φmm)190
ノコ刃内径(Φmm)20
対応材質木工用
回転数(min-1[r.p.m])5000
電源(V)100
消費電流(A)12
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(装着時)810×675×410
定格時間(分)30
範囲(テーブル回転)45°
付属品補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス
絶縁方式二重絶縁
傾斜角度(°)(ノコ刃)0-左45
刃数(p)72
質量(kg)10
周波数(Hz)50/60
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
105mm幅間柱の一発切断可能
アルミダイカストベースで高精度切断
両傾斜切断で作業効率向上
ノコ刃直径(mm)190
取付穴径(Φmm)20
回転数(min-1[r.p.m])4000
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2心・5
最大切断寸法(mm)(直角)H50×W105、H61×W70、(左右45°)H50×W70、H61×W50、(左右52°)H50×W60、(左傾斜45°)H38×W105、(右傾斜45°)H12×W105、(角度45°傾斜45°)左傾斜H38/右傾斜H12×W70
仕様レーザーマーカー付、LEDライト付
質量(kg)8
付属品スーパーチップソー(刃数72)、ダストバック、ボックススパナ(10mm)、サイドハンドル、プレート(B)、バイス組
トラスコ品番494-3040
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
最大切断85mm!(ターンテーブル直角切断時)
ターンテーブル回転範囲:左右45°
持ち運びに便利なコンパクト設計
一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適
付属品のこ刃190mm(本機取付済)×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(4mm)×1、予備カーボンブラシ×2
タイプDIY用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)395×395×360(ストッパー開放時)
定格周波数(Hz)50/60
本体質量(kg)5.6
刃厚(mm)1.4
絶縁方式二重絶縁
定格時間(分)30
切断能力(mm)木工直角:45×85(0°)、34×65(左45°)、34×65(右45°);左傾斜45°:23×88(0°)、19×40(左45°)、19×80(右45°)
回転角度(°)(ターンテーブル)左45~0~右45
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
操作しやすい横型ハンドル、安全・安心のブレーキ付、切粉の飛散を防ぐダストバッグ付。
持ち運びに最適な軽量・コンパクト設計。
PCベース採用で約5kg。
用途木材・合板の切断に、各種角度切りに
仕様ターンテーブル回転範囲 左45~0°、直角~右45°のこ刃傾斜角度範囲 垂直~左45°
付属品のこ刃(外径190×刃厚2.0×内径20mm)
質量(kg)5
周波数(Hz)50/60
対応材質木工用
刃数(p)72
使用可能ノコ刃外径(mm)185~190/内径20木工用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×360×395
定格時間(分)30
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
大きな木材の切断作業を素早く、簡単に切断できます。
チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
用途木材の直線切り、角度切り、傾斜切りに
付属品バイス・バイス支柱、六角棒レンチ:4、5mm、レンチ:10・13mm、カーボンブラシx2
材質本体:アルミダイキャスト
長さ(mm)最大直線切り:85(傾斜角0°)、90(傾斜角45°)、最大45°切り:65(傾斜角0°)、左40右70(傾斜角45°)
穴径(Φmm)チップソー:20
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)600
刃数(p)72
最大切込深さ(mm)(45°時)25
刃厚(mm)チップソー:2.5
電源コード(m)1.8
最大切込深さ(mm)45(傾斜角0°)
回転速度(min-1[r.p.m])4500
定格時間(分)30
回転角度(°)テーブル:0-左45
取扱説明書(5.39MB)
チップソー外径(Φmm)190
取付軸径(Φmm)チップソー:20
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
チップソー外径(Φmm)190
チップソー内径(Φmm)20
対応材質木工用
最大回転数(min-1[r.p.m])5800
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000
電源(V)AC100(50/60Hz)
電流(A)12
定格消費電力(W)1050
チップソー厚さ(mm)2
刃数(p)72
定格使用時間(分)30
取扱説明書(1.49MB)
1台
¥30,980
税込¥34,078
翌日出荷
ノコ刃外径190mm、切込深さ68mm
LEDライト付
直角精度を安定させる角度ストッパーを2ヶ所に設定
微調整可能なスミ線指示板採用
ダブルソフトグリップ採用
クイックな操作の深さ調整ノブ採用
2本足定規使用可能(別販売品)
付属品ソーガイドフェンス・ボックススパナ(10mm)
長さ(mm)297
質量(kg)3.2
電流(A)11.7
電源(V)単相100
消費電力(W)1100
回転数(min-1[r.p.m])4700
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×223×242(※( )内はハンドルから定盤までの高さ)
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700
定格電流(A)11.7
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)190
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)68
仕様・用途ライト付き
保証期間1年
ベースアルミ
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
持ち運びに便利なコンパクト設計。一般木材・合板の切断・各種角度切りに最適。ブラックフッ素+レーザースリット入消音チップソー付(山真製鋸 BLACK PEARL サイレント 付属)
付属品●縦バイス●ダストパック●ボックスレンチ●カーボンブラシ●六角棒レンチ(6mm・3mm 各1)
適合ターンテーブル回転範囲:左右45°
定格電圧(V)AC100
構造絶縁:二重絶縁
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
本体寸法(mm)H320×W520×D700(収納時)、H510×W710×D700(開放時)
定格電流(A)13
定格周波数(Hz)50-60
定格消費電力(W)1200
本体質量(kg)約12
使用可能ノコ刃外径(mm)185~190
ノコ刃サイズ(mm)外径190×厚さ2.0×内径20×刃数72P
定格時間30分
配線長2.0mm2×2C×約2m
高さ×幅(mm)【最大切断能力】ターンテーブル角度0° 〇直角:65×340〇左傾斜(45°):38×340●ターンテーブル角度45° 〇直角:65×240 〇左傾斜(45°):38×240※切断能力の数値はのこ刃サイズが190mmの場合です。
傾斜角度(°)ノコ刃:最大左45
切断方法●スライド切断●角度切断●傾斜切断●複合切断
関連資料(1.2MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
扱いやすいベーシックモデル
墨線の合わせが簡単、レーザーマーカー
鋭い切れ味!キレイな切断面!「刀匠」チップソー付
軽量で持ち運びに便利
付属品190mmチップソー、集塵袋、スパナ、クランプ、締付ハンドル
質量(kg)10.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×420×480
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
定格電流(A)11.6
傾斜切断(°)範囲:0~左45
最大切断寸法(mm)(テーブル回転0度傾斜左45度)38×220、(テーブル回転0度直角)51×220、(テーブル回転左右45度傾斜左45度)38×152、(テーブル回転左右45度直角)51×152
保証期間1年
最大切断能力(mm)51×220(テーブル回転0°直角時)
傾斜角度(°)0~(左)45
回転角度(°)テーブル:0~(左右)47
1台
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
集成材やフロア材などの硬い材料切断でも高い耐摩耗性で長寿命です。歯数56枚刃により切断面が美しいです。薄刃1.5mm設計により、切断中の切削抵抗を抑え挽きが軽いです。
台金フッ素樹脂コーティングにより集成材などに含まれる接着剤や木ヤニが付きにくく滑りがよく挽きが軽いです。レーザースリットとボンド充填により、切断中の刃先からの振動を抑え、低振動・低騒音です。
用途集成材、フロア材、一般木材用チップソー。
内径(Φmm)20
刃数(p)56
刃厚(mm)1.5
適合機種電気丸鋸、電子丸鋸
適合材木工
関連キーワード
1
2
次へ