364件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下地や荷を傷つけない、すくい切りカッターです。刃の露出が少なく安全性にも優れていいます。カーペット、エアキャップなど各種シートの切断に。刃は45mm円形刃
刃径(Φmm)45 仕様プリスタパック トラスコ品番360-7330 全長(mm)190 質量(g)135 適合替刃・カッター円形刃45ミリ替刃(RB45) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

本体に再生樹脂100%を使用した紙などの薄物用円切りカッターのエコタイプ。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに 材質(本体)再生ABS樹脂 質量(g)73 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)113×100×56 色(本体) 適合替刃BDA-200P,BSB-03P
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

刃径(Φmm)45 材質(刃)タングステン鋼 仕様替刃式、左右両用 トラスコ品番859-0627 適合替刃円形刃45ミリ替刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
899 税込989
当日出荷

厚物や重ね切りに適した直径60ミリ円形刃を装着したロータリーカッターです。布や紙をはじめ、ゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。
刃径(Φmm)60 仕様替刃式、左右両用 トラスコ品番294-2593 質量(g)97 刃厚(mm)0.35 材質(刃)タングステン鋼 適合替刃円形刃60ミリ替刃(RB60) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

グリップを握ったときだけ刃が出る安心設計。 布や紙をはじめ、薄いゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。 刃は直径45ミリ円形刃。 別売の45ミリピンキング刃もセットできます。
用途布地やフィルムなどの切りにくい素材のカットに適しています。 刃径(Φmm)45 適合替刃RB45-1、RB45-10、RB45W、RB45P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

刃径(Φmm)45 適合替刃・カッター29B、41B、156B 刃厚(mm)0.3 材質(刃)タングステン鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙などの薄物用円切りカッター。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに トラスコ品番395-8361 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)73 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)113×100×56 色(本体)スケルトン 適合替刃BDA-200P,BSB-03P
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

布やフィルムなどを自由自在にカットできるローリングカッター。丸刃を転がして切るローリングタイプの特大刃(直径45mm刃)タイプ。布、革、ゴムシートなどのカットに最適です。ワンタッチで開閉できるプロテクターつき 軽くて丈夫なアルミダイキャスト製グリップ
用途布や革のカットに 刃径(Φmm)45 トラスコ品番395-8434 材質(本体)アルミニウム 質量(g)112 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×51×22 色(本体)シルバー 適合替刃BR-45P
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

コンパスを使う要領で、紙・ビニール・フィルムなどの薄物を円形にカットできる便利なカッターです。 直径1~15cmまでカットできます。 穴あき防止プレート付き。 キャップに替刃5枚内蔵。
用途紙・ビニール・フィルムなどを円形にカットできます。 トラスコ品番360-7283 質量(g)24.5 適合替刃XB57 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷

仕様(対応刃)BC-400P 付属品BC-501P刃2枚付 トラスコ品番406-2248 質量(g)210 刃厚(mm)1.0 サイズ(mm)157×210×63 適合替刃BC-501P、BC-400P 対応径(Φmm)30~160
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

折る刃式大型刃を装着した強力円切りカッターです。 ダンボール・ベニヤ板などを円形にカットできます。円の直径は7~30cm。
仕様ネジロック式 適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ハンドルにラチェット機構が付いているので、無理に手首をひねることなく、直径1.6cm~22cmまでの円を簡単にカットできます。紙、ビニール、フィルムなどに。穴あき防止プレート付き。
付属品コンパスカッター替え刃 10枚入 全長(mm)150 適合替刃・カッターコンパスカッター替刃(XB57) 目盛間隔5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
739 税込813
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

刃径(Φmm)28 材質(刃)タングステン鋼 仕様替刃式、左右両用 トラスコ品番859-0626 適合替刃ミシン目カッター28替刃、円形刃28ミリ替刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷

直線はもちろん、曲線も自由自在にカッティングできる丸刃カッター用の替刃です。
材質(刃)炭素鋼 直径(mm)28
1パック(2枚)
449 税込494
当日出荷

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラミネートフィルム、名刺、写真などの四隅の角を丸くカットできるカッターです。コピー用紙なら4枚まで。
グリーン 質量(g)55 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)90×65×30 半径(Φmm)5
1個
339 税込373
当日出荷

C3000GP 円切りカッター NTカッター 動画あり
アルミダイカストボディです。握りやすい大型ゴムグリップ付です。フロアシートやカーペット、薄いベニヤ板等を円に切り抜くハード作業用カッターです。
用途カーペットにパイプ等を通す穴を切り抜いたり、コーナーのR切りに適します。 トラスコ品番381-9264 全長(mm)120 質量(g)400 直径(Φcm)3~26 刃厚(mm)1 適合替刃BC-501P
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 丸駒カッタ R217
エコ商品
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 丸駒カッタ R220
エコ商品
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
寸法(mm)APMXS:6 取付部(形状)アーバ RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートRP..1204
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 丸駒カッタ サイドロックタイプ
エコ商品
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
仕様●RMPX°:8●RPMX:14000●ZEFP:4 トラスコ品番428-2059 寸法(mm)APMXS:6、DMM:32、LUX:72 寸法C(mm)(min)68、(max)78 取付部(形状)ウェルドン 寸法LS(mm)60 寸法LF(mm)79 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)28 寸法OAL(mm)115 適合インサートRP..1204 寸法DCX(mm)40
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 丸駒カッタ R217.29I
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。
仕様●RMPX°:3.9●RPMX:15800●ZEFP:8 トラスコ品番489-7194 寸法(mm)APMXS:5 寸法C(mm)(min)116、(max)124 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)40 寸法DC(mm)53 適合インサートRD..10T3 寸法DCX(mm)63 寸法DCSFMS(mm)49 寸法DCB(mm)22
1個
81,980 税込90,178
翌々日出荷

ロータリーカッター 刃径60mmタイプ モノタロウ 動画あり
刃径60mmの円形刃なので、厚い対象物や重ね切りに適しています。
用途布や紙、薄手のゴムシート、フィルムなどのカットに。 刃径(Φmm)60 材質(刃)SKS 材質ABS・TPR 全長(mm)195 タイプ替刃式・左右両用 刃厚(mm)0.35
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 丸駒カッタ R217.29ー03
エコ商品
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。
仕様●RMPX°:3.49●RPMX:17600●ZEFP:8 トラスコ品番428-5254 寸法(mm)APMXS:3 寸法C(mm)(min)74、(max)78 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)34 適合インサートRD..06T1 寸法DCX(mm)40 寸法DCSFMS(mm)35
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 丸駒カッタ R220.29ー10
エコ商品
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
寸法(mm)APMXS:10 取付部(形状)アーバ RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートRP..2006
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 丸駒カッタ R220.29Iー06
エコ商品
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
仕様●RMPX°:5●RPMX:12500●ZEFP:6 トラスコ品番429-7651 寸法(mm)APMXS:6 寸法C(mm)(min)88、(max)98 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)38 適合インサートRP..1204 寸法DCX(mm)50 寸法DCSFMS(mm)42 寸法DCB(mm)22
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷

広いインサートポケットにより切りくず排出性を向上。3次元加工に対応したボディ逃がし形状。インサート回転止め:インサートの切欠けに合わせてセッティング。押え金が不要なため、切りくず排出がスムーズ。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り 仕様オイルホールあり 刃数2 全長(mm)40 質量(kg)0.16 径(Φmm)端面:28 呼びレンチ:T15-D(Torx 15) 外径(Φmm)18 適合ホルダシャンクホルダ:SF-M16SS32-35、SF-M16SS32-120CS、SF-M16SS32-190CS レンチ7808208 取付径(Φmm)17 ねじサイズM16 RoHS指令(10物質対応)対応 スパナサイズ(mm)22 カッタ径外径30Φmm 適合インサートRPH 12…
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 丸駒カッタ R220.29Iー10
エコ商品
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
仕様●RMPX°:2.1●RPMX:5400●ZEFP:10 トラスコ品番430-1282 寸法(mm)APMXS:8 寸法C(mm)(min)304.2、(max)318 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)144.1 適合インサートRP..1605 寸法DCX(mm)160 寸法DCSFMS(mm)90 寸法DCB(mm)40
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カッター替丸刃
仕様ステンレス管用 トラスコ品番342-6416 適合機種TC32S、TC45、TC60 質量(g)5
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 丸駒カッタ R220.29Iー08
エコ商品
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
寸法(mm)APMXS:8 取付部(形状)アーバ RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートRP..1605
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カッター替丸刃
仕様銅管用 トラスコ品番342-6424 適合機種TC32、TC45、TC60 質量(g)5
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

丸駒カッターです。
用途ミーリング加工用。 トラスコ品番803-5417 材質スチール 刃数4 シャンク16B 首下長(mm)50 寸法R(mm)8 切削径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサート4
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷