スクリュー加工で、木材に直接ねじ込み可能です。
用途木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
仕様ねじ込み式
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類ボルト・スクリュー
材質ステンレス
種類ボルト・スクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ式のリングです。
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)8
種類ボルト・スクリュー
使用荷重(kg)10
寸法A(mm)95
寸法D(mm)8
寸法E(mm)50
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
スクリューを直接ねじ込んで使用します。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
材質ステンレス
種類丸カンスクリュー
プライヤー等で廻してネジ込みます
材質ステンレス(SUS316)
種類連結金具
エスコ品番EA638BL-3
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
寸法L(mm)25
寸法H(mm)45
寸法d(mm)4
使用荷重(kg)15
寸法D(mm)3
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
木製の壁面、床面、柱等に打込み、チェーン、ワイヤー、ロープ等を吊り下げる事ができます。使用しない時はリングが倒れるので邪魔になりません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
種類ボルト・スクリュー
スクリュー加工で、木材に直接ねじ込み可能です。
用途木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類ボルト・スクリュー
表面処理(本体)バレル研磨
材質ステンレス
種類ボルト・スクリュー
仕様ねじ込み式
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
エスコ品番EA638MC-2
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)15
種類ボルト・スクリュー
寸法L(mm)30
寸法H(mm)35
使用荷重(kg)20
寸法D(mm)4
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
木材の壁面などに取り付けする丸カン受け金具です。
材質SUS304
木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)8
種類ボルト・スクリュー
寸法L(mm)25
寸法H(mm)30
線径(Φmm)3
寸法D(mm)3
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.15
スクリュー加工で、木材に直接ねじ込み可能です。、木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質SUS304
寸法(mm)D:7、L:50、H:56、d:8
使用荷重(kg)70
アズワン品番64-7904-37
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
先端が鋭くとがっているので木に容易に入ります。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途パネル等を吊るのに適しています。
材質ステンレス(SUS316)
種類ボルト・スクリュー
直接ねじ込めるアイボルトです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。
材質鉄
種類ヒートン
仕上ブロンズめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。
材質鉄
種類ヒートン
仕上ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。
材質真鍮
種類ヒートン
仕上生地
RoHS指令(10物質対応)対応
木製の壁面、床面、柱等に打込み、チェーン、ワイヤー、ロープ等を吊り下げる事ができます。使用しない時はリングが倒れるので邪魔になりません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
種類ボルト・スクリュー
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。鉄製でフック部分が塩化ビニール被膜で覆われています。
用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。
材質鉄+塩化ビニール
色白
種類ヒートン
直接木製の壁面などにねじ込んで使用します。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。
材質鉄
種類ヒートン
仕上生地
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
寸法L(mm)50
ねじ径M10
使用荷重(kg)30
ドリル径(Φmm)18
寸法D(mm)8
寸法B(mm)27
アズワン品番65-2163-91
1個
¥2,980
税込¥3,278
3日以内出荷
ハンマーで打ち込んで使用します。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)50
種類ボルト・スクリュー
寸法L(mm)40
寸法H(mm)43
線径(Φmm)6
寸法D(mm)6
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.49
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
用途連結金具です。
材質SUS304
材質ステンレス
種類ボルト・スクリュー
木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)28
種類ボルト・スクリュー
寸法L(mm)35
寸法H(mm)41
線径(Φmm)5
寸法D(mm)5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.29
壁面などに取り付けする受け金具です。
材質SUS304
木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)94
種類ボルト・スクリュー
寸法L(mm)45
寸法H(mm)47
線径(Φmm)8
寸法D(mm)8
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.78
木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)15
種類ボルト・スクリュー
寸法L(mm)30
寸法H(mm)35
線径(Φmm)4
寸法D(mm)4
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.20
直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
仕様ねじ込み式
材質ステンレス(SUS304)
タイプねじ込み式
種類ボルト・スクリュー
関連キーワード
1
2
次へ