材質(外装)亜鉛合金、黄銅
形状ストレート
タイプローコストタイプ
種類丸型
耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
定格電流(A)2
仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)
材質(端子)銅合金
結合方式ワンタッチプッシュプルロック
結線方法はんだ
仕様コンタクト数 = 2取り付けタイプ = ケーブルマウントコンタクトジェンダー = メスボディ向き = ストレートシリーズ = HS16ヒロセ電機HS16コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = 圧着定格電流 = 1Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 48 V接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = ZCハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮コンタクトめっき = 錫RS Proロックプラグ. RS Proブランドがお届けする、このロックプラグは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なシャーシソケットに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。
操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
材質(外装)亜鉛合金、黄銅
形状ストレート
種類丸型
定格電流(A)2
仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂
材質(端子)銅合金
結合方式ワンタッチプッシュプルロック
結線方法はんだ
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-55~+125
絶縁抵抗(MΩ)5000以上
結合方式ねじ
嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B
結線方法はんだ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129
税込¥142
5日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
形状ストレート
コンタクト形状オス
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
コネクタ形状PM(オス)
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)125
端子種別はんだ
定格電流(A)3
材質(ハウジング)ニッケルメッキ真鍮
コンタクト数5
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
ボディ向きストレート
シリーズ番号712
コネクタサイズサブミニチュア
1個
¥3,610
税込¥3,971
翌々日出荷
電線対電線 M12 プラグ ストレート
Aコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:A
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状オス
形状ストレート
仕様正芯(機器側)
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
コネクタ形状レセプタクル
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
インシュレータ(樹脂)に耐熱性の優れた PPS 樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。
RoHS2 指令に対応(規制10物質)。
従来のワンタッチロック PRC05/PRC07 シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
極数5
コンタクト形状ピンコンタクト
材質内外殻金属部品:銅合金、コンタクト:銅合金、絶縁物:PPS樹脂(黒色)、ガスケット:シリコンゴム(赤色)
シリーズEPRC05
定格電圧(V)150
定格電流(A)2
表面処理内外殻金属部品:ニッケルメッキ、コンタクト:ニッケル下地・金メッキ
コネクタ形状SF形レセプタクル
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
使用温湿度範囲-25℃~+85℃ 85%以下
接触抵抗(mΩ)8以下
結合方式ワンタッチ
適合電線サイズAWG#24(0.2mm2)以下
RoHS指令(10物質対応)対応
最大くり返し頻度(回/min)1000
耐電圧(V)500
1個
¥839
税込¥923
41日以内出荷
電線対電線 M12 プラグ ストレート
Dコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:D
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 リセプタクル ストレート
Dコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:D
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 リセプタクル ライトアングル
Aコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:A
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 プラグ ライトアングル
Aコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
定格電流(A)4
適合電線サイズAWG:18-24
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
タイプ勘合:ネジ
コード極性:A
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 リセプタクル ストレート
Bコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:B
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 リセプタクル ストレート
Aコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:A
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 プラグ ライトアングル
Dコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:D
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 レセプタクル ライトアングル
Bコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:B
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 プラグ ストレート
Bコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:B
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 レセプタクル ライトアングル
Dコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:D
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 プラグ ライトアングル
Bコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:B
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様M12オス / メスコネクタ. Schneiderセンサで使用するコネクタ製品 ねじ止め
取付方式ケーブルマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタサイズM12
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ