豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。
グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
クラフト紙の無地シールです。素材感を生かし、様々な用途でお試しください。
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
クラフトアイテムに目立たず馴染む無地クラフトシール。メッセージを書いたり、はんこを押してオリジナルシールにもなります。
材質紙
30mmΦ丸型の平滑面用の標示用ポイントマーカーシールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。通常ラインテープと比較して「見た目がキレイに仕上がる」「コストダウンが図れます」。基材はアルミ+ポリエステルフィルムで耐摩耗性に優れ、床用洗剤にも強いアクリル系粘着剤を採用しています。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。
自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。
サイズ(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
被着材の素材金属
500枚入りのクラフト紙丸シールです
用途ラベルテープ、ステッカー、ギフトの色分け、梱包等あらゆる場面でお使いいただけます。
色ベージュ
タイプシール数/1ロール:500
素材クラフト紙
入数1個
ボンネット、ドア、トランクについているバンパーラバーとボディーとの当たり面保護に、またホールプラグとしても使用されています。
これらのシールは鈑金、塗装作業時に剥がれてしまうことが多く、純正品番を調べるのも面倒な為に、つい注文を忘れることも多いようです。「し~るし~る」は、ブラック・ホワイト・クリアーの3色・大きさ各3種をご用意。鈑金穴に貼ると水漏れ等を防ぎます。
危険物の類別非危険物
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。
裏面強粘着剤付き。
※1309534、1309568、1309543は各品番の詳細をご確認ください。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。
寸法(Φmm)8
従来品と比べて粘着剤を30%増量。しっかり貼れる強粘着タイプです。
高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
はくり紙に切り込み線あり。
色ホワイト
ラベルサイズ(mm)210×297
面付ノーカット
トラスコ品番835-5118
タイプ強粘着、より強く貼れる
規格FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)210×297
白色度(%)82
紙質上質紙
主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
標準総厚さ(mm)0.13
片数18片
ラベル厚(mm)0.07
余白なし
入数18シート
シートサイズA4
総厚(mm)0.14
関連資料(1.39MB) (1.39MB)
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプより強く貼れる
ラベル形状四角
1冊(18シート)
¥799
税込¥879
当日出荷
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。
ラベルサイズ(mm)Φ20
寸法(Φmm)20
ラッピングに自分らしさをプラス!手書きも印刷も可能なマットタイプのラッピングラベルシールです。お菓子や雑貨のラッピング、結婚式や誕生日パーティーの招待状などに使えるオリジナルラベルシールを自分でデザイン・印刷して作成可能。丸型にカットされていて、台紙から剥がしやすいので効率よくラベル貼り作業を行えます。
用途お菓子や雑貨のラッピング、結婚式や誕生日パーティーの招待状などに使えるオリジナルラベルシールを自分でデザイン・印刷して作成できます。 。落ち着いた質感のマット紙を採用。手書きも印刷も可能です。 。丸型にカットされていて、台紙から剥がしやすいので効率よくラベル貼り作業を行えます。 。0.13mmのしっかりコシがあるラベルの厚みで、商品のパッケージシールやビンの表示ラベルなど幅広い用途に使えます。 。無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント3.0」を使って、簡単にデザイン・印刷が可能です。 。インクジェットプリンタ顔料と染料に対応。他にもレーザープリンタ、コピー機でも利用可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●お探しNo.:T163●テストプリント用紙:テストプリント用紙1枚入り●ラベル枚数:20シート(960片)●一面サイズ:30mm×30mm(丸型)●用紙タイプ:上質紙 マット プリンタ兼用タイプ
その他面付48面
色ホワイト
紙厚(mm)0.13
用紙サイズ幅210mm×高さ297mm ※A4サイズ
坪量(g)180/m2
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
貼るだけで簡単にねじ穴をカバーできます。
用途ねじ穴隠しとして。
質量(g)4
外径(Φmm)14
30mmΦ丸型の高輝度蓄光タイプの屋内平滑面用、粘着剤付きポイントマーカーシールです。
室内の照明や太陽の光を吸収し、暗所で明るく光ります。光を一旦蓄えると自ら発光するため、電源は不要です。
数時間後の明るさはぼんやりとなりますが、また光が当たれば発光能力が復活し、その性能は半永久的に繰り返されます。
JIS規格:JCクラス(発光時間約6~8時間)をクリアしています。
りん光輝度60分後(mcd/\寸法m(mm)2)JIS Z 9107準拠:41(JIS規格値30)。
1シート(8枚)に星形ミニシール3枚のおまけ付きです。
緊急時のスマホや眼鏡ケース、通常時ではリモコンや電気スイッチの目印に便利です。
防災グッズ(懐中電灯や非常袋)や携帯電話に貼りつければ緊急時に役立ちます。
階段・手すり・非常口ドア部分に貼りつけておけば、不安や危険を軽減し安全に避難タイムの短縮ができます。
用途地震・火災・洪水による突然の停電時の避難経路の誘導標示に
寸法(mm)丸型:30Φ、星形:約14(最長値)
輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス
使用環境50~200ルクス(オフィス等比較的明るい環境)
使用環境温度(℃)(貼り付け後)-20~70℃
発光時間(時間)約6~8
再生紙使用マーク適合
Oリング、丸型固定ナット、スプリングワッシャ。LEDインジケータ、22 mm取り付け、24 Vac/dc、130 Vac / 230 Vac。すべての製品はIP67等級のシール構造を持ち、取り付け穴サイズは22~22.5 mm径です。20 mm、カラー拡散突出型レンズ 直径30 mm、光沢サテン、黒又はつや消しクロムめっき黄銅ハウジング 極性は直流用の接続に使用可能 1.5 mm2までのワイヤ
仕様●定格電圧:230V●ライト出力色:白●実装ホールサイズ:22mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:43.8mm
アズワン品番65-7259-74
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
商品表示やファイルの分類用に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷でき、しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。
用途商品表示やファイルの分類用に最適なきれいにはがせるラベルシールです。 。適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 。しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。 。手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 。落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 。容器のラベリングや、バーコードラベル、値札(プライス)や品番、賞味期限など商品管理ラベルとしても最適なサイズです。 。主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 。無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様お探しNo.:T240、テストプリント用紙1枚入り
寸法(mm)一片:30×30(丸型)
色ホワイト
用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ
紙厚(mm)総厚:0.20、ラベル厚:0.09
坪量(g/m2)165
用紙サイズA4(210mm×297mm)
ラベル数480枚 ※48面×10シート
1個
¥459
税込¥505
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

透明シール ロールタイプ
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
透明の楕円形シールで、袋や箱などの封かんや口留め、保護シールなどの用途に使用できます。
500枚のロールタイプですので大量使用に最適です。
タイプ透明ネーマー
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
寸法(Φmm)15
ラベルサイズ(mm)Φ15
オフィスの定番アイテムに。さまざまなプリンターで共用できる上質紙ラベル。ラッピングにもお名前シールにも幅広く使える丸型の包装・POP用ラベルです。紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。環境に配慮したFSC認証紙。モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。
厚さ(μm)総厚:124(0.124mm)
外形寸法(mm)297×210
白色度(%)80
紙質普通紙
坪量(g/m2)70
ラベル厚(mm)0.071
シートサイズA4
適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機
ラベル形状丸
関連キーワード