32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1ケース(3個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使いやすさを考慮した丸形容器。 用途に合わせて使い分けられる、多彩なサイズバリエーション。
材質本体/ポリプロピレン、フタ/EVA樹脂 形状丸型 耐熱温度(℃)本体/-20~120、フタ/-30~60 耐冷温度(℃)本体/-20、フタ/-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンプルの保存に最適です。内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン) 耐熱温度(℃)-20~+100 形状
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトな材質で優れた密閉度の高い保存容器です。ぬか漬けなどの漬物にも最適。 フタの外周に軟質素材を使用していますので、フタの開け閉めがラクに行えます。計量に便利な目盛付です。電子レンジ不可。
形状丸型 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(フタ)ポリエチレン(PE)
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

止め具やパッキンを使わない簡易密閉容器です。フタに日付が管理できるDAYメモリー付です。半透明なので中身が何か分かります。
形状丸型 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(フタ)ポリエチレン(PE)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


無機系抗菌剤を使用し、抗菌剤が水に溶けたり気化しないために人体に安全です。
形状丸形 材質(本体)ポリプロピレン 材質(フタ)ポリエチレン
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抗菌。電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます。)
材質(本体)ポリプロピレン、(本蓋)ポリエチレン 形状丸長型 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応 電子レンジ○(蓋除く)
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蝶プラ工業ビルポット丸型
日付のわかる目盛付
材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリエチレン 形状丸型
1個
139 税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
449 税込494
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シールウェア 冷凍保存から→解凍加熱まで材質:本体/耐熱ポリプロピレン(耐熱:-20℃~140℃) 蓋/ポリエチレン (耐熱:-30℃~70℃)。抗菌。電子レンジ対応(蓋は除く)
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン 形状丸形
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フタの4方向からしっかりロック 完全密閉で鮮度長持ち 臭い移りしにくい 冷凍保存OK フタを外せば電子レンジの使用OK 食器洗い乾燥機使用OK
材質本体・ふた:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン 機能ロック機能付き 電子レンジ○(蓋除く)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

千羽鶴印(エンテック)ポリカ丸皿枠
エコ商品
見やすいサイズ表示付でスタッキングストッパー付です。
材質ポリカーボネイト 高さ(mm)100 外径(Φmm)上部×下部:408×470 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

材質耐熱ガラス製器具、ふた:ポリプロピレン(耐熱温度80度、耐冷温度-20度) 形状丸型
1個
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明なので保存状態も一目瞭然。積み重ね収納ができ冷蔵庫でも活躍。角型は、フタを外せばオーブンにも使用可能。
仕様電子レンジ可、オーブン可 耐熱温度(℃)(フタ)140 電子レンジ
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スクリュータイプのフタで密閉性が高くもれにくいため、液体の保存に便利です。 冷凍保存から電子レンジ加熱まで幅広くお使いいただけます。 計量に使える目盛り付きです。
材質PP(ポリプロピレン) 形状丸形 使用温度範囲(℃)-20~+140℃
1包(2個)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地球のことを考え、分別式を採用。環境にやさしいクリップボードです。 エコロジー&高品質。厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れています。 本体に再生ABS樹脂を採用しています。文字も書きやすい極小の砂目です。 クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。 7mm丸穴付きで、ひっかけたりひもを通したりできます。 筆記具を挟むペンホルダー付き。 サイドストッパーは持ちやすく、用紙を整えるのに大変便利です。 別売りのペンヘルパーPH-10がワンタッチで取り付けられ、筆記具をなくすことがありません。 クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別可能です。
材質(ボード)再生樹脂、(クリップ)プラスチック 機能サイドストッパー付・ペンホルダー付
1枚
308 税込339
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様No.999-043 適合PR-25B、SP 18 トラスコ品番364-5851 適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22 主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
1セット(2個)
419 税込461
当日出荷

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

偏心ホッパー型密閉容器 バンド式 EHT-CTLシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
内容物の排出に最適な偏心形状の丸型ステンレスホッパー。ワンタッチで蓋を固定できるバンドタイプです。
仕様排出口:1.5Sヘルール(サイズ・ヘルール以外への変更等可) 材質本体/SUS304 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
1個
139,800 税込153,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研磨装置・スクレーパー装置付(刃先に付いたカスをワンタッチで除去する独特の装置) 1.左手不要20°の切り離れ角度でスライス片は正確に落下し、1斥まで積重なりますので、手で受けたり、そろえる必要がありません。 2.ブレーキ装置スイッチを切るとコンデンサの働きで、刃が1.2秒で止まるので、惰力で回っている刃にふれて思わぬケガをするといった事故を未然に防ぎます。 3.丸刃の露出をより少なく、各部に透明樹脂カバーを取り付けております。
質量(kg)18 電源(V)単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)590×565×320 消費電力(W)100 刃径(Φmm)203 作動方式手動式 定格時間連続 最大切断径(Φmm)180×130 TKG品番9-1168-0401 TKG品番(2017)6-1048-0801 厚さ調整範囲(mm)ハンドル式:7~40
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

深底クリアラバーネット:魚に優しい深底クリアラバーネットを採用。(ネットの深さ:00mm) スペアネットには別売の「GMスペアラバーネット・ディープタイプ」をお買い求めください。 先端平面形状フレーム:フレームの先端を平面形状にし、魚をすくうファーストアクションの抵抗を軽減。 カラビナ:シャフト先端部にカラビナを装着。折りたたみ時の移動をアシスト。 八角アルミシャフト:シャフトには、八角アルミパイプを採用。丸型に比べ、強度アップ。 EVAグリップ:シャフト部前方と後方にEVAグリップを採用。 ワンタッチスライドパーツ:ストッパーを上げるとシャフトのスライド調整ができます。お好みのスライドサイズでストッパーを下げて固定してください。 ワンタッチスライドジョイント:ストッパーを押し込む。⇒ワンタッチスライド部をスライドさせつに折りたたむ。
用途深底ラバーネット採用。ガンナーネットJr.<ディープタイプ>。ゴールデンミーン・ガンナーネットJr.ディープタイプは、強化軽量アルミシャフト/アルミフレームにより、取り回しはもちろん、フレッシュウォーターからソルトウォーターゲームまでマルチに対応した深底ラバーネット採用の魚にやさしいネットです。ガンナーネット同様、ワンタッチスライドジョイント採用でコンパクトに折りたたむ事ができます。 寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:600×450 シャフト長さ(mm)585~685(伸縮機能付き) 材質(ネット)ラバーネット/クリアスモーク(深さ600mm) 自重(g)850
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GoldenMean(ゴールデンミーン)Capture Net Ⅳ キャプチャーネットⅣ
ラバーコートネット:ネットには0mmピッチ組糸ラバーコートネットを採用。軽量化は勿論、水切れが良く、針絡みを軽減します。(ネットの深さ:0mm) 先端平面形状フレーム:フレームの先端を平面形状にし、魚をすくうファーストアクションの抵抗を軽減。 ネット一体型フレーム:フレームとネットを一体にする事により、針絡みを軽減します。 八角アルミシャフト:シャフトには八角アルミパイプを採用。丸型に比べ、強度アップ。 ワンタッチスライドパーツ:ワンタッチスライドパーツ採用。ワンタッチでシャフトを簡単に伸縮することができます。ストッパーを上げるとシャフトのスライド調整ができます。好みのスライドサイズでストッパーを下げて固定してください。 バックルホルダー搭載EVAグリップ:カラビナを外さずワンプッシュで簡単に脱着できる、バックルホルダー搭載EVAグリップを採用。 カラビナ&スパイラルロープ:カラビナとスパイラルロープを装着。移動時やランディング時のネット落下を防止。
用途ワンプッシュで簡単に脱着、モバイル性に優れた「バックルホルダー」搭載。ゴールデンミーン・キャプチャーネットⅣは、バックルホルダー搭載でモバイル性に優れ、強化軽量アルミシャフト、軽量アルミフレーム、軽量ラバーコートネットを採用することにより、取り回しの良さは勿論の事、程良い大きさで様々な魚種に対応します。 寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:420×330 材質(ネット)ラバーコートネット(深さ260mm) 自重(g)298 シャフト長さ(mm)235~365(伸縮機能付き)
1本
4,198 税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライタブレット収納保管庫
タブレット44台(1ヵ所あたり有効内寸/W35×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)を一括収納できる、省スペースタイプの保管庫です。オプションの仕切板を使用することで最大88台(1ヵ所あたり有効内寸/W16×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)まで収納可能です。 タブレット収納の底面にはクッション材を貼り付けています。 正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵) バックパネルは取り外し可能です。 本体後部側面にケーブル口があります。(直径40mm) 扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。 タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。 本体後部にはACアダプタが収納できるホルダー付きです。 本体後部には充電用タップが取り付け可能です。 本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパーなしキャスター2個を装備しています。 移動に便利な取っ手付きです。 安全性を考慮した丸角天版を採用しています。 内部の機器が確認できるアクリル窓付きです。 前扉は開閉時に指を挟みにくい安全設計です。 側面はスリット入りで、放熱性をアップさせています。
付属品鍵×2個(1種類・前後共通) 材質天板・底板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・扉:スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)83.8 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×650×1053.5 アズワン品番64-0847-20 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB) 総耐荷重(kg)200
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

サンワサプライタブレット収納保管庫
タブレット22台を一括収納できる、省スペースタイプの保管庫です。オプションの仕切り板を使用することで最大44台まで収納可能です。(1ケ所あたり有効内寸/W35×D370×H290mm/14インチ程度まで対応) タブレット収納部の底面にはクッション材を貼り付けています。 正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵) バックパネルは取り外し可能です。 本体後部の両側面にケーブル口があります。(直径40mm) 扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。 前扉は左右付け替えができます。 ※ハンドル錠の向きを変更する必要があります。 タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。 本体後部にはACアダプタが収納できるホルダー付きです。 本体後部には充電用タップが取り付け可能です。 本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパーなしキャスター2個を装備しています。 移動に便利な取っ手付きです。 安全性を考慮した丸角天版を採用しています。 内部の機器が確認できるアクリル窓付きです。 開閉時に前扉に指を挟みにくい安全設計です。 側面はスリット入りで、放熱性をアップさせています。
付属品鍵×2個(1種類・前後共通) 材質天板・底板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・扉:スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)52 ホワイト 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×650×1053.5 アズワン品番64-0846-94 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷