21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル細目ねじ山の修正。 材質低合金鋼(SKS)
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。 材質低合金鋼(SKS2) 外径(Φmm)38 加工ねじメートル細目ねじ 2018年トラスコ掲載ページ1 0417
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。 材質低合金鋼(SKS2) 厚さ(mm)16 質量(g)150 外径(Φmm)50 加工ねじメートル細目ねじ 2018年トラスコ掲載ページ1 0417
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。 トラスコ品番854-9522 材質低合金鋼(SKS2) 質量(g)240 ねじピッチ1.5 外径(Φmm)63 加工ねじメートル細目ねじ 2018年トラスコ掲載ページ1 0417
1個
27,980 税込30,778
当日出荷


1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途細目のねじ山の修正。 材質低合金鋼SKS
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

雄ねじ加工に便利です。 調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作 材質HSS(SKH)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
用途メートル細目ねじ山の修正 トラスコ品番768-1682 セット内容TD6-8X0.75、TD6-8X1.0、TD6-10X1.25、TD6-12X1.5、TD6-14X1.5、TD6-16X1.5、TD6-18X1.5、TD6-20X1.5、TD6-22X1.5、TD6-24X2.0 材質ダイス:低合金鋼(SKS) 厚さ(mm)0 質量(kg)1
1セット(10個)
61,980 税込68,178
翌々日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。 材質低合金鋼SKS2 厚さ(mm)9 質量(g)25 ねじ(加工ねじ)メートルねじ 外径(Φmm)25
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

左ねじ用ダイスです。
用途メートルねじ(細目)用。
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・細目タイプ。 材質合金工具鋼(SKS) 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 加工ねじユニファイねじ
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。 材質合金工具鋼(SKS) 二面幅(mm)-
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。 調整ねじ付きです。
用途おねじ加工用。 材質タングステン鋼(SKS2) 被削材低炭素鋼 外径(Φmm)25
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル細目ねじ山の修正。 材質低合金鋼(SKS)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。 材質低合金鋼SKS2 厚さ(mm)13 ねじピッチ2.00 ねじ(加工ねじ)メートルねじ 外径(Φmm)38
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)