48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材 仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有 適合電気丸のこ 種別造作用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


きれいな切断面!軽快な切味!バリが少ない!
用途一般木工用 穴径(Φmm)20 仕様両側面研磨刃 適合材木工
1枚
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途卓上・スライドマルノコ用 スライド・止切用 木質系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、 ○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード △(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板 窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 △(可能)・・・スレート、フレキシブルボード ×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板 その他(工匠 スライドマルノコ用) ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板 ×(不適切)・・・アルミサッシ 使用電動機卓上マルノコ・スライドマルノコ 刃型両側面研磨仕上
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミスターマイスター替刃 (フルスター225用丸鋸刃)
エコ商品
斬鉄丸鋸盤FullStar225用の交換丸鋸刃ハイス製(1枚)。
材質ハイス 山数220 適合材 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
17,980 税込19,778
5日以内出荷

オールマイティ ZERO(マルノコ用) Y'sGOD 動画あり
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。) 147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ静音、制振、サイレントタイプ スリット
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
6,298 税込6,928
3日以内出荷

用途木工切断 切断対象木工 適合機種MW-14S、YW-14S 刃数80 厚さ(mm)(鋸身厚)1.55(刃先厚)2.0 外径(mm)140 内径(mm)12.7
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

静音・制振5レーザースリット 宮大工造作仕様 5対1組刃採用 スピード切断&直進安定性アップ
用途造作用 宮大工造作仕様 仕様サイレントタイプ振動吸収樹脂入り
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールレーザー加工の台金に制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので抜群の切味と切口を実現しました。
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。 適合材木材・アルミ・鉄鋼材など 穴径(mm)20 材質(本体)SK5 切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3 材質(チップ)超硬 スリット 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイブリッドX(マルノコ用) Y'sGOD 動画あり
スーパーオールマイティーのホームUSE版。 パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚! 釘があっても切断可能
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。 穴径(mm)20 適合材木材・アルミ・鉄・塩ビなど スリットなし
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切断対象ステンレス管 トラスコ品番852-2802 アズワン品番64-6750-96
1枚
10,980 税込12,078
3日以内出荷

切断線が狭く、バリが出ない上、切粉も少ない。 一部が欠けているので、際まで切断できます。
用途グラスファイバー・カーボンファイバー・1mm厚までの鉄板・木材・プラスチックの切断 鋸刃(mm)Φ85
1枚
9,998 税込10,998
4日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)木工用チップソー
用途丸ノコW-400D用木工用チップソー
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

半月ノコ(ハンディーノコギリ)専用の替刃です。石膏ボード・合板へのボックス取付穴等の切抜きに最適です。切り込み穴不要、丸刃と直刃の多用途な両刃使いです。
用途石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜き、一般木材・塩ビパイプ等の切断。 材質SK材 タイプ引刃 枚数1 刃渡り(mm)直線刃82・丸刃74
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

斬鉄丸鋸盤FullStar225用の交換丸鋸刃チタンコーティング刃です。(1枚)
用途ステンレス材など切断 寸法(mm)Φ225×Φ32×2T RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
24,980 税込27,478
7日以内出荷

龍宝丸 農業資材ごみ解体のこぎり用替刃です。
用途ビニール資材・ゴムホース・防草シート・コンテナボックス等々、農業資材ごみの切断に。 刃数24 切断能力(mm)塩ビパイプ:100Φ鉄管:25アルミサッシ:50角プラスチック:10厚 刃厚(mm)0.7 アズワン品番64-9646-34
1枚
989 税込1,088
3日以内出荷

卓上丸鋸盤 ホーザン 動画あり
刃の角度調節で斜め切りが可能。 回転数は無段階調整可。 K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。 ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。 付属品ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド 質量(kg)5.8 周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500) 定格時間(分)15
1台
55,980 税込61,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

龍宝丸折込式粗大ゴミ切断のこぎり用の替刃です。
用途鉄・プラスチック・木材・アルミ・竹・カーペット等の切断に 材質刃:高級炭素工具鋼(SK-85)、グリップ:ABS/エラストマー樹脂 刃数24 表面処理無電解ニッケルメッキ 切断能力(mm)塩ビパイプ:100Φ/鉄管:25/アルミサッシ:50角/プラスチック:10厚 板厚(mm)0.7 刃先処理衝撃焼き入れ
1枚
1,698 税込1,868
3日以内出荷

一部が欠けているので、際まで切断できます。
用途軟木材のような柔らかい材料の切断 鋸刃(mm)Φ85
1枚
7,398 税込8,138
3日以内出荷

用途丸のこ・替鋸刃・延長コード等、必要なものをまとめて収納。 ナチュラルカラーなので外から内容物が確認できます。 2種類のトレーが入っており、作業に必要な工具や関連する用具などを整理して収納でき、移動にも便利です。 本体下部には替鋸刃を2枚セットできます。 質量(kg)1.7 ナチュラル 材質(本体)ポリプロピレン タイプ中皿あり 外寸法・幅(mm)370 外寸法・高さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)307
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

FEIN(ファイン)SL HSS丸のこ刃
切断線が狭く、バリが出ない上、切粉も少ない。
用途グラスファイバー・カーボンファイバー・1mm厚までの鉄板・木材・プラスチックの切断 鋸刃(mm)Φ85
1枚
8,998 税込9,898
4日以内出荷

電池共有可能な「18VマルチツールベーシックEVO185B1」&「18Vコードレス丸ノコBDCCS18B」のお得なセット さらに「オリジナル収納バッグ」も付属
用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/サンダー/のこぎり/ドリルドライバー 付属品ビット×11(ドリル2.5/4/5/6/8mm、プラス#1/#2、マイナス#6、ポジドライブ#2、六角#4/#5)、ブレード×5(6 TPI木工切断×2本、 10 TPI木工切断×2本, 曲線切断用×1本)、サンドペーパー×10(粗目#80×5枚、細目#120×5枚)、集塵アダプター、60分急速充電器、専用キットボックス セット内容マルチツールEVO185B1、コードレス丸ノコBDCCS18B、2.0Ahリチウムバッテリー×2個、マルチエボ専用収納バッグ(セット限定品) 質量(kg)2.1 定格電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

RS PRO Wood 165mm Cutting Length TCT Circular Saw Blade with 16 Teeth. Introducing the RS PRO Circular 165mm cutting length saw blade designed for wood. What is TCT. Tungsten carbide-tipped is a material made with an alloy steel body and tungsten carbide inserts brazed to the tips of the teeth. TCT allows the user to maintain a steady rotatation while reducing the saw blade’s speed. The following items can be used with TCT saw blade: Wood Some ferrous metals Non-ferrous metals PlasticsRS Pro TCT 丸鋸ブレード( 16 歯)です。ブレード径: 165 mm ブレードの厚さ: 1.4 mm アーバー径: 20 mm 歯数 16 タングステンカーバイド製の先端部付きの軟鋼製ベースブレードです パック 1 の番号 木材の切削に適した切削材 Things to consider: Always use personal protective equipment to ensure safety for you and others. RS PRO offers a comprehensive range of PPE products to suit your needs. Browse our range to make a considered purchase.
仕様ソーブレードの種類 = 丸のこぎり替刃アプリケーション = 木材カット長さ = 165mm材料カット = 木材歯の数 = 16パック数 = 1アーバー直径 = 20mmバイメタル = あり
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

バイメタルブレード のこ刃がオフセットしているので、際や突起物が切断できます。
用途グラスファイバー・カーボンファイバー・1mm厚までの鉄板・木材・プラスチックの切断 鋸刃(mm)Φ85
1枚
19,980 税込21,978
4日以内出荷

オールレーザー加工の台金に、制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので、抜群の切味と切口を実現しました。
用途一般木材・集成材・構造用合板・化粧合板
1枚
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

丸ノコ(本体のみ)と専用チップソーを1枚追加したお得なセット。MultiEVOを含めたB+V18Vシリーズの充電池を共用できる。MultiEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能(最大41.3mmまで)。切り込み深さ調節、切断角度調節も簡単に行える
用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/マルチツールプラス 質量(kg)2.1 定格電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700 最大切断能力90度=41.3mm、45度=34.9mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5 切込深さ(mm)(45°時)34.9 切込深さ(mm)(90°時)41.3 チップソー外径(Φmm)140 チップソー内径(Φmm)10 角度調節切断:0-50度
1セット
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニサーキュラソウテーブル交換用丸鋸刃です。木材の切断に最適です。
用途木材の切断。 適合機種No.27006・No.28006
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

一般的な木材横挽き切断用チップソー。
適合材木工 材種木材横挽用
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

この1台で鉄・木材・アルミ・塩ビを切断。オールマイティーチップソー装着の2枚刃式チップソー切断機。握りやすく作業も楽な、人間工学デザインのツインハンドル。丈夫でお手入れしやすいアルミダイカストカバー。部材に切り込みやすいローラー、安全性にも配慮したロックスイッチ採用。壁面などへの垂直作業、低振動で真上からの部材切断、部材に窓を開ける事もできます。取り回しが良い約2.5kg軽量設計、最大切込み深さ18~20mm
用途多種材切断/木材・鉄・アルミ・塩ビ ※純正刃使用時 チップソー外径(Φmm)(A)1番目/90、(B)2番目/90 最大切込深さ(mm)18~20 対応材質木工用、鉄工用、アルミ用、樹脂用 回転数(min-1[r.p.m])7500 電源(V)AC100 最大消費電力(W)800 コード長さ(m)2 チップソー厚さ(mm)(A)1番目/1.6、(B)2番目/1.6 刃数(p)(A)1番目/24、(B)2番目/24 定格時間(分)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×160×180 規格二重絶縁、電気用品安全法(PSEマーク)対応 仕様特殊内径/オールマイティーチップ使用 刃外径(mm)(A)1番目/90、(B)2番目/90 周波数(Hz)50/60 適合替刃WB-90 付属品六角レンチ、潤滑ワックス×10本 質量(kg)2.5
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

M18 FMCS-0X0 JP M18FUELTM150mmチップソーカッター(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 同クラスのコードレスチップソーカッターよりも高速な切断能力​ POWERSTATEブラシレスモーターにより負荷時でも最大のパワーを発揮​ Φ19mm 電線管約370カット(5.0Ah時) レッドリチウムバッテリーにより他社製品よりも多くの切断作業が可能​ FUELテクノロジーが工具にかかる過負荷を防ぎ工具の長寿命化を実現​ 耐久性のあるフック搭載で工具の落下リスクを低減
付属品ケース、ブレード替刃 質量(kg)2.1(本体のみ)、2.8(5.0Ahバッテリー装着時) 直径×厚さ×穴径(mm)150×1.3×20 切断能力(mm)平板:57 電源電圧(V)18 ブレード枚数刃:34 切断能力(mm)パイプ57 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3900 切断能力(mm)銅6.5
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷

エンジンチェーンソーのプラグ交換、丸鋸の替刃やチェーン(替刃)交換・チェーンの締付け等に大変便利なツールです。 エンジンチェーンソーの調整やメンテナンスに欠かせないサイズを1丁でまとめました。
全長(mm)160 質量(g)100
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁・床の際切り、凸部の切断、仕上げ材の切断に最適です。丸鋸が入らない角部分の切断に便利です。アサリが無いのでフラットな切断が可能で精密な加工ができます。お得な3枚入。
用途刻み作業に。窓開け・仕込切断・床の張替え作業・天井板の切断などに。フラットな切断が可能で、仕上りが美しい。 寸法(mm)97×37×13 質量(g)22 ピッチ(mm)1.75 刃幅(mm)33 板厚(mm)0.6 ブレードゼットソー 切り幅(mm)0.6 入数3枚
1セット
4,398 税込4,838
4日以内出荷

作業現場の移動も楽々!道具・工具が一つに収納!。出し入れしやすいフロント、バックとどちらからも開閉できます。 本体には300mmの替刃式鋸、大型電動工具 インパクト、丸ノコが収納できます。 中皿には、265mmの替刃式鋸、曲尺、水平器等が収納でき、取り出しに便利な浅底タイプ。 便利なサイド取手付。 フタ・本体共リブ増量で強度抜群!(ステップ台、椅子代わりもOK!)
仕様中皿付(仕切り4枚付。中皿は方向を選ばず左右どちら向きでも収納できます。又ワイドスペースだから替刃式鋸(265mm)曲尺も楽々収納!)頑丈・強度抜群の安全バックル(ガチッと強力ロックのバックル。丁番部も破損・磨耗に強い頑丈設計。)持ちやすい大型グリップハンドル(ハンドル格納時天面はフラットに!積み重ね収納に便利。手に食い込まない楽々丸型グリップ。) トラスコ品番487-2631 質量(kg)3.1 ブルー 材質(本体)コーポリマー タイプ中皿あり 容量(L)33 耐荷重(kg)370 引張強度(N)1078/取手 外寸法・幅(mm)697 外寸法・高さ(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)330
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

未使用時はコンパクトに折り畳めます。 側面のポケットには丸鋸替刃がちょうど3枚収まります。(バッグ内側へも付替えが可能)
エスコ品番EA925CP-4 寸法(mm)400×400×300(H) 材質(本体)ポリエステル 外寸法・幅(mm)400 外寸法・高さ(mm)300 外寸法・奥行(mm)400
1個
4,530 税込4,983
翌日出荷

切断に適したダイヤモンドをセレクトしており、素早くきれいな加工が出来ます。独自の電着技術により、毎分1万回の高速回転でもダイヤ層をしっかり保持します。超薄型設計により、放熱効果に優れています。回転方法を選びません。(切れ味が悪くなりましたら、裏と表を逆にして使用してください。)
用途プラスチック等、樹脂の切断に。 仕様●ダイヤ層(mm):0.8×10(電着加工)●切断目安厚(mm):5●台金厚(mm):0.5●台金材質:SK-5●羽数(P):40●表面加工:ニッケルメッキ仕上げ 適合機種100mmディスクグラインダー・100mmマルノコ 粒度#140 寸法(mm)100×100×5 質量(g)32 穴径(Φmm)20※Φ15リング付 外径(Φmm)100 適合材プラスチック・アクリル・塩ビ・ポリカーポネート・FRP・グラスファイバー
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷

本体には、300mmの替刃式鋸、大型電動工具、インパクト、丸鋸などが収納可能。中皿には265mmの替刃式鋸、曲尺、水平器が収納でき、取り出しに便利な浅底タイプ。出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
仕様●外寸:697×330×250(H)mm●内寸:645×262×152(H)mm(中皿使用時)●中皿高さ:40mm●重量:3.1kg●耐荷重:370kgf●カラー:レッド/ブラック●南京錠取付穴:サイズ/19×7mm、数量/2箇所●付属品:L型中皿、中皿用仕切板(4枚) アズワン品番65-9260-28
1個
4,490 税込4,939
3日以内出荷

切断能力 = 15 mm。材料カット = 黄銅、銅。ボディ材質 = 合金鋼。切断タイプ = 交換用ブレード。。RS Pro 銅管カッター. RS PRO のこの業務用自動パイプカッターを使用すると、銅管を非常に効率的に切断できます。内側にスチール合金ブレードを使用しているパイプカッターは、適切なサイズのパイプにクリップで留めるだけで、パイプの周囲で簡単に回転させることができ、迅速かつきれいに切断することができます。 コンパクトで使いやすいこの銅パイプカッターは、プロや愛好家に最適な工具箱に欠かせない製品です。パイプカッターのブレードは交換可能で、工具の寿命が長くなっています。 ; 813-2710 813-2710 は、交換用スチール合金ブレードです。 特長と利点 亜鉛ダイカスト構造 Durable 合金鋼製ブレード 15 mm および 22 mm の円周 高速かつクリーンな切断 銅管、黄銅管、チューブに適しています 用途 この丸形カッターは、銅配管を切断するための最も効率的な方法で、弓のこぎりよりも高速できれいに切断できます。 このコンパクトなサイズにより、弓のこぎりが使用できない狭い場所や届きにくい場所で使用することができます。このため、配管工やメンテナンス作業員などが、家庭用及び業務用配管用途でよく使用されています。ボイラー作業からシンクの設置まで、この銅製パイプカッターは、配管工の工具キットに不可欠です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷