一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ブラック
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。
用途移動の多い器具のポジショニングに。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール
色クローム
材質(先端)ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)丸パイプΦ15.9×1.6t
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)丸パイプΦ15.9×1.6t
材質スチール
厚さ(mm)(コの字)2.6
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)丸パイプΦ15.9×1.6t
適合SB-24・32
材質スチール
厚さ(mm)(コの字)2.6
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)丸パイプΦ15.9×1.6t
RoHS指令(10物質対応)対応
カメラ/LED照明を任意の位置に固定、設置できます。
位置合わせに便利なメモリ付や反射を防ぐつや消し黒色仕様もラインアップ。
材質SUS304(ステンレス)
外径D(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様スリーブアウト専用、A-79S(250/300)・A-78S(250/300)専用、FHW-25併用
材質スチール
厚さ(mm)爪部:1.6、丸パイプ:1.6
仕上クローム
パイプ径(Φmm)15.9
RoHS指令(10物質対応)対応
美観、耐食性、耐久性などに優れ、装飾・構造材として幅広く活用されています。こまめな手入れを行うことで、ステンレス表面の美観を保つことができます。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。海沿いの地域。錆びては困る場所(風呂・外回り)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しています。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。
RoHS指令(10物質対応)対応
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプの丸穴にセットして使用します。ブッシュの使用により、パイプ径の変更や、丸パイプと角パイプの交換などを可能にします。Rタイプは丸パイプ用、Vタイプは角パイプ用です。
材質ポリアミド
色ブラック
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
用途各種門扉・重量扉
タイプ溝R型
仕様ボルト・ナット付
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。
パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
形状自在車S
型式415EU自在車
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)53
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
材質アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード