反発弾性に優れている。
気密、水密性が良い。
加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
色黒
エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。
材質エラストマー樹脂
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として
色イエロー
長さ(m)0.9
材質NBR(発泡ゴム)
形状パイプ
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として
形状パイプ
色ライトグレー
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)10
トラスコ品番854-7821
幅(mm)60
質量(g)119
長さ(m)0.89
内径(Φmm)40
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。
長さ(m)0.9
材質ニトリルゴム(NBR)
形状パイプ
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。
形状パイプ
色白
材質基材:発泡ポリエチレン
厚さ(mm)10
トラスコ品番489-6301
質量(g)205
取付方式背割れタイプ
長さ(m)2
内径(Φmm)49
外径(Φmm)69
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。
はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。
エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。
ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。
材質エラストマー(TPE)
長さ(mm)900
材質ウレタン 硬度90
タイプパイプ
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。
材質L.D.ポリエチレン(PE)
箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)
長さ(mm)170
こんなお得な商品も!

キャップ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
柱・開口枠・サッシ・手摺・単管足場などあらゆる箇所の養生に最適です。
現場の危険防止にも役立ちます。
色イエロー
材質発泡ポリエチレン
トラスコ品番792-4275
幅(mm)75
厚さ(mm)10
質量(kg)8.5
長さ(m)1.7
内径(Φmm)約49
外径(Φmm)約69
1箱(50本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

保温チューブ ワンタッチテープ付き
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。
給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)10
タイプワンタッチタイプ
長さ(m)1
規格JIS A 9511
使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
様々な場所を養生できる養生カバーです。
塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。
丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。
テープ不要・取付け、取外し簡単。軽くて簡単にカットできます。
ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
一本あたり約381円。
用途柱・開口枠・サッシ・手摺り・単管足場等、あらゆる場所の養生に、現場の危険防止に
色イエロー
厚さ(mm)10
材質発泡ポリエチレン
トラスコ品番854-7673
長さ(mm)1700
質量(kg)7.2
内径(Φmm)約63
有効幅(mm)75~120
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)
エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。
独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
仕様通常品
全長(m)2
チューブ長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

柱養生カバー
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
柱・サッシ・各種開口部の保護をする耐衝撃性バツグンの養生材です。
テープ不要、取付け取外し簡単。
クッション性に優れた発泡製品のため、軽くて耐衝撃性に優れています。
キズがつきにくく、カットも簡単にできます。
丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状になっています。
ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
長さ(m)1.7
クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。
指にフィットするガイドを施しています。
1セット(左右)
材質EVA
長さ(mm)約100
穴径(Φmm)約10
丸型支柱やパイプなどにはさみ込んで使用するクッション材です。
クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。
カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
両面テープ(別売)などを使えばよりズレ防止になります。
用途丸型支柱やパイプの保護材として。
材質NBR(発泡ゴム)
全長(mm)約900
丸パイプ等へ取付可能なフランジ付の電子機器用プラスチックケースです。IIoT(Industrial Internet of Things)やIoT分野にて、センサーを組込むために最適に設計されたケースです。操作用のスイッチやLEDが配置し易い平面状の上カバーに、丸パイプ等に添わせる丸いくぼみ状の背面と、壁面ねじ止め取付用フランジの付いた下カバーを組み合わせる構造です。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。別売のシーリングを取り付けることで、IP65に適合します。使用用途は、IoT/IIoT、センサーシステム、環境技術、測定および制御工学、制御技術、医療および検査技術、セキュリティと監視技術、情報技術等の様々な分野に適しています。
丸パイプ等へ取付可能なフランジ付の電子機器用プラスチックケースです。IIoT(Industrial Internet of Things)やIoT分野にて、センサーを組込むために最適に設計されたケースです。操作用のスイッチやLEDが配置し易い平面状の上カバーに、丸パイプ等に添わせる丸いくぼみ状の背面と、壁面ねじ止め取付用フランジの付いた下カバーを組み合わせる構造です。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。別売のシーリングを取り付けることで、IP65に適合します。使用用途は、IoT/IIoT、センサーシステム、環境技術、測定および制御工学、制御技術、医療および検査技術、セキュリティと監視技術、情報技術等の様々な分野に適しています。
1軸方向にディスプレイを角度調節することができます。角度調節範囲は±90°です。
DFS:クランプレバータイプ
DFSN:固定用ナットタイプ六角頭用カバーキャップが付属しています。
クランプレバーまたは固定用ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
イチゴやプチトマトのスライスや、柑橘類の皮の千切りに適しています。径の異なる二種類の投入口パイプを素材の大きさに合わせ、簡単に付け加えることができます。上部カバーが付いていない状態では丸刃が回転しないので安全です。刃物ユニット部分は食洗器対応です。
アズワン品番65-3859-60
1セット(4個×648本)
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
内蔵されたトーションバーにより、蓋の重量を軽減します。
90°開時には、ヒンジのトルクにて蓋を保持します。
用途環境機器・試験装置・冷凍冷蔵庫などの重量蓋
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)、特殊ばね鋼、ポリアミド6
付属品取付け用ボルト、裏板
表面仕上げブラケット・カバー/ヘアライン仕上、丸パイプ/鏡面仕上
耐久回数1万回
。握りやすくすべりにくいディンプル加工を施しています。いたわりエコてすりディンプルタイプのL型です。トイレや玄関の手すりに適しています。カットして長さを調節できます。
仕様●材質:丸棒/ゴム集成材 ブラケット/亜鉛ダイカスト ブラケットカバー/ABS樹脂●パイプ径:Φ35mm●高さ(mm):74.5●サイズ(mm):600×600●取付穴径:4mm●耐荷重:80kg●内容明細:丸棒×2本 エンドブラケット×2個 コーナーブラケット×1個 ブラケットカバー×2個 受け座固定ネジ Φ4×40mm×9本 手すり固定ネジ Φ4×20mm×4本●エコマーク認定品●左右兼用
アズワン品番65-9326-62
1本
¥7,900
税込¥8,690
翌日出荷
座面はインテグラルスキンモールドウレタン採用、従来の樹脂製座面にはない柔らかなソフトな座り心地。上下昇降タイプのMS-62は195mmの上下ストロークでロータイプからハイタイプまで対応する優れものです。4本脚タイプは床置きで4脚までスタッキング可能。
材質【座】座面インテグラルスキンフォーム、座裏カバーPP成形品 【脚部】スチール丸パイプ(Φ22.2mm)、粉体塗装
質量(kg)4.35
タイプ【座下棚】なし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×440
スタッキング【種類】上下スタッキング【可能脚数】4脚
メモ台なし
脚部構造スツール
用途ミーティング用
幅(mm)560
高さ(mm)765
奥行(mm)550
張地ビニールレザー
座面高さ(mm)430
座幅(mm)440
座奥行(mm)440
グリーン購入法適合
スタッキング床積6脚
用途ミーティング用
高さ(mm)765
奥行(mm)550
張地ビニールレザー
座面高さ(mm)430
座幅(mm)440
座奥行(mm)440
グリーン購入法適合
スタッキング床積6脚
石鹸液や消毒液などの薬液補充に対応できるメンテナンスカートです。スライド式の引出しトレイ付で注水作業がラクに行える、すいがら回収タイプです。
用途清掃用カート・ビルメンカート、メンテナンスカート
材質本体フレーム:スチールパイプにクロームメッキ、フロントパネル:PET、サイドカバー:ナイロン、樹脂製ボックス:ポリプロピレン、薬液用棚(薬液補充):スチール丸棒にクロームメッキ
質量(kg)13(樹脂製ボックス1個、薬液用棚、左右サイドカバー含む)
容量(L)薬液補充:水タンク:10、樹脂製ボックス:8.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:467×570×962、樹脂製ボックス:318×240×124(内寸)
商品タイプ本体
スマートなすいがら回収カート。スライド式の引出しトレイ付きで注水作業がラクになります。
用途清掃用カート・ビルメンカート、メンテナンスカート
材質本体フレーム:スチールパイプにクロームメッキ、フロントパネル:PET、サイドカバー:ナイロン、樹脂製ボックス:ポリプロピレン、水タンク:ポリエチレン、水タンク受け:スチール丸棒にクロームメッキ
質量(kg)13(樹脂ボックス1個、タンクセット、左右サイドカバー含む)
容量(L)水タンク:10、樹脂製ボックス:8.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:467×570×962、樹脂製ボックス:318×240×124(内寸)
商品タイプ本体
関連キーワード