266件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MK(丸喜金属本社)チューブラ引戸鎌錠
チューブラケースの切欠孔は、丸孔加工21mmです。 鎌が出ている状態で誤って扉を閉めても、鎌がストライクにぶつかれば鎌はケース内に収納されます。 つまみやすい大型サムターン付(戸袋に収納される引戸の場合は大型サムターンが当らないよう、戸当が必要)です。
仕様表示付 シルバー 適合扉厚(mm)28~36
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉防塵式。 50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
タイプV型 材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
用途ガラスドアやスチールドアのハンドルに 寸法H(mm)70 適合扉厚(mm)10~40 セット内容ハンドル×2個 取付ねじ×4本 材質ステンレス(SUS304) 寸法D(mm)25
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 付属品皿木ねじ3.5×25(8本) トラスコ品番114-1633 幅(mm)89 厚さ(mm)2 全長(mm)102 質量(g)130 耐荷重(kg)40(2個使用時) 寸法D2(mm)11 ねじ穴数8 穴径(mm)6
1個
799 税込879
当日出荷

車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途トロ車用。 シリーズC-2150シリーズ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白ゴムなので目立ちにくく、ご使用いただきやすくなっています。
用途引戸の戸袋や、その他クッション材として。内装建具用。 付属品座金ワッシャー 材質スチレン系エラストマー
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。
用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ色クリア 質量(g)19 材質/仕上フレーム:ポリカーボネート(ハード、マルチコート) セット内容マイクロファイバーソフトケース テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)1.5 紫外線カット コーティングハードコート 角度調整範囲 高さ(mm)48 幅(mm)145 機能防傷加工 寸法(cm)約4.8×14.5×1.5 規格JIS規格同等品
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質天然木・ステンレス 仕上鏡面磨き仕上 付属品ナベ小ネジ:M8×80mm、M8×90mm 適合扉厚(mm)10~55 寸法(Φmm)30 仕様抗菌:無機抗菌剤・塗装(木部表面) 取手取手
1セット
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質アルミダイカスト 付属品ねじ、ビス穴キャップ、皿ネジ4.0×20(1本)、22(2本)、28(1本) 棚受け金具L型棚受け
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途アングル、フラットバー用。 タイプV溝型 材質車輪/ダクタイル鋳鉄(FCD-450) シリーズC-1100シリーズ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)ホーム丁番
材質ステンレス 寸法(mm)102×102 仕上HL タイプ両面皿 付属品皿木ネジ:3.5×25 長さ(mm)102 幅(mm)102 ねじ穴数8
1枚
949 税込1,044
当日出荷

「メイクシリーズ」でお好みの手すりが作れます。 T型のチーズブラケットです。
用途浴室やトイレ回りの手すりに 材質ポリプロピレン(PP) アイボリー 付属品ビス(A4×30mm)4本、ナイロンプラグ(6×30mm)4本 トラスコ品番380-3058 高さ(mm)78 質量(g)96 径(Φmm)(丸座)80
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

。ワイド38巾と大きいサイズです。全種類補強付で強度が高くなっています。丸みをつけ、デザイン性が上がっています。棚受、陳列棚などに。
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)兼用上枠戸当
付属品皿タッピングねじ(3.0×25):4本 トラスコ品番114-1651 材質ステンレス(SUS304)、樹脂 長さ(mm)165 幅(mm)40 ヘアライン 高さ(mm)22.5 質量(g)80
1個
799 税込879
当日出荷

上下±3mm高さ調整ができます。
用途屋内木製建具に タイプA型 車輪径(Φmm)30 仕様A型戸車(Vレール用) トラスコ品番148-2148 材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入 質量(g)48.7 耐荷重(kg)40/2個使用時
1個
659 税込725
当日出荷

MK(丸喜金属本社)ステンレス 丸落 HL
上げ下ろしの操作が簡単です。
用途木製扉など固定に 材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ、芯棒:鉄 セット内容皿木ネジM2.7×16 寸法W(mm)26 寸法H(mm)22 寸法D(mm)Φ5 寸法t(mm)9.0
1本
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉防塵ベアリング(SUS440C)を使用しています。 ラバーシールを使用しているため、耐水性に優れています。
用途フラットバー用。 タイプコ型 シリーズS-3650シリーズ
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

理容室で使用しているヒゲ剃りの際にシェービング石鹸を泡立てる為の容器になります。お洒落なデザインで陶器製です。
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)パワー棚受(スチール)
材質スチール 耐荷重(kg)160(2本使用時) 寸法t(mm)4.5 付属品木ねじ ホワイト 寸法W(mm)38 板厚(mm)4.5 ねじ寸法(mm)(長)45、(短)16 表面仕上げホワイト 棚受け金具L型棚受け
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)義星丁番(リング入) S-685
材質ステンレス 仕上マットブラック 付属品皿木ネジ ねじ穴数8
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)ステンレス棚受
SUS304ステンレスを使用した耐久性に優れた金物です。
棚受け金具L型棚受け
1本
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

重量扉用で、耐久性に優れています。
用途玄関ドアや重量扉に 付属品M10×60mmアンカー トラスコ品番362-1600 材質亜鉛ダイカスト、樹脂 幅(mm)45 サーチライトクローム 高さ(mm)52 質量(g)184
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

MK(丸喜金属本社)モヘアシール
材質ポリプロピレン樹脂(毛/ベース) 長さ(m)2.5
1巻(2.5m)
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄の等辺の隅金です。
用途補強材など多用途にお使い下さい。 材質 仕上ユニクロ
1個
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
73 税込80
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体フロント部分の調整ねじをドライバーで回すと、ローラーの出寸法が調整できます。(調整幅0~6mm)
用途木製扉などのラッチとして 材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン仕上げ トラスコ品番144-1581 セット内容皿木ねじ(3.1×20) 全長(mm)90.4 シルバー 質量(g)84.1 表面仕上げヘアライン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さがサイズ豊富です。
用途引戸の戸袋や、その他クッション材に 仕様取付け用座金ワッシャー付
1個ほか
44 税込48
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。 フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。 帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。 耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。 角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。 不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。 メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。 ひと回りレンズが大きいタイプで、レギュラー/スモールより3方向に約5mm大きいです。
用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。 付属品マイクロファイバーソフトケース トラスコ品番384-8315 材質フレーム、レンズ:ポリカーボネート(ハード、マルチコート) 幅(mm)145 高さ(mm)55 タイプラージ レンズ色クリア 加工防傷 角度調整範囲 コーティング両面ハード、両面マルチコート テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)1.5 紫外線カット 併用可能製品可:メガネ、マスク
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

MK(丸喜金属本社)ドアー用ガラリ
サイズが豊富な樹脂製ガラリです。
用途室内用ドアーガラリとして。 材質スチロール樹脂 ミルキーホワイト
1セット(2個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)義星丁番(リング入) S-170
付属品皿木ネジ 材質ステンレス 仕上HL ねじ穴数8
1枚
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)B型戸車(BR入)
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚) タイプA型(Vレール用) 寸法W1(mm)14
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕上塗装(シャンパンカラー) 材質【床側】カバー ABS+床金具 SPCC、【扉側】カバー ABS+マグネット本体 ナイロン・POM 付属品トラスタッピングネジ 3.5×16、皿タッピングネジ 3.0×16 仕様床から扉下端の高さ9~13mmまで
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

MK(丸喜金属本社)ルーム丁番2R(両面皿)
材質ステンレス 寸法(mm)102×89 タイプ両面皿 付属品皿木ネジ:3.5×25 長さ(mm)102 幅(mm)89 ねじ穴数8
1枚
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビス1本、3本止め、アンカー止取付可能。 フックの方向調整が自由に出来ます。
用途内装建具用。 ホワイトブロンズ 寸法(幅W×高さH)(mm)36×45 質量(g)127 トラスコ品番356-0783
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

MK(丸喜金属本社)新型強力丸落し
ボールキャッチ式の為、芯棒の上下動作がスムーズの行えます。
用途門落し等に。 材質/仕上SUS304、表面仕上:ヘアライン ヘアライン 寸法D(mm)12 寸法W(mm)39 寸法P1(mm)33 寸法P2(mm)30 H(mm)27
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)公団戸当
内装ドア用のもっともスタンダードな戸当です。
用途内装ドアの上部に取り付ける戸当。内装建具用。 付属品2.7×1.6木ねじ(3本) トラスコ品番364-6564 材質ステンレス(SUS304)、樹脂 長さ(mm)126 幅(mm)20 ヘアライン 質量(g)49
1個
299 税込329
当日出荷


MK(丸喜金属本社)フック付ボックス戸当
ヘアライン 付属品丸皿タッピングねじ(4.0×20):2本 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)16 高さ(mm)62
1個
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)