120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下丸型平面ハンドル シリンダー鍵なし
エコ商品
PH-71とパネルカットに互換性があります。 ポジションストップ機能付きです。 連動装置を組み合わせることもできます。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕様鍵ナシ 仕上梨地クロームメッキ仕上 コード1022713100 取付板厚(mm)~7 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)186
1個
1,459 税込1,605
6日以内出荷

用途ダストボックス、収納扉 仕様同一鍵 その他止金は付属していません。 材質黄銅(Bs) 仕上クロームメッキ仕上 操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型サイズのキャビネット等の使用に最適です。 専用止金が付属しています。
用途小型キャビネット、小型ボックス 仕様同一鍵 材質黄銅(Bs) 質量(g)26 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)~5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.0008 です。鍵は3 本付属しています。
1個
719 税込791
当日出荷

従来のパイプキータイプのカムロックを二回り以上も小型化したカムロックです。 プレートキータイプのシリンダー錠に比べても、たいへんコンパクトになりました。 あらゆる機器、システムのコンパクト化、保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き) 質量(g)31.4 材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(取付ナット)SWRCH/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)S/Zn(キー)BSBM・SPCC/Ni(スペンサー)S55C/Zn キー番号225 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷

左右兼用型です。 ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。 いたずら防止用のボタンが装着されています。 取り付けが簡単なブラケット方式です。 専用止金が付属しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304) 区分建築 仕上亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨 操作方法プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。 取付板厚(mm)1.0~1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 取手ケース取手
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス丸型平面ハンドル 鍵付 鍵違い
エコ商品
左右兼用型です。 ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。 いたずら防止用のボタンが装着されています。 取り付けが簡単なブラケット方式です。 専用止金が付属しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨 操作方法プッシュボタンを押しながらハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。 取付板厚(mm)1~1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は約200通りです。/鍵は2本付属しています。
1個
2,498 税込2,748
12日以内出荷

平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上シルバー色塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:キースイッチカットアウト直径:22.3mmポジション数:4キータイプ:丸型スイッチ作動:ラッチ鍵抜け位置:位置 O-I-II-IIIIP評価:IP65スルーの角度:3 x 45°22 mm IDキー操作スイッチ及びキー. SiemensのSIRIUS ACTシリーズ業務用IDキー操作黒色スイッチ及びキーです。 ラッチ式アクチュエータを備えています。 キーの取り外しが4ポジションすべてでできます。 さまざまな色のキーが用意されています。. 黒 4ポジション IP65等級 ラッチ 作動角 - 3 x 45 ° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

PH-271K 丸型平面ハンドル シリンダー鍵付 ジョー・プリンス竹下 動画あり
PH-71とパネルカットに互換性があります。 ポジションストップ機能付きです。 連動装置を組み合わせることもできます。
用途点検口扉、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕様鍵付( 同一) 付属品鍵2本 仕上梨地クロームメッキ仕上 コード1022711100 取付板厚(mm)~7 RoHS指令(10物質対応)対応 No.G200キー×2本 自重(g)205
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ボタン付丸型平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
左右兼用型です。 いたずら防止用のボタンが装着されています。 PH-71Mとセットで使用できます。
用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上梨地クロームメッキ仕上 操作方法プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。 取付板厚(mm)~7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール 仕上本体:地+クロームメッキ、止め金:有色クロメート ビスの呼び【M4×6ナベ小ネジ】+SUS:2本付、【4バネ座金】+SUS:2本付 取手ケース取手
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途自動販売機・コインロッカー等 仕様キーの回転は、AB間90度です。 材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い防犯性:特殊な形状のシリンダーとキーを採用しており、ピッキングが非常に困難です。厚さ1.2cmのケーブルがしっかりと盗難を防ぎます。コンパクトで使いやすい:丸型コンパクトロックで、施錠と解錠が簡単に行えます。専用キーが2個付属しており、使い勝手が良いデザインです。車体を傷つけにくい:ケーブルは分厚いPVCで覆われており、車体やフレームを傷つける心配がありません。ソフトな触り心地で安心して使用できます。軽量で持ち運びに便利:重さは約201gと軽量で、ポケットや鞄に簡単に収まるコンパクトサイズです。持ち運びが非常に便利です。選べるカラーバリエーション:ブラック、レッド、ブルーの3色展開で、自分のスタイルに合わせて選ぶことができます。
用途都市での使用:カフェや公園など、都市での一時的な駐輪に最適です。旅行や日常の移動:軽量でコンパクトなデザインのため、旅行や日常の移動にも便利です。オフィスや倉庫:自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫での使用にも適しています。 材質亜鉛合金、スチール、PVC 質量(g)約201 内径(Φmm)約9(ワイヤー) 寸法(Φmm)約11.5 キー方式シリンダーとキー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途自動販売機・コインロッカー等 RoHS指令(10物質対応)対応 材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni 仕様キーの回転は、AB間90度です。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ 付属品キー2本・止め金 材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD) 材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM) 鍵違い数(最大)69万通り 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下丸型平面ハンドル シリンダー鍵付 鍵違い
エコ商品
従来品(PH-71K/PH-71)よりも摘みやすいハンドル形状です。 左右兼用型です。 施錠解錠が分かりやすいクリック感があります。 PH-71用連動装置とセットで使用できます。 PH-71と取り付けに互換性があります。
用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上梨地クロームメッキ 取付板厚(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は約300通りです。/鍵2本は付属しています。
1個
2,098 税込2,308
12日以内出荷



操作スイッチやボタンなどの誤操作防止や、鍵穴へのイタズラ防止などに。マグネットで取り付けるタイプです。磁石が付く面に簡単設置できます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用 材質PC 形状丸型 透明/印字なし(無地)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ROCKBROS(ロックブロス)丸型ダイヤルロック
盗難防止:大切な自転車を盗難から守るために、12mmの極太スチールケーブルを使用した高強度のロックです。コンパクトなデザインで持ち運びにも便利です。高い防犯性:4桁のダイヤル方式で約10万通りの組み合わせが可能。防犯効果が高く、簡単に番号を変更できます。鍵を使わないダイヤル式なので、鍵の紛失の心配がありません。携帯に便利:軽量でコンパクトなため、カバンやポケットに入れても邪魔になりません。自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫での使用にも最適です。車体にやさしい:エコPVCカバーを採用しており、自転車のフレームや車体を傷つけにくく、擦れによる音や小傷を防ぎます。
用途自転車の施錠:外出時に自転車を駐輪する際の盗難防止に最適です。特に駅や学校、ショッピングモールなどの公共の場所での使用がおすすめです。オートバイの施錠:オートバイの盗難防止にも効果的です。強力なスチールケーブルでしっかりとロックできます。オフィスや倉庫の施錠:自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫などでの荷物や機器の施錠にも使用できます。 材質亜鉛合金、スチール、PVC 質量(g)約144 寸法(Φmm)約12 ワイヤー長(mm)約300 キー方式ダイヤル式
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)丸型ポップハンドル
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-303-TAK60) 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) ワンタッチロック方式ですので施錠忘れがありません。(鍵付き) 左右兼用型
用途小型制御盤・計測機器 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
1個
3,823 税込4,205
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作スイッチやボタンなどの誤操作防止や、鍵穴へのイタズラ防止などに。マグネットで取り付けるタイプです。磁石が付く面に簡単設置できます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用 材質PC 形状丸型 透明/印字なし(無地) 質量(g)約24 取付方式マグネット 外径×高さH(Φmm×mm)50×32 内径×高さH(Φmm×mm)46×30 使用磁石2個
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


3桁の好きな数字が設定できるダイヤル錠です。大きなフェイスデザインで回しやすい形状です。番号設定自由鍵番号の設定方法 1、鍵のフェイス下面にリセットボタンの穴があります。(穴位置が合っていない場合は、フェイスを回すとリセットボタンがあらわれます。) 2、ピン等でリセットボタンを押しながらダイヤルを好きな番号に合わせてください。 3、リセットボタンからピンを離すと合わせた番号に設定されます。
材質本体:亜鉛合金、施錠カム板:鉄 仕様Φ31.6 質量(g)96 取付板厚(mm)1~14 2018年トラスコ掲載ページ2 0873
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




商品説明:太陽光や蛍光灯、LEDの光を蓄えて暗闇で発光する蓄光シールです。暗い時に何か目印が必要だと思われる場所や、身の回りの品にご使用ください。(電気のスイッチや鍵、防災グッズなど)
材質PET/蓄光材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.3 輝度(20分後)143mcd/m2、(60分後)45mcd/m2 仕様アルファフラッシュ009使用
1袋(36個)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3桁の好きな数字が設定できるダイヤル錠です。大きなフェイスデザインで回しやすい形状です。番号設定自由。鍵番号の設定方法 1、鍵のフェイス下面にリセットボタンの穴があります。(穴位置が合っていない場合は、フェイスを回すとリセットボタンがあらわれます。) 2、ピン等でリセットボタンを押しながらダイヤルを好きな番号に合わせてください。 3、リセットボタンからピンを離すと合わせた番号に設定されます。
トラスコ品番336-0462 材質本体:亜鉛合金、施錠カム板:鉄 クロームメッキ 取付板厚(mm)1~14
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

シール構造の点火キースイッチ(12 → 48 V dc)。見栄えの良い、頑丈なIP66シール構造の点火キースイッチ 定格電流: 20 A @ 12 V dc、10 A @ 24 V dc、4 A @ 48 V dc 点火シーケンスの開始、電源アクセサリの作動、又はユーザーインターフェイス間の切り替えに最適 スイッチには、3つのポジション(オフ-オン-モメンタリ起動)を用意 このHobbs安定キースイッチの代表用途には、建設機器、海洋機器、全地形対応車、ゴルフカート、材料ハンドラ、農業機器などがあります。 ねじ止め接続 オフ位置でキーを抜くことが可能(2つのキーが付属) M22 x 1.5 mmのパネル保持ナットが付属
仕様●ポジション数:3●動作特性:モーメンタリ●コンタクト定格電流:20 A @ 12 V dc●キータイプ:ストレート●末端様式:Metri-Pack●ケースの材質:ナイロン、PP●ベゼルの形状:丸型●アプリケーション:産業用●パネルからの奥行き:31.67mm●キーインデックス角:45°●コンタクト材質:真鍮製●動作温度 Min:-40℃●コード番号:853-6490 アズワン品番65-7826-20
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

1個
939 税込1,033
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

90°回転の丸型シリンダー錠付Tハンドルです。別売のラウンドロッド、カムなどと組み合わせて、1点ロック、3点ロックとして使用します。左右勝手兼用です。ハンドル部はポリアミド製(ブラック)、亜鉛合金製と、錆に強いステンレス鋼(SUS316)製があります。取付穴への挿入およびナット装着時、カムの取り外しが不要です。IP65に適応しています。別番鍵違い数は240通りです。キーは2本付です。同番のNo.1333タイプとDS200タイプのシリンダー錠は、鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合板厚(mm)8以下 回転角度(°)90
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キー操作スイッチCES、22 mm、丸型、金属、光沢、ロック番号: SSG10、キー2個付き、3つのスイッチ位置: I>O<II、モメンタリコンタクトタイプ、作動角: 45 ° x 2 (10時30分 / 12時 / 13時30分)、キー取り外し位置: O
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●キー配列:2●コード番号:181-2831 アズワン品番65-7809-17
1個
34,980 税込38,478
欠品中

Cole Herseeキースイッチ, Cole Hersee
エコ商品
仕様ポジション数:4●スイッチの動作:Acc-Off-Ign / Acc-Start●コンタクト定格電流:10 A●IP評価:IP67●キータイプ:ストレート●ターミナルタイプ:ネジ●ケースの材質:プラスチック●ベゼルの形状:丸型●アプリケーション:車載●パネルからの奥行き:49.52mm●コンタクト材質:ニッケルめっき黄銅●定格電圧DC:12V●イグニッションキースイッチ、95060シリーズ. このイグニッションキースイッチには、カバー付きの2つのキーが付属しています。 スタート位置からイグニッション/アクセサリ位置まで、スプリングリターンによる4つの位置があります。 Oリングと超音波溶接を使用し、前面及びコンタクト部分でIP67等級の密封を実現します(コネクタ付属)。 リアコネクタは、Deutsch DT06-6Sコネクタ又は同等の互換性のあるコネクタに対応します。. 特長と利点:. コンタクト定格: 10 A @ 12 V dc / 5 A @ 24 V dc シールド: コンタクトは前面と背面をIP67等級にシールド(コネクタが取り付けられている状態) ハードウェア: プラスチック面ナット及びニッケルめっき黄銅バッキングナット イグニッションスイッチのSAE J259でテスト済み 2つの一致キーが付属、カバー付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下EC プレート付き丸型平面ハンドル
エコ商品
PH-75 とパネルカットに互換性があるため、扉の再製作なしでハンドルの取り換えができます。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304) タイプ鍵ナシ 仕上梨地クロームメッキ(Ep-Zn/Cr)+ ヘアーライン 取付板厚(mm)(最大)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷


RONISキー操作スイッチ、22 mm、丸型、金属、光沢、ロック番号: 455、キー2個付き、2つのスイッチ位置: O-I、ラッチ、作動角: 90 ° (10時30分 / 13時30分)、キー取り外し位置: I
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:181-2825 アズワン品番65-7812-71
1個
15,980 税込17,578
欠品中

RONISキー操作スイッチ、22 mm、丸型、金属、光沢、ロック番号: 455、キー2個付き、2つのスイッチ位置: O-I、ラッチ、作動角: 90 ° (10時30分 / 13時30分)、キー取り外し位置: O
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:181-2824 アズワン品番65-7812-70
1個
15,980 税込17,578
欠品中

キー操作スイッチCES、22 mm、丸型、金属、光沢、ロック番号: LSG1、キー2個付き、2つのスイッチ位置: O<I、モメンタリコンタクトタイプ、作動角: 45 ° (10時30分 / 12時)、キー取り外し位置: O
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:173-6733 アズワン品番65-7799-57
1個
34,980 税込38,478
欠品中