297件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型ライト 24LED フック&マグネット付 モノタロウ 動画あり
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。 フックフック付 マグネットマグネット付 電球の種類LED 寸法(mm)Φ69×37 ブラック 質量(g)62 表面処理ラバーコート 全光束(Lm)50 保護等級IP54 使用電池単4形電池×3本(別売) 光度(mcd)15000 LED寿命(時間)約10万 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
特価
289 税込318
当日出荷

プッシュするだけで点灯・消灯できる、LEDプッシュライトベッドサイドに、クローゼットに壁固定に便利な両面テープ付き
寸法(mm)(約)Φ70×高さ24 質量(g)約32(乾電池除く) 電源単4形乾電池×3本(乾電池別売) 光源白色LED×1灯(交換できません) 連続点灯時間約40時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 明るさ約15ルーメン
1個
359 税込395
当日出荷


手のひらサイズ、使い分けできる2つの充電式ライト 充電式シリーズ・乾電池電池不要で繰り返し使用可能。メインLEDライトの明るさは2段階、サブライトの明るさは2段階調整可能です。USB充電式。可動式スタンドと強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。電池残量表示機能付き。アウトドアや作業灯に最適
材質正面レンズ:透明PC、本体:ABS、スタンド:ABS、フック:ABS、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム 質量(g)150 消費電力(W)5 電源Li-Ion 3.7V 1800mAh(内蔵) 電球(W)5、LED/1、LED(設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×35×120 フックフック 充電時間(時間)3.5 設置場所屋内 アズワン品番65-0295-51 マグネット強力マグネット 明るさ(Lm)(メインライト)強:350・弱:100/(サブライト)強:80・弱:20 USBタイプmicro USB 電球の種類LED 充放電回数(回)500
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

NBSWN17WH タイマー付きミニポンライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
切り替えスイッチで3種類の消灯時間が選べます。簡単に移動できるの乾電池式です。 マグネット付きなので、スチールラックなどに付けて使えます。
材質ABS 全長(mm)25 ホワイト 質量(g)約58 外径(Φmm)90 連続使用時間(時間)約22 光源白色LED×3灯 色温度(K)4000 使用電池単3形乾電池×3本 電池寿命(連続時間)30000 アズワン品番65-0528-74 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否 スイッチ種類本体スイッチ
1個
919 税込1,011
当日出荷

3色のLEDライトがイルミネーション発光!カラフルな光を放ちます。
寸法(mm)Φ65×22 電池単4電池3本付 点灯時間約40時間
1個
300 税込330
当日出荷

高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状丸型 寸法(mm)Φ115 高さ(mm)128 材質(本体)アルミ 質量(g)352 奥行(mm)38 光源LED 防塵防水性能IPX7 材質(レンズ)PMMA 動作電圧DC10V~DC30V 照射角60° LED使用数(個)6 防水保護等級IPX7 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

配光範囲の狭い高照度タイプです。LEDライトの交換が可能です。
用途ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など 材質(本体)アルミニウム合金(ADC)、(レンズ)ポリカーボネート(PC)、(カバー)PBT樹脂、(電極)黄銅 口金GX53 定格消費電力(W)4.0 定格入力電圧(V)AC100 平均演色評価数(Ra)80 仕上(レンズ)クリアー、(カバー)ホワイト、(電極)ニッケルめっき 照射角度(°)40
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)165(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:COB1個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状丸型 寸法(mm)Φ115 高さ(mm)128 材質(本体)アルミ 質量(g)370 奥行(mm)35 定格電流(A)12V:1.33、24V:0.66 光源LED 防塵防水性能IPX7 材質(レンズ)PE 動作電圧DC10V~DC30V 照射角60° LED使用数(個)9 防水保護等級IPX7 電球の種類LED
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

光の(HI・LOW・点滅)を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長があることから、主に照明器具に用いられるLEDです。
電球の種類LED 使用電池単四形アルカリ乾電池×4本(別売)
1個
1,327 税込1,460
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)171(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:LED8個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷

ラバーライト 7LED モノタロウ 動画あり
衝撃に強く滑りにくいラバーライトです。 LEDライトなので熱も少なく省電力です。
用途製造ライン、工事現場などに 使用電池単1形乾電池×2本(電池別売) 全長(mm)197 直径(Φmm)68 材質(本体)ラバー 質量(g)約190(電池含まず) グリップ径(Φmm)45 全光束(Lm)28 使用電球LED 電球の種類LED
1本
特価
389 税込428
当日出荷

小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。 CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済
付属品角度調節ステー×1、ボルト(L65mm)×1、ナット(L65mm用)×1、スプリングワッシャー(L65mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1 形状丸型 材質(本体)アルミ タイプ- 電圧(V)9~32(DC12/24対応) 光源LED 防塵防水性能IP67/IP69K(防水) 材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック) LED寿命(時間)50000 防水保護等級IP67/IP69K(防水) 電球の種類LED
1個ほか
4,788 税込5,267
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
定格電圧(V)12 定格電力(W)60/55(明るさ135/125クラス) 光源RR79
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:300mAh。充電時間:約2時間。点灯時間:約4時間(常時点灯)。明るさ:約50lm。付属品:microUSBケーブル、メタルプレート(両面テープ付き)、保証書
用途自動点灯明暗人感センサー。 microUSB 充電
1個
899 税込989
3日以内出荷

電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:300mAh。充電時間:約2時間。点灯時間:約4時間(常時点灯)。明るさ:約50lm。付属品:microUSBケーブル、メタルプレート(両面テープ付き)、保証書
用途自動点灯明暗人感センサー。 microUSB 充電
1個
899 税込989
3日以内出荷

1個
10,900 税込11,990
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ON・OFFスイッチ付のLED作業灯になっております。
付属品角度調節ステ×1、ボルト(L55mm)×1、ナット(L55mm用)×1、スプリングワッシャー(L55mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1 適合EMC(電磁環境適合)品 幅(mm)41.5 高さ(mm)133(スイッチ・端子部分は含まず) タイプスイッチ付 奥行(mm)107 電圧(V)10~30(DC12/24対応) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107×41.5×133(スイッチ・端子部分は含まず) 光源LED 材質(ハウジング)アルミ合金 色温度(K)6000 防塵防水性能IP67/IP69K(防水) 材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック) LED寿命(時間)30000 各種認証CE・ROHS・IP69K・ECE-R10 防水保護等級IP67/IP69K(防水) ビーム角度(°)60(Flood beam) 電球の種類LED ハウジング色ブラック
1個
5,388 税込5,927
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コップの裏についた水滴や結露して垂れてきた水滴をまたたく間に吸収する超吸水コースターです。ハイテクソフト素材なので、絞れば吸水力が回復し、何度でもすぐに使用する事が出来ます。クッション性もあるので、コップを置くときの音が静かで、テーブルを傷つけません。表と裏の区別がなく、両面使用する事が出来ます。
材質ポリウレタン 形状 ライトグレー 高さ(mm)3 質量(g)10 径(Φmm)90 耐熱温度(℃)100
1個
499 税込549
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)185-200Φ丸型フォグランプバイザー
ジェットイノウエ製丸型ハロゲンランプ185mmΦ及び200mmΦ用の鏡面ステンレス製バイザー。丸棒チップ付きで重量感をUPさせて豪華さを加え、ドレスアップ効果は抜群。取付けに加工する必要はなく、ハロゲンランプ本体に挟み込むだけの簡単取付け!
用途外装パーツ 仕様(丸棒位置)上付き、(磨き)片面表のみ 材質ステンレス 板厚(mm)0.8 取付穴径(Φmm)13 出幅(mm)約70 取扱説明書(2.34MB)
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

フォークリフト、電動フォークリフト、建機、トラックなど様々な場面で活躍。屋外や現場作業にも便利です。 電源をつなぐだけの簡単取り付けで、LEDチップ使用により高輝度で長寿命。
材質(本体)アルミダイキャスト 消費電力(W)27 定格電圧(V)12~48 本体質量(g)355 光源3Wチップ×9個 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)114×114×45(±1) 明るさ(Lm)2150(理論値) LED使用数(個)9 材質(ステー)ステンレス 防水IP67
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として 形状パイプ ライトグレー 材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)10 トラスコ品番854-7821 幅(mm)60 質量(g)119 長さ(m)0.89 内径(Φmm)40 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
欠品中

約1mm厚の極薄ゴムを使用した軽量・薄型の骨盤バンド!厚さ約1mm、幅約10cmの細幅バンドで装着しても目立ちません。弾力性に優れた超軽量タイプで、スポーツ時の使用も可能です。両サイドが丸くカットしてありますので、角のめくれあがりがなく、スマートにご使用していただけます。薄型ゴム製なので女性・お年寄りなど、力の弱い方などに適しています。面ファスナーでワンタッチで簡単に装着していただけます。
1本
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。 明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。 1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。
付属品壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本 質量(g)約173(乾電池除く) 電源単3形乾電池×6本(乾電池別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×60×28 電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置場所屋内 点灯保持時間約10秒 明るさ(Lm)200 光色昼白色 灯数24 電球の種類LED 人感センサー検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)丸型面発光センサーライト
その他常時点灯機能付き 付属品USBコード(Type-C) 材質ABS樹脂 電源602040型 リチウムイオンポリマー充電池 3.7V 350mAh 本体寸法(mm)Φ80×23 本体質量(g)50 全光束(Lm)45 色温度(K)5,700 充放電回数500回 充電時間(時間)2(5V1A電源) 検知方式人感明暗センサー 連続点灯時間(時間)3.5 (満充電時1日10回 2か月程度) 調光の可否なし 調色の可否なし
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

STRANDS製の丸形LEDフォグランプです。 ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。 他の人と異なるカスタムを施したい方にオススメな一品です。
用途電装パーツ/スポットライト 寸法(mm)L223×119.5×223/241.5 消費電力(W)37 レンズ色クリア LED色ホワイト/アンバー 照射モード3500
1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷

STRANDS製の丸形LEDフォグランプです。 ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。 レンズはスモークレンズ仕様で、警告灯の機能も追加されております。
用途電装パーツ/スポットライト 寸法(mm)L218×T70×H233.5 消費電力(W)125 レンズ色クリア 照射モード11000
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

4種のライト!(白100%点灯モード・白15%点灯モード・赤色点灯モード・赤色点滅モード) ワンタッチでライト点灯・切り替え マジックバンドでどこでも簡単取付 カラフルでおしゃれ たったの30gなのにものすごく明るい 充電式 電池寿命が約100,000時間 家族やご自身のモルツールとして一人に一つはお持ちいただくことをお勧めします。 自転車に乗る方、歩く方、ランニングする方 釣りや山登りやキャンプ・災害時・読書・階段の降り口など
仕様●サイズ:Φ38×25 mm●重量:30g●材質:ABS●ライト:白100%点灯モード/白15%点灯モード/赤点灯モード/赤点滅モード●電源:充電式(3.7V140mA/h)●充電時間:3~4時間●電池持続時間:白100%点灯モード/約7時間白15%点灯モード/約8時間赤点灯モード/約7時間赤点滅モード/約20時間●防水:IPX4 アズワン品番67-9275-88
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

STRANDS製の最高峰のフラッグシップ丸形LEDフォグランプです。 ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。 ポジション点灯時はレンズのリフレクターにより、ランプ全体が光っているように見えます。
用途電装パーツ/スポットライト 材質アルミ 電圧(V)12/24 寸法(幅W×奥行D)(mm)230.5×132 レンズ色スモーク コード長さ(m)3 LED色ホワイト/オレンジ
1個
77,980 税込85,778
7日以内出荷

丸型エキストラクター801・802・803・804・805が入ったお得なセットです。
トラスコ品番254-2438 セット内容丸型エキストラクター801・802・803・804・805各1本
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装9 電圧(V)100~242 定格出力約25~100%連続調光型 ランプの種類LED 材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装9 光源寿命40000時間(高速維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(乳白)
1台
26,980 税込29,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STRANDS製の最高峰のフラッグシップ丸形LEDフォグランプです。 レンズが黄色く、消灯時でも華やかな印象になります。 点灯時もしっかり光りますのでご安心ください。
用途電装パーツ/スポットライト 材質アルミ 電圧(V)12/24 寸法(幅W×奥行D)(mm)228.6×86.7 レンズ色イエロー LED色ホワイト/オレンジ コード長さ(cm)50
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト。天井にぴったり取付できます。配線器具により付属の取付金具や木ネジをご使用ください
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート カバー樹脂(乳白) 高さ(mm)45 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 仕様常夜灯あり、調光器不可 取付方式簡易取付型 再生紙使用マーク適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト。工具もネジも不要のらくらく施工。取付機構上天井から約10mm浮く構造です
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート カバー樹脂(乳白) 高さ(mm)55 質量(kg)3.5 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 仕様常夜灯あり、調光器不可 直径(Φmm)500 取付方式クイック取付型 再生紙使用マーク適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯 点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード) 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
用途玄関・階段・廊下・トイレ・洗面所・外壁・納戸・ガレージ 材質ABS樹脂・PS樹脂 使用温度範囲(℃)-10~+35 消費電力(W)0.6 スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式) 電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)約88 保護等級IP44 照度(Lx)10以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません) 電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) 常時点灯:連続使用で約40時間 設置方式マグネット LEDホワイトLED 0.2W×3個 設置場所屋内外兼用 灯数3 点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯) センサー感知範囲左右約120°、上下約85°、3~5m(1.5m設置時) 電球の種類LED 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)110×50
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンセント式人感明暗ナイトライト丸角型
材質ABS樹脂 電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz) 本体質量(g)37 全光束(Lm)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×41 光源電球色LED×4灯(交換不可) 色温度(K)2,700 検知方式人感明暗センサー 調光の可否無し 調色の可否無し
1個
789 税込868
4日以内出荷

・明暗+人感センサー(暗い場所で…人を感知して自動で点灯)切替スイッチをONにすればレンズ部プッシュで点灯/消灯もできます。マグネット付で着脱しやすい。点灯色白色LED/屋内用
質量(g)約87(乾電池除く) 電源単3形乾電池×3本(乾電池別売) 連続点灯時間常時点灯時…約20時間/AUTO時…1日10回点灯で約3か月(新品のアルカリ電池使用時) 直径×高さ(mm)84×60
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)