端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
種類裸圧着端子
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子
端子形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線電線を接続するために使用します。
色シルバー
仕様丸形
材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
2018年トラスコ掲載ページ3 0777
エスコ品番EA538MA-117
幅(mm)16
全長(mm)32.5
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
1個
¥7,480
税込¥8,228
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-116
幅(mm)16
全長(mm)32.5
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
1個
¥7,330
税込¥8,063
翌日出荷
関連キーワード