端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
こんなお得な商品も!

銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
種類裸圧着端子
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子
端子形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
種類裸圧着端子
端子形状丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
CB形。
用途低圧開閉器用。
種類裸圧着端子
端子形状角形(CB形)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様RoHS指令の規制適合品
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅
種類裸圧着端子
端子形状二つ穴端子
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法d2(Φmm)14
寸法A(mm)40
種類裸圧着端子
端子形状二つ穴端子
材質(端子)無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)対応
端子形状丸形(R形)
種類裸圧着端子
幅(mm)22
全長(mm)48.5
エスコ品番EA538MA-128
1個
¥26,400
税込¥29,040
8日以内出荷
エスコ品番EA538MA-122
幅(mm)22
全長(mm)42.3
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
1個
¥7,920
税込¥8,712
翌日出荷
端子形状丸形(R形)
種類裸圧着端子
幅(mm)22
全長(mm)42.7
エスコ品番EA538MA-81
1個
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
端子形状丸形(R形)
種類裸圧着端子
幅(mm)22
全長(mm)48.5
エスコ品番EA538MA-130
1個
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-129
幅(mm)22
全長(mm)48.5
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
1個
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
関連キーワード