カテゴリ

  • 電気材料(20)
    • 裸圧着端子丸型(17)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニチフ(5)
  • JST(日本圧着端子製造)(6)
  • 冨士端子工業(1)
  • TRUSCO(2)
  • DST(大同端子製造)(2)
  • JAPPY(2)
  • JST(1)
内径(Φmm)
  • 3.2(3)
  • 3.7(4)
  • 4.3(7)
  • 5.3(7)
  • 6.4(7)
  • 6.5(1)
  • 8.4(4)
  • 10.5(5)
  • 13(4)
  • 15(3)
  • 17(2)
  • 19(2)
  • 21(3)
端子形状
端子形状
丸形(16)
端子形状
棒形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 3~4未満(4)
  • 4~5未満(6)
  • 6~7未満(15)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 12
  • 1/0(12)
  • 2(17)
  • 2/0(5)
  • 4(13)
  • 4/0(14)
  • 6(9)
  • 8(16)
  • 10(15)
  • 11(14)
  • 14(22)
  • 15(20)
  • 16(24)
  • 17(12)
  • 18(12)
  • 19(12)
  • 20(13)
  • 21(13)
  • 22(17)
  • その他(14)
幅(mm)
  • 5.5(1)
  • 6.5(2)
  • 6.6(1)
  • 7(3)
  • 7.2(2)
  • 7.4(1)
  • 8(6)
  • 9(2)
  • 9.5(6)
  • 9.6(3)
  • 10.3(2)
  • 11.9(1)
  • 12(6)
  • 13.2(1)
  • 13.3(1)
  • 13.5(2)
  • 15(5)
  • 19.2(4)
  • 29.5(1)
  • 32(2)
5.5・6.5・6.6・7・7.2・7.4・8・9・9.5・9.6・10.3・11.9・12・13.2・13.3・13.5・15・19.2・29.5・32・幅(mm)をもっと見る
  • 色イエロー(2)
  • 色シルバー(7)
イエロー・シルバー
種類
  • 裸圧着端子(16)
裸圧着端子
全長(mm)
  • 13.2(1)
  • 15.7(4)
  • 17.8(4)
  • 18(3)
  • 18.5(2)
  • 18.6(2)
  • 19.5(4)
  • 19.8(2)
  • 20(3)
  • 21.4(2)
  • 22.4(2)
  • 23(3)
  • 25(2)
  • 25.5(3)
  • 25.8(3)
  • 26.5(2)
  • 28(3)
  • 32.4(2)
  • 32.5(4)
  • 48(2)
13.2・15.7・17.8・18・18.5・18.6・19.5・19.8・20・21.4・22.4・23・25・25.5・25.8・26.5・28・32.4・32.5・48・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸型端子」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型端子 JST丸型端子JST
999税込1,099
1袋(100個)ほか
9日以内出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
絶縁被覆付丸型端子 ストレート形 JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付丸型端子 ストレート形JST(日本圧着端子製造)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格
絶縁被覆付丸型端子 F 形 JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付丸型端子 F 形JST(日本圧着端子製造)
1,698税込1,868
1袋(100個)
翌日出荷から翌々日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格
裸圧着端子(丸形) DST(大同端子製造)裸圧着端子(丸形)DST(大同端子製造)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
丸形端子(R形) JAPPY丸形端子(R形)JAPPY
5,598税込6,158
1箱(500個)
翌日出荷から8日以内出荷
電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質無酸素銅シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形関連資料(4.75MB)
銅線用 裸圧着端子 R形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 R形ニチフ
3,898税込4,288
1箱(25個)
当日出荷から4日以内出荷
用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
丸形端子 JAPPY丸形端子JAPPY
1,198税込1,318特価
1箱(100個)
当日出荷から翌日出荷
材質無酸素銅シルバー規格UL、CSA端子形状丸形
丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸形端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
159税込175
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子(丸形) DST(大同端子製造)裸圧着端子(丸形)DST(大同端子製造)
1,198税込1,318
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき種類裸圧着端子端子形状丸形JIS規格×
丸形圧着端子 ニチフ丸形圧着端子ニチフ
1,998税込2,198
1箱(100個)
当日出荷から41日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ
1,298税込1,428
1セット(100個)
当日出荷
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネート(UL94V2)種類裸圧着端子寸法L(mm)17.5定格電圧(V)300端子形状丸形(R形)寸法F(mm)8寸法D(Φmm)5.1定格電流(A)20寸法E(mm)6電線抱合範囲AWG(#)12寸法B(mm)7電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.4寸法d(Φmm)3寸法d2(Φmm)4.3電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6適合電線径(Φmm)銅/単線 1.6/2.0RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ
359税込395
1セット(5個)
当日出荷
TC形。棒形。絶縁キャップ付。
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0~3.5電線抱合範囲AWG(#)14-12寸法L(mm)25材質絶縁キャップ:ポリ塩化ビニル UL94V-0種類裸圧着端子定格電圧(V)600(絶縁キャップの使用温度範囲)端子形状フェルール・棒形寸法D(Φmm)5.6定格電流(A)20寸法E(mm)6寸法l(mm)16寸法d(Φmm)3寸法F(Φmm)1.9RoHS指令(10物質対応)対応
R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)R形丸端子JST(日本圧着端子製造)
939税込1,033
1セット(100個)
当日出荷から4日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(192件のレビュー)
109税込120
1パック(10個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ)JST(日本圧着端子製造)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
種類裸圧着端子
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(4件のレビュー)
889税込978
1セット(25個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)シルバータイプ単線対応タイプ
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(43件のレビュー)
129税込142特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(25個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(188件のレビュー)
239税込263特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
端子特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら