「丸型端子8-5」の検索結果
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
種類裸圧着端子
端子形状丸形
JIS規格×
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子
端子形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
専用圧着工具で電線をかしめてください
確実に接続するR型です
用途電線接続用
端子形状丸形
材質銅/スズメッキ
定格電圧(V)600
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
シリーズR8
仕様非絶縁、【最小ワイヤサイズ】6.6mm2/8AWG、【スタッドサイズ】#10、JIS、UL、CSA.裸圧着端子、丸型
寸法(inch)【外側リング直径】0.472
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
材質(コンタクト)銅
肉厚(inch)0.046
全長(inch)0.925
1袋(5個)
¥399
税込¥439
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
種類裸圧着端子
RoHS対応の裸圧着端子
種類裸圧着端子
端子形状丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネート(UL94V2)
種類裸圧着端子
寸法L(mm)17.5
定格電圧(V)300
端子形状丸形(R形)
寸法F(mm)8
寸法D(Φmm)5.1
定格電流(A)20
寸法E(mm)6
電線抱合範囲AWG(#)12
寸法B(mm)7
電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.4
寸法d(Φmm)3
寸法d2(Φmm)4.3
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6
適合電線径(Φmm)銅/単線 1.6/2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
種類裸圧着端子
高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
JIS規格JIS C 2805
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
種類裸圧着端子
端子形状丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
端子形状丸型
種類絶縁付圧着端子
幅(mm)10
全長(mm)29.5
エスコ品番EA538MB-42
色レッド
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-72
幅(mm)10
全長(mm)21
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
端子形状先開形
電線同士を接続する際にご使用いただけます
電気工事に必須の裸圧着端子
電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質無酸素銅
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形
関連資料(4.75MB)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
色シルバー
タイプ単線対応タイプ
用途ヒーター線及び電熱線用
仕様RoHS指令の規制適合品
種類裸圧着端子
使用温度範囲(℃)400(MAX)
端子形状丸形
材質(端子)ニッケル
特性耐熱
仕様シリーズ = FV絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M8 (5/16)色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 25.9mmJST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
板厚(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ = FV絶縁 = 絶縁外側リング直径 = 15mm最小ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M8 (5/16)色 = 黄厚さ = 1mm全長 = 34.7mmJST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
仕様シリーズ = RNYD絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン内側リング直径 = 8.4mm最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最大ワイヤサイズAWG = 14AWGスタッドサイズ = M8 (5/16)色 = 青コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mm全長 = 27.8mmUL認定、UL認定(カナダ). RS Pro絶縁ダブル圧着リング端子. 銅スリーブダブル圧着バレル付きの絶縁銅ダブル圧着リング端子です。これらの絶縁圧着リングコネクタは、さまざまなワイヤ範囲と併用するために色分けされており、広範なスタッドサイズが用意されています。適切な圧着工具については、品番 ; 267-3133 267-3133 を参照してください。. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
電線抱合範囲(mm2)単線:-、撚線:16.78~26.66
1パック
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
仕様電線抱合範囲:単線:2.89~3.65mm、撚線:6.64~10.52mm2
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
1パック
¥605
税込¥666
翌日出荷
仕様電線抱合範囲:単線:2.89~3.65mm、撚線:6.64~10.52mm2
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
1パック
¥605
税込¥666
翌日出荷
1
2
3
次へ