22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タカショー白木杭
用途樹木の育成や補強に。柱など多目的にご使用いただけます。 材質天然木 直径(Φcm)6
1セット(10本)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外観は木肌調の仕上がりで、お庭やエクステリアに向いています。
1個
799 税込879
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

伝蔵焼杭
白木の杭の表面を焼加工をした、木製の焼杭です。 焼加工をすることにより、防虫防腐効果があり、支柱や竹垣、柵などを作成するのに使用します。
材質天然木
1本
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タカショーACQ杭
安全な防虫防腐剤を使用しています。
用途樹木の育成や補強に。柱など多目的にご使用いただけます。 材質天然木 直径(Φcm)6
1セット(10本)
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。 打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
寸法a(mm)60
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タカショー細先杭 白木
天然の素材なので、熱をもたずに植物にやさしい。
用途植物の支柱に。 材質天然木
1セット(20本)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。 シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。
用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。 穴径(Φmm)13
1個
768 税込845
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき 膜厚Z27相当
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。 打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。 材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。 穴あけ、鋸引き、ねじ打ちが可能です。
用途土木資材として、土留めや階段に トラスコ品番122-0770 材質ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック) 寸法(mm)Φ100×1800 質量(kg)11.5
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。 穴あけ、鋸引き、ねじ打ちが可能です。
用途土木資材として、土留めや階段に トラスコ品番122-0775 材質ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック) 寸法(mm)Φ100×1500 質量(kg)9.5
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷

再生プラスチック利用。木製杭と比べ耐久性に優れ、腐食・劣化がありません。測量会社・市町村・土地改良・国土調査用の民間境の杭に最適です。
用途測量会社・市町村・土地改良・国土調査用の民間境の杭として。草地・粘土質の畑・山林・砂地・水田などに。 材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック キャップ色 刻印(天面)田
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス一本丸太
天然木調のため、景観にマッチします。木材と同じような感覚で穴あけ加工・カット加工・釘打ちが可能です。
仕様リサイクルプラスチック使用、エコマーク認定商品 材質再生プラスチック ブラウン 2018年トラスコ掲載ページ9 1531
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
269 税込296
3日以内出荷

コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。 松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。 質量40kgで、現場に持って運べます。 道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×260×600 打撃力(J)(エアー0.54MPa時)313/32kg.m 付属品工具セット・バルブホース3m 空気消費量(m3/min)2.5 能力(打込)松杭丸太:Φ14cm×2 使用圧力(MPa)0.68 適合コンプレッサー/25HP以上 質量(kg)40
1台
349,800 税込384,780
5日以内出荷

加工性が良い材質です。先端を尖らせ加工しています。色味は全体的に白く、心材と辺材の色の差は少ない材料です。測量用、土木用、園芸用の杭として。
1本
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。 松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。 質量40kgで、現場に持って運べます。 道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×360×700 打撃力(J)(エアー0.54MPa時)735/75kg.m 付属品工具セット・バルブホース3m 空気消費量(m3/min)3.5 能力(打込)ガードレール/Φ139.8mm×Φ2.550mm、松杭丸太/Φ17cm×4m、その他/H型鋼・鋼矢板(LSP3B型/LSP1型) (H)200×(B)200×(L)6,000mm 使用圧力(MPa)0.68 適合コンプレッサー/35HP以上 質量(kg)80 アズワン品番64-8490-31
1台
419,800 税込461,780
5日以内出荷

コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。 松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。 質量40kgで、現場に持って運べます。 道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×400×790 打撃力(J)(エアー0.54MPa時)1150/120kg.m 付属品工具セット・バルブホース3m 空気消費量(m3/min)5 能力(打込)ガードレール/Φ139.8mm×Φ2.550mm、松杭丸太/Φ17cm×5m、その他/H型鋼・鋼矢板(LSP3B型/LSP1型) (H)200×(B)200×(L)6,000mm 使用圧力(MPa)0.68 適合コンプレッサー/50HP以上 質量(kg)120
1台
529,800 税込582,780
5日以内出荷