スイングタンク。差動式ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ。高圧
長さ(mm)250
幅(mm)370
高さ(mm)550
タンク容量(L)液剤:15
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):1.0(10)
吸水量(L/min)1.5
標準付属ノズル2頭口、除草ノズル
充電時間(分)80
運転時間(分)45~300
種類動力式噴霧器パーツ
適合本体353031
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
スイングタンク。差動式ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ
長さ(mm)250
幅(mm)370
高さ(mm)550
タンク容量(L)液剤:15
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.5(5.0)
吸水量(L/min)1.1
標準付属ノズル2頭口、除草ノズル
充電時間(分)40
運転時間(分)30~120
手軽に使えて便利!動噴の丸山ならではの機能。スイングタンク。ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ。高圧
タンク容量(L)液剤:20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×405×595
バッテリーBL1860B(18V:6.0Ah)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
吸水量(L/min)2.2
標準付属ノズルワイドノズル2頭口、マルみえ~るノズル
充電時間(分)160
運転時間(分)50~480
手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業に
タンク容量(L)15
本体寸法(mm)250×370×550H
付属品2頭口ノズル・除草ノスル、背負いバンド
種類充電式(バッテリ別売)
電源(V)直流18
商品タイプ本体のみ
小型・軽量。
長寿命で継足し充電が可能なカートリッジ式10.8Vリチウムイオンバッテリー搭載。
手元スイッチ採用。
連続散布時間約60分(除草剤ノズル使用時タンク約4.5杯分)。
用途薬剤散布
タンク容量(L)10
種類電池式
吸水量(L/min)0.8
圧力(MPa)0.3
散布時間約60分(連続)
充電時間(分)約90
ポンプギヤポンプ
モーターDCモーター
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
本体寸法(mm)220×345×500
本体質量(kg)3
付属品充電器・バッテリー・ホルダ(格納用)・ノズルパイプ・1頭口ノズル・除草ノズル・軽量カップ・取扱説明書・保証書・安心安全ラベル・背負いバンド
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
種類エンジン式
型式背負式
対応溶液薬剤
運転時間(分)(満タン)50
手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
ホース長さ(m)1.3
関連資料(42.5MB)
ワイヤレスアンプWA-371、372、872シリーズ用のニカド蓄電池です。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×53.5×53.5(コネクター及びコードは含まず)
蓄電池電圧(V)DC12
充電時間(時間)約10(WAシリーズのアンプ本体で充電の場合)
蓄電池容量(Ah)2.0
蓄電池タイプニカド
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
散布竿不要。
高いところの作業に便利です。
用途人力噴霧機、バッテリー動噴用。
仕様自在1頭口付、異径金具M10×G1/4付
ノズル1頭口
バッテリーリチウムイオン
ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。
用途除草剤の散布に
種類電池式
タンク容量(L)10
ホース長さ(m)1.1
ノズル長(mm)460
噴霧能力(mL/min)(通常散布用)2000/(少量散布用)700
主な用途除草剤用
対応溶液薬剤
接続ねじ噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20
モーター直流6Vモーター
ポンプインペラーポンプ
標準作業時間約6時間(アルカリ乾電池使用時)
散布量(L/min)噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能)
使用電池アルカリ単一形 4本(別売)
質量(kg)3.0
電流(A)2
付属品スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×155×505
トラスコ品番775-7964
電池寿命(時間)約6
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.015[0.15]
電池寿命約190~540L(アルカリ乾電池)
噴霧調整ジョウロ状
アズワン品番64-6358-14
噴口除草専用シャワー噴口
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(1.8MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類バッテリー
機能残容量表示、自己故障診断
バッテリーリチウムイオン
部品名称ノズルコアー
関連資料展開図1(0.62MB) 展開図2(1.41MB) 展開図3(1.39MB) 展開図4(0.61MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.37MB) 展開図7(1.51MB) 展開図8(1.55MB) 展開図9(1.59MB) 展開図10(0.67MB) 展開図11(0.57MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(1.38MB) 展開図14(1.48MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.6MB) 展開図17(1.38MB) 展開図18(0.7MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.6MB) 展開図22(1.33MB) 展開図23(1.52MB) 展開図24(1.33MB) 展開図25(1.52MB)
図解NoMS009M バッテリー噴霧機部品_No.39、MSB110S MSB110S部品_No.69、MSB100LI 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.5、MSB080部品_No.51、MS008M バッテリー噴霧機部品_No.35、GKS10B GKS10B部品_No.59、GS10M バッテリー噴霧器部品 ノズルコアー_No.44、LSB100LI-JA 付属品部品_No.5、MSB110 MSB110部品_No.68、LSB100LIL-JA 付属品部品_No.5、GS031B 付属品 ホース・ノズル部品 ノズルコアー_No.5、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.34、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.34、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.41、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.34、MSB111-A(2H) 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.14、MSB1100LI 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.6、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.41、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.36、MSB1110LI 付属品部品_No.6、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.41、MSB110LI 付属品(ノズル 充電器 バッテリー)部品_No.5、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.36、MSB100LI-L 付属品 オプション部品_No.5、MSB100LI-L(Z) 付属品部品_No.6、GS032B 付属品 ノズル・充電器部品 ノズルコアー_No.5、GKS100B 付属品(ノズル 充電器)部品_No.5、MSB111-A 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.5、GS10B バッテリー噴霧機部品 ノズルコアー_No.44
1個
¥225
税込¥248
7日以内出荷
AFT-18V用リチウムイオンバッテリー。残量確認表示付
用途AFT-18V用のバッテリーとなります
幅(mm)75
質量(kg)0.3
高さ(mm)48
奥行(mm)130
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
散布竿不要。
薬剤飛散を防ぎ、散布跡がわかります。
吐出量少25L/10a:0.7L/0.2MPa(2kgf)、多100L/10a:1.7L/0.2MPa(2kgf)
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類電気式
ホース長さ(m)約10
ノズル長(mm)700~1600
噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤
コード長さ(m)約2.5
タイプACタイプ
ノズル1頭及び2頭
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)アルミ
材質(ホース)塩ビ
材質(タンク)ポリプロピレン
高さ(mm)385
電源AC100V
噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
関連資料展開図1(1.55MB) 展開図2(1.45MB) 展開図3(1.52MB) 展開図4(1.29MB) 展開図5(1.52MB) 展開図6(1.29MB)
図解NoSD012M バッテリ噴霧機部品_No.7、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.7、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.7、GS10B バッテリー噴霧機部品 シールセット_No.8、GS10M バッテリー噴霧器部品 シールセット_No.8、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.7、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.7、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.7
1個
¥929
税込¥1,022
欠品中
関連資料展開図1(1.51MB) 展開図2(1.55MB) 展開図3(1.35MB) 展開図4(1.48MB) 展開図5(1.45MB) 展開図6(1.52MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(1.52MB) 展開図9(1.29MB)
図解NoSD012M バッテリ噴霧機部品_No.5、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.5、GS10B バッテリー噴霧機部品 カムセット_No.4、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.5、GS10M バッテリー噴霧器部品 カムセット_No.4、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.5、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.5、MS010M バッテリー噴霧機部品_No.24、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.5、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.5、MS011M バッテリー噴霧機部品_No.30
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
規格12X17.5XT3.5
関連資料展開図1(1.39MB) 展開図2(1.4MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.51MB) 展開図6(1.55MB) 展開図7(1.48MB) 展開図8(1.45MB) 展開図9(1.38MB) 展開図10(1.48MB) 展開図11(1.52MB) 展開図12(1.31MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(1.38MB) 展開図15(1.29MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.39MB) 展開図19(1.38MB) 展開図20(1.56MB) 展開図21(1.3MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(1.44MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.41MB) 展開図27(1.39MB) 展開図28(1.33MB) 展開図29(1.52MB) 展開図30(1.29MB) 展開図31(1.33MB) 展開図32(1.52MB) 展開図33(1.29MB)
図解NoMSB110S MSB110S部品_No.41、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.35、MSB1500CA 本体部品_No.11、MSB1510LI 本体部品_No.14、GS051B 本体部品 ゴムマルパッキン_No.40、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.14、MSB1100LI 本体部品_No.11、MSB110(レタス)部品_No.41、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.35、MSB110S(レタス) 本体部品_No.43、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.45、MS008M バッテリー噴霧機部品_No.28、GSB150LI 本体部品 ゴムマルパッキン_No.4、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.28、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.30、MSB1110LI 本体部品_No.14、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.35、MSB110 MSB110部品_No.41、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.30、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.28、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.34、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.14、JSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.48、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.34、GSB100LI 本体部品 ゴムマルパッキン_No.17、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.28、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.47、MSB111-A 本体部品_No.46、MS011M バッテリー噴霧機部品_No.42、MSB150 部品_No.40、GS10M バッテリー噴霧器部品 ゴムマルパッキン_No.38、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.33、MJS-15B MJS-15B部品_No.41、MSB151-A 本体部品_No.46、MSB150S 部品_No.40、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.43、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.34
1セット(5個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
部品名称Bブロツククミタテ
関連資料展開図1(1.48MB) 展開図2(1.55MB) 展開図3(1.45MB) 展開図4(1.52MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(1.38MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(1.29MB) 展開図9(1.39MB) 展開図10(1.38MB) 展開図11(1.56MB) 展開図12(1.44MB) 展開図13(1.41MB) 展開図14(1.39MB) 展開図15(1.52MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(1.52MB) 展開図18(1.29MB)
図解NoMSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.11、MSB110 MSB110部品_No.11、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.10、MSB150S 部品_No.11、MJS-15B MJS-15B部品_No.11、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.10、GS10M バッテリー噴霧器部品 Bブロツククミタテ_No.11、MSB150 部品_No.11、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.10、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.10、GS10B バッテリー噴霧機部品 Bブロツククミタテ_No.11、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.11、MSB151-A 本体部品_No.11、MSB111-A 本体部品_No.11、MSB110S MSB110S部品_No.11、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.10、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.11、GS051B 本体部品 Bブロツククミタテ_No.12、MSB110(レタス)部品_No.11、MSB110S(レタス) 本体部品_No.11、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.10
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
備考HY-JDL-1M 15~18フクム
部品名称ジヨソウDLノズル
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(0.71MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.61MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(0.61MB) 展開図21(1.41MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(1.35MB) 展開図27(1.48MB) 展開図28(1.45MB) 展開図29(1.59MB) 展開図30(1.48MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(1.38MB) 展開図33(0.7MB) 展開図34(0.92MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(1.56MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.59MB) 展開図39(1.44MB) 展開図40(0.7MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1.29MB) 展開図43(1.29MB)
図解NoMS072EHR-1 付属品部品_No.7、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.54、MS072EHR(70M)-1 付属品部品_No.7、MS039D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.14、MS072EHR-A 付属品、その他部品 ジヨソウDLノズル_No.15、MSB2200TR-50 付属品部品_No.20、MS2200B-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.14、MSB150S 部品_No.70、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.54、MSB1500LI(Z)-1 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.8、MS011M バッテリー噴霧機部品_No.52、GKS10B GKS10B部品_No.63、MS073EHR 本体部品_No.30、GS051B 付属品 ノズル、充電器部品 ジヨソウDLノズル_No.9、MSB1500LI 付属品(ノズル バッテリ 充電機)部品_No.10、GS032B 付属品 ノズル・充電器部品 ジヨソウDLノズル_No.9、MSB110 MSB110部品_No.72、MS071EHR 付属品など
1個
¥1,045
税込¥1,150
7日以内出荷
規格アカ
関連資料展開図1(1.51MB) 展開図2(1.55MB) 展開図3(1.52MB) 展開図4(1.52MB)
図解NoGS10M バッテリー噴霧器部品 キャップ_No.6、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.44348、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.44348、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.44348、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.44348、GS10B バッテリー噴霧機部品 キャップ_No.6
1個
¥195
税込¥215
7日以内出荷
規格レモンイエロー
関連資料展開図1(1.51MB) 展開図2(1.55MB) 展開図3(1.52MB) 展開図4(1.52MB)
図解NoMS009M バッテリー噴霧機部品_No.16、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.18、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.18、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.18、GS10B バッテリー噴霧機部品 ストレーナ_No.19、GS10M バッテリー噴霧器部品 ストレーナ_No.19
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.51MB) 展開図2(1.55MB) 展開図3(1.35MB) 展開図4(1.48MB) 展開図5(1.52MB) 展開図6(1.52MB)
図解NoGS10M バッテリー噴霧器部品 パッキンセット_No.9、MS010M バッテリー噴霧機部品_No.26、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.8、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.8、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.8、GS10B バッテリー噴霧機部品 パッキンセット_No.9、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.8、MS011M バッテリー噴霧機部品_No.33
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
規格MS009M
関連資料展開図1(1.51MB) 展開図2(1.55MB) 展開図3(1.52MB) 展開図4(1.52MB)
図解NoMS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.12、GS10M バッテリー噴霧器部品 チヨウアツベンクミタテ_No.13、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.12、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.12、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.12、GS10B バッテリー噴霧機部品 チヨウアツベンクミタテ_No.13
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.51MB) 展開図2(1.55MB) 展開図3(1.48MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(1.38MB) 展開図6(0.7MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(1.52MB) 展開図10(1.52MB)
図解NoGS10B バッテリー噴霧機部品 フンバン(1.0)_No.43、MSB110S MSB110S部品_No.68、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.40、MSB110 MSB110部品_No.67、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.40、MSB1110LI 付属品部品_No.5、MSB111-A 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.4、GS10M バッテリー噴霧器部品 フンバン(1.0)_No.43、MSB1100LI 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.5、MSB111-A(2H) 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.13、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.38、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.40
1個
¥229
税込¥252
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.54MB) 展開図2(0.54MB) 展開図3(0.52MB) 展開図4(0.52MB) 展開図5(1.48MB) 展開図6(1.45MB) 展開図7(1.33MB) 展開図8(1.52MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(1.33MB) 展開図11(1.52MB) 展開図12(1.29MB)
図解NoSD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.64、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.64、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.71、MS008M 付属品部品_No.53、MS009M オプション部品_No.61、GS10B バッテリー噴霧機部品 コネクタータンシヌキジグ(116013ヨウ)_No.70、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.71、MS011M バッテリー噴霧機部品_No.71、MS009M-1 オプション部品_No.64、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.71、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.52、GS10M バッテリー噴霧器部品 コネクタータンシヌキジグ(116013ヨウ)_No.70、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.52、MS008M-1 付属品部品_No.52
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.39MB) 展開図2(0.54MB) 展開図3(0.54MB) 展開図4(0.52MB) 展開図5(0.52MB) 展開図6(1.38MB) 展開図7(1.33MB) 展開図8(1.52MB) 展開図9(1.33MB) 展開図10(1.52MB)
図解NoGS10M バッテリー噴霧器部品 カバー_No.69、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.57、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.63、GS10B バッテリー噴霧機部品 カバー_No.69、MS008M-1 付属品部品_No.51、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.57、MS008M 付属品部品_No.52、MS009M-1 オプション部品_No.63、MS009M オプション部品_No.60、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.63、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.51、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.51
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ