69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル 付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付 質量(kg)5.1 タンク容量(L)0.6 排気量(mL)30 燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1 スタート方式Rスタート 運転時間(分)(満タン)約90
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸山製作所肩掛式刈払機
軽量&ハイパワー21cm3 23cm3並みのハイパワー
付属品チップソー230mm 燃料タンク容量(L)0.5 チップソー寸法(mm)230 エンジン型式丸山DE213 排気量(cm3)21
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸山製作所肩掛式刈払機
2グリップ
付属品チップソー230mm 幅(mm)230 高さ(mm)230 チップソー寸法(mm)230
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スムーズ始動のRスタート(従来のスタータにスプリングの力を利用するリコイル方式です。スプリングがアシストするので、引き力が軽くエンジン始動がスムーズにできます。
ハンドル形状2グリップハンドル
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。
長さ(m)4 付属品コード付 線径(Φmm)2.4
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷

丸山製作所背負式刈払機
使いやすさを追求した背負いタイプ
ハンドル形状背負式/ループハンドル
1台
96,880 税込106,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ギヤケースクミタテ
規格BC26CS, 10~15フクム 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.82MB) 図解NoBC26MAL-1 本体部品_No.11、BC263SNL 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.12、BC26C 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.9、KC26B 本体部品_No.9、KC26M-1 本体部品_No.9、BCS254 Y18 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.7、KC26NXL1 本体部品_No.12、BC30M 本体部品_No.10、BC263SG 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.14、BC264SNL 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.12、KC26RDVX1 本体部品_No.12、BCS264SN 本体部品_No.7、KC26BL-1 本体部品_No.11、KC26B-1 本体部品_No.9、BC26MAL 本体部品_No.10、LBCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.7、BCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.7、BC26MA-1 本体部品_No.9、KC26MX 本体部品_No.9、BC263M 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.9、KC26BL 本体部品_No.10、BK26R 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.7、BC264SN 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.9、BC264SG 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.14、BCS254H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.7、BC26MA 本体部品_No.10、BC264SL 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.12、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-ST刈払機部品 ギヤケースクミタテ_No.5、KC26MX1 本体部品_No.9、BC263SL 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.12、KC26NXL 本体部品_No.12、KC26M 本体部品_No.9、BC264M 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.9、BC263SN 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.9、BCS250H-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.7
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

スムーズ始動のRスタート(従来のスタータにスプリングの力を利用するリコイル方式です。スプリングがアシストするので、引き力が軽くエンジン始動がスムーズにできます。
幅(mm)535 高さ(mm)380 ハンドル形状両手ハンドル エンジン型式EE201 運転時間(分)満タン:約80
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スロットルワイヤ
仕様710LI/O87 関連資料展開図1(0.9MB) 図解NoBC2600 本体部品 スロットルワイヤ_No.25、KC2600 本体部品_No.25、BC2000 2013 本体部品 スロットルワイヤ_No.27
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

1個
699 税込769
当日出荷

1個
599 税込659
当日出荷

1個(10g)
599 税込659
翌日出荷

丸山製作所背負式刈払機
背負式ループハンドル
幅(mm)285 振動3軸合成値(m/s2)2.5
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸山製作所肩掛式刈払機
軽量&ハイパワー ベストバランス26cm3
付属品チップソー255mm 燃料タンク容量(L)0.6 チップソー寸法(mm)255 エンジン型式丸山DE263 排気量(cm3)26
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸山製作所肩掛式刈払機
ハードな使用に耐えるプロ仕様。ニューラークベルト付
付属品チップソー255mm 燃料タンク容量(L)0.6 チップソー寸法(mm)255 ハンドル形状両手ハンドル
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸山製作所肩掛式刈払機
バランス&軽量24cm3
付属品チップソー230mm 燃料タンク容量(L)0.55 チップソー寸法(mm)230 エンジン型式丸山DE243 排気量(cm3)24
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸山製作所肩掛式刈払機
環境対応、低騒音で燃費の良い4サイクルエンジン
付属品チップソー230mm 質量(kg)5.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1865×535×380 燃料タンク容量(L)0.55 チップソー寸法(mm)230 ハンドル形状両手ハンドル エンジン型式ホンダGX25 振動3軸合成値(m/s2)2.9 排気量(cm3)25
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

丸山製作所肩掛式刈払機
背負枠をアルミフレーム採用により軽量化を追求しました。蓄力式リコイルの採用により、背引式で追引きも可能になり、始動作業をより楽にしています。クラッチケース一体型アルミファンカバーの採用により熱にも更に強くなり、ナイロンコードでの使用も安心して可能となります。フレキ着脱ピンからレバー式を採用することで、より耐久性が向上しました。防振ゴム+板バネを組み合わせたW防振を採用しています。背当ての材質を軽量ポリプロピレンの成型に変更しました。従来機より8cm長くなったことで、取り扱いが楽になりました。アウター金具の両端が同形状のため、ホースに癖がついた場合でも、両端の取付を交換することができます。
付属品チップソー255mm 質量(kg)7.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2860×285×350 燃料タンク容量(L)1 チップソー寸法(mm)255 ハンドル形状背負式/ループハンドル エンジン型式丸山DE263 振動3軸合成値(m/s2)3.1 排気量(cm3)26
1台
92,880 税込102,168
3日以内出荷

丸山製作所肩掛式刈払機
背負枠をアルミフレーム採用により軽量化を追求しました。フレキ着脱ピンからレバー式を採用することで、より耐久性が向上しました。防振ゴム+板バネを組み合わせたW防振を採用しています。背当ての材質を軽量ポリプロピレンの成型に変更しました。アウター金具の両端が同形状のため、ホースに癖がついた場合でも、両端の取付を交換することができます。
付属品チップソー230mm 質量(kg)6.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2620×285×350 燃料タンク容量(L)0.5 チップソー寸法(mm)230 ハンドル形状背負式/ループハンドル エンジン型式丸山DE213 振動3軸合成値(m/s2)2.5 排気量(cm3)21
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

丸山製作所肩掛式刈払機
ハードな使用に耐えるプロ仕様
付属品チップソー255mm 質量(kg)4.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1850×260×235 燃料タンク容量(L)0.6 チップソー寸法(mm)255 ハンドル形状ループハンドル エンジン型式丸山DE263 振動3軸合成値(m/s2)3.9 排気量(cm3)26
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷

丸山製作所肩掛式刈払機
使いやすさを追求した背負いタイプ
付属品チップソー255mm 質量(kg)6.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1895×525×420 燃料タンク容量(L)0.8 チップソー寸法(mm)255 ハンドル形状両手ハンドル エンジン型式丸山FE360 振動3軸合成値(m/s2)3.5 排気量(cm3)36
1台
87,980 税込96,778
欠品中

丸山製作所肩掛式刈払機
ナイロンカッター仕様 ※付属の部品で、チップソーも取り付けられます。
付属品M-TWIST4 質量(kg)4.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1815×535×475 燃料タンク容量(L)0.6 ハンドル形状両手ハンドル エンジン型式丸山DE263 振動3軸合成値(m/s2)3.1 排気量(cm3)26
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

丸山製作所肩掛式刈払機
女性向けの軽量仕様。ハンドル高さや刃の角度を女性が使いやすくしています。
付属品チップソー230mm 質量(kg)3.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1810×545×465 燃料タンク容量(L)0.5 チップソー寸法(mm)230 ハンドル形状両手ハンドル エンジン型式丸山DE213 振動3軸合成値(m/s2)2.9 排気量(cm3)21
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

スムーズ始動のRスタート(従来のスタータにスプリングの力を利用するリコイル方式です。スプリングがアシストするので、引き力が軽くエンジン始動がスムーズにできます。
ハンドル形状ループハンドル
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小刃付きで、さらに切れ味向上!弾性・耐摩耗性・切れ味を徹底的に追及
適合機種丸山、クボタ 材質バネ鋼(SUP10)
1セット
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途刈払機で草刈りを行う際に 材質本体:6ナイロン+グラスファイバー、鉄 コード:6ナイロン+66ナイロン 寸法(mm)約Φ130×H38、付属ナイロンコード:(約)太さ2.7×長さ200×3本 ブラック 質量(g)約272 タイプ付属ナイロンコード:鋸型 コード差込み:ラチェット式 太さ(mm)使用可能なコードの太さ(四方刃/鋸型/角スクリュー/角型/丸型):3.0/2.7・3.0/3.0・3.3/2.7・3.0/3.0
1個(1個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

用途大型刈払機用・両肩掛・緊急時ワンアクション離脱式 適合機種背負い式以外の各種刈払機に適合
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

BIGM(丸山製作所)刈払機用肩掛バンド
用途片肩掛け・緊急時ワンアクション離脱式 適合機種背負い式以外の各種刈払機に適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

切れ味抜群で長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。遠心力が働き、切れ味抜群です。
用途スイング式法面草刈機用のフリー替刃。 材質刃:SK-85 厚さ(mm)3.2 全長(mm)125 穴径(Φmm)14 刃幅(mm)50 対応機種(クボタ・サイトー・丸山)GC-K、SGC-S、MGC-S501、502
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

最軽量刈払機
仕様スパークプラグ:CJ6Y 材質アルミ桿 質量(kg)3.6 タイプループハンドル タンク容量(L)0.5 全長(cm)外形:175 エンジンメーカー丸山エンジン 全高(cm)外形:21 混合比50:1 FC級FD級 全幅(cm)外形:24 排気量(cc)21
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

最軽量刈払機
仕様スパークプラグ:CJ6Y 材質アルミ桿 質量(kg)3.5 タイプ2グリップ タンク容量(L)0.5 全長(cm)外形:175 エンジンメーカー丸山エンジン 全高(cm)外形:21 混合比50:1 FC級FD級 全幅(cm)外形:22 排気量(cc)21
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

最軽量刈払機
仕様スパークプラグ:CJ6Y 材質アルミ桿 質量(kg)4 タイプUハンドル タンク容量(L)0.5 全長(cm)外形:175 エンジンメーカー丸山エンジン 全高(cm)外形:36 混合比50:1 FC級FD級 全幅(cm)外形:61 排気量(cc)21
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルトWSW(ヒダリ)
規格M8X22ヒダリ 図解NoMB132RU 本体部品_No.26、BC263SL 本体部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.17、MB267V-KP 本体部品_No.18、MB327U 本体部品_No.24、MB200U ギヤケース部品_No.9、LBC263UT-DX 本体部品_No.22、MB248EU-DX 本体部品_No.17、KC26MX1 本体部品_No.14、GKB2703L 本体部品_No.19、MB3230DU ギヤケース部品_No.7、JHC26U-1 本体部品_No.14、MBS325R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.13、AC266SL 本体部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.19、BC32 BIG-M ギヤケース部品_No.6、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-ST刈払機部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.10、BC263SN 本体部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.14、BC263STD 付属品部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.23、DB233D L ギヤケース部品_No.7など
1個
319 税込351
欠品中

用途の広い、切れ味に優れた丈夫な刈刃です。
用途一般雑草、笹、竹、雑木等硬質雑草 刃厚(mm)2.0 穴径(Φmm)25.4 板厚(mm)1.4
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)背負動力散布機
1キロ剤から肥料まで散布/新流し多口噴頭標準装備
最大吐出量粒剤:30kg/分
1台
99,880 税込109,868
7日以内出荷

用途ナイロンカッター用交換コードです。 長さ(m)0.2 形状四角型 太さ(mm)2.2
1パック(50本)
1,598 税込1,758
当日出荷