片面黒印刷仕様により、魚が引き立って見えるのでディスプレイに最適です。
用途観賞魚の持ち運び、ディスプレイに使用できる酸素パック
厚さ(mm)0.06
水草用のロングタイプで水草に負担をかけずに収納が可能です。
用途水草の持ち運び、ディスプレイに使用できる酸素パック
厚さ(mm)0.05
幅(mm)100
高さ(mm)400
1セット(100枚)
¥559
税込¥615
当日出荷
特殊丸底の為、荷重が底全体にかかるので破れにくく容器から取り出しやすく、置いても倒れにくいです。
材質ポリエチレン
色半透明
こんなお得な商品も!
ナイロンポリ袋
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。
厚さ(mm)0.075
適合規格食品衛生法適合
標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。
重量物の廃棄に最適です。
寸法(横×縦)(mm)900×1000
材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ポリエチレン袋 厚さ0.08mm
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
最も一般的なポリ袋です。
用途小分け包装・梱包資材に。
色透明
種類ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理。
材質ポリエチレン(PE)
こんなお得な商品も!
ポリ袋 10枚入り
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。
重量物の廃棄に最適です。
寸法(横×縦)(mm)650×800
材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ポリ袋 極厚手
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
厚み0.1mmの厚手タイプです。
厚みがあり、破れにくくなっています。
幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理
容量(L)120
トラスコ品番765-3794
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)2200
入数(枚)10
寸法(横×縦)(mm)1000×1200
1セット(10枚)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
-40℃の冷凍食品包装から、85℃30分のボイル殺菌まで、広範な食品包装に対応できます。
突刺強度、衝撃強度に優れています。
大型魚のかまの部分に対する耐ピンホール性も抜群です。
フィルムのコシが柔軟で、真空包装適性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装でのピンホールや破袋の心配がありません。
シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
用途「アジ・タイ・ザバ」などの中型魚から「ハマチ・ブリ・カンパチ・スズキ・シャケ・スギ」あどの大型魚のフィレ、切り身、干物包装に適しています。
性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK
形状三方シール袋
構成ONy15/LDPE15/L-LDPE60
関連資料成績書
観賞魚のプロが選んだ最適な品質・サイズの輪ゴムです。
観賞魚・水草用ポリ袋と一緒にご使用ください。
用途観賞魚・水草用のポリ袋固定用に
折径(mm)70
切り幅(mm)4.5
1セット(100g)
¥399
税込¥439
当日出荷
優れた防湿・気体バリア効果を発揮
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。
詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。
4つの角は、全て完全Rカットタイプです。
サイドシールは6mm幅ベタシールです。
※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。
低温に強く、冷凍・冷蔵に。
使用温度範囲(℃)-30~85
寸法(チャック上)(mm)32
食品衛生法適合のぶ厚い0.08mmのポリエチレン製JIS対応規格ポリ袋です。中身に合わせてサイズを選べます。柔軟で強靭なポリエチレン製フィルムを採用
用途金属部品や油脂付着品の保管小分け、サンプリングに。強靭で破けにくい
薄手でも丈夫な高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。
薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。
箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
用途ごみ処理、保管など
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
タイプシャカシャカタイプ
先丸・耐油塩ビ底。ナイロン210デニール・内ポケット付き。水産作業に最適な丈夫なナイロンウェーダー
色ベージュ
材質ナイロン210デニール
材質(ソール)塩化ビニール
標準質量(g)2350(サイズ26cmの場合)
足幅3E
三角・丸底・茄子形フラスコやセパラブルフラスコの転倒防止に!。鋳鉄にビニールコーティング(3mmt)したもので、水槽内での使用温度範囲は-20℃~+110℃です(直火は不可)。
関連キーワード