付属品スチール十字穴付皿木ネジ
形状ソケット
取付穴数3
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト製
形状ソケット
付属品取付ビス付
材質/仕上SUS304/ヘアーライン
形状ソケット
付属品SUS十字穴付皿木ネジ
材質亜鉛ダイカスト
形状ソケット
タイプ貫通穴
付属品取付ビス、止ネジ用レンチ
仕上クロームメッキ
付属品取付ビス(鉄)
材質亜鉛
形状ソケット
仕上クロームメッキ
最もスタンダードなパイプ支持金具。大量使用に最適。
用途クローゼットや押入れなどのパイプ 取付けに。
材質亜鉛ダイカスト
呼びΦ38
寸法A(mm)67
寸法D(mm)23.5
寸法E(mm)4.2
寸法B(mm)38.2
仕上クロームメッキ
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
付属品取付ビス(ステンレス)
材質SUS304
形状ソケット
仕上ヘアライン
材質亜鉛ダイカスト
形状ソケット
仕上黒焼付塗装
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質ステンレス
付属品取付ネジ
形状ソケット
ステンレス製の簡易的なパイプ受けソケットです。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン
形状ソケット
支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品M6ビス
材質SUS304
仕上ミラー研磨
付属品取付ビス
材質SUS430
形状ソケット
仕上ヘアライン
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイキャスト
形状ソケット
材質(本体)SUS430(ヘアライン)
形状ソケット
付属品タッピングビス
材質(ビス)SUS
仕様PEX管:◯、PB管:◯
寸法L(mm)70.7
呼び径Rc1/2×13A
1箱(5個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト、NBRゴム
付属品取付ビス・キャップ
仕上クロームメッキ
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)295
内径×外径(Φmm)28×32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
木製丸棒手摺の直型のエンド部材です。
材質亜鉛ダイカスト
適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
1個
¥519
税込¥571
翌日出荷
口金E26
材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ
材質(本体)磁器
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
用途パルサールブでのメンテナンス導入時に。
質量(kg)1
危険物の類別非危険物
関連キーワード